自動車用オイル・ケミカル :「cf10」の検索結果

特価
本日8月7日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクソンモービルDelvac(TM) Super 10W-30 CF-4
Mobil Delvac Super(TM)10W-30は厳しい条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途において、優れたエンジン保護性能を発揮する高性能ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルです。Mobil Delvac Super(TM)10W-30は、輸送用トラック、建設機械、農業機械等、広範囲にわたる用途や稼働環境でご使用いただけます。
容量(L)20 粘度10W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APICF-4/SF ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

エクソンモービルSpecial(TM) 10W-30 SN/CF相当
Mobil Specialは、優れた品質のベースオイルと新しい添加剤技術により、様々な運転条件下でエンジン性能を発揮し、エンジン保護性能を提供する鉱物油系ガソリンエンジンオイルです。
容量(L)20 粘度10W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISN/CF相当 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Mobil Super(TM)2000 X2 10W-40は、優れた保護性能を発揮するよう設計された高性能シンセティックブレンドオイルです。優れたエンジン保護性能、清浄性能及び高温時の優れた熱安定性を持っています。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SN 。下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:VW 501 01/505 00 。下記に相当します。API CF相当
用途推奨車種。大排気量車、スポーツ車、ヨーロッパ車 容量(L)20 粘度10W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISN/CF相当 ベースオイル部分合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

エクソンモービルDelvac(TM) Super 10W-30 DH-2 CF-4
Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、低硫黄燃料を使用する過酷なオンハイウェイ環境で使用されるディーゼルエンジンを保護する高性能大型車用エンジンオイルで、その性能が実証されています。 Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、排気ガス再循環(EGR)、ディーゼル微粒子除去装置(DPF)、触媒コンバーターを備えた車両、および従来モデルを含む今日の高出力・低排出車両の最も厳しい要求を満たすよう設計されています。Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、高品質の基油と高度な添加剤システムを採用しており、近年の低排出ガスエンジンの高いレベルの煤によって引き起こされる過度のオイル増粘を防ぎます。Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、酸化、腐食、摩耗、高温堆積物に対する優れた耐性も提供します。 バランスの取れた添加剤システムにより、排気システムの背圧、パワーロス、燃費の低下の原因となりうるフィルターの目詰まりを低減します。ディーゼル車から排出される排気ガスを低減するために、エンジン設計、燃料組成、エンジンオイルの化学的性質など、さまざまな技術が使用されています。 高い燃料噴射圧、ターボチャージャー、およびEGR技術が、燃焼制御を最適化し排出ガスを最小限に抑えるのに使用されています。 粒子状物質の排出をさらに低減するために、ディーゼル微粒子捕集フィルター(DPF)と触媒コンバーターからなる後処理装置を使用しています。 このようなエンジン技術や後処理技術により、エンジン潤滑油に求められる要件は著しく高まっています。 Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、エンジンとDPFのメンテナンス周期を最適化するよう設計されています。
容量(L)20 粘度10W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APICF-4/SF ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング