自動車用オイル・ケミカル :「軽自動車用オイル」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新のAPI規格SP及びILSAC規格GF-6A(省燃費性能)に認証された高性能ガソリン・デ ィーゼル車兼用エンジンオイル。ターボ車・軽自動車など幅広い車種に適合します。またAPI CF性能を有しているため、ディーゼルエンジン(DPF装着車、建機、船舶等は不可)にも使用出来ます。
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 関連資料(0.91MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
14,980 税込16,478
欠品中

最新のAPI規格SP及びILSAC規格GF-6A(省燃費性能)に認証された高性能ガソリン・ディーゼル車兼用エンジンオイル。省燃費性も優れておりターボ車・軽自動車など幅広い車種に適合します。またAPI CF性能を有しているため、ディーゼルエンジン(DPF装着車、建機、船舶等は不可)にも使用出来ます。
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 関連資料(0.91MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
14,980 税込16,478
4日以内出荷