サビの発生による冷却トラブルやクーラントの液漏れを予防・防止する多走行車用クーラント強化剤
耐熱、耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)が防錆性能を復活させ、長期間防錆効果を保ちます。
特殊微粒子パウダーが微細な亀裂や穴をふさぎ、クーラントを交換してもふさいだ箇所は効果が持続します。
あらかじめ注入しておくと液漏れを予防できます。
強力な消泡性能を発揮し、クーリング効果を向上させます。
用途四輪自動車用クーラント強化・漏れ防止剤
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
LLC (クーラント・不凍液)
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
4年間もしくは10万kmまで対応の長寿命クーラント液。耐熱・耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合、クーラント液を全量交換することで、4年間もしくは10万km走行まで効果が持続します。アルミパーツはもちろん、どんな素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用できます。-40℃まで凍結を防止します。希釈せずそのまま使用できます。長寿命タイプLLC対応車以外にも使用できます。
用途エンジン冷却用、ロングライフクーラント。
成分エチレングリコール(47~50wt%)、有機酸系複合防錆剤、消泡剤
タイプ希釈不要
質量(kg)2.3
容量(L)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×140×100
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。