10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20867 インジェクションクリーナー LIQUI MOLY 動画あり
インジェクションバルブ、インテークバルブ、点火プラグ、燃焼室等のインジェクションシステム全体をケア。付着したカーボンやスラッジを除去し、新たな堆積物の形成を抑制、同時に金属部分の腐食を防止・保護します。ユー4,5,6の排出基準に適応、燃費の向上に加え、燃焼効率の改善により排気ガスがクリーンになり、エンジン本来の性能を発揮させます。始動不良、アイドリング不調、アクセルレスポンス不良、エンジン性能低下、汚染排出ガスの増加などの改善。インジェクションを含むエンジン内部の堆積物除去・付着防止。排気ガスの排出量を削減。燃費改善
用途ガソリン添加剤(燃料システムクリーニング) 使用方法70リットルガソリンに対し本製品1本(300ml)を注入してください。洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

20868 スーパーディーゼルアディティブ LIQUI MOLY 動画あり
ディーゼルインジェクションシステムと燃焼室に付着したカーボンやスラッジ等を除去し、新たな堆積物の形成を防止します。DPFの詰まり予防にも最適です。さらにセタン価がアップし、エンジンの始動性が向上、エンジンノイズが低減し、エンジンを腐食や摩耗から保護します。燃費の向上に加え、燃焼効率の改善により排気ガスが排ガステストをクリアするレベルまでクリーンになり、エンジン本来の性能を発揮させます。ディーゼルエンジンのインジェクションを含むエンジン内部、及び燃料システムの堆積物の除去と付着防止 。自動車、トラック、トラクター、建設機械、定置用の最新の高圧ディーゼルエンジンなど、すべてのディーゼルエンジン用燃料に使用可能
用途ディーゼル添加剤(燃料システムクリーニング) 使用方法ディーゼル燃料75リットルに対し当製品1本(250ml)を注入してください(混合比300:1) 洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でディーゼル燃料に注入してください。エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

20877 ディーゼルスモークストップ LIQUI MOLY 動画あり
黒煙を防止するディーゼル添加剤。添加直後からすぐに黒煙や触媒排出量が減少し、不快な臭いが低減します。インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮させます。効果的に黒煙の排出を抑制し、排気ガステストをクリアするレベルになります。インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮 。自動車、商用車、バスを含むすべてのディーゼル車及び、農業、林業、重機、定置用等のディーゼルエンジンに使用可能
用途ディーゼル添加剤(黒煙防止剤) 使用方法50リットルのディーゼル燃料対し、本製品1本(150ml)を注入してください。タンクに燃料を充填する前に製品を注入してください。DPFプロテクター及びDPFプロテクションと併用しないでください。 適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

7179 ディーゼルスモークストップコンセントレイト LIQUI MOLY 動画あり
黒煙を防止するディーゼル添加剤。大型車用濃縮版。添加直後からすぐに黒煙や触媒排出量が減少し、不快な臭いが低減します。インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮させます。効果的に黒煙の排出を抑制し、排気ガステストをクリアするレベルになります。インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮 。自動車、商用車、バスを含むすべてのディーゼル車及び、農業、林業、重機、定置用等のディーゼルエンジンに使用可能
用途ディーゼル添加剤(黒煙防止剤 大型車用) 使用方法200リットルのディーゼル燃料に対し本製品1本(250ml)を注入してください タンクに燃料を充填する前に製品を注入してください DPFプロテクター及びDPFプロテクションと併用しないでください 適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

20874 オイルスモークストップ LIQUI MOLY 動画あり
オイル上がり防止剤。オイルの減りを抑制し、オイル燃焼による青い排気煙を防止します。燃料混入によるオイル希釈を防止し、ピストンリングとシリンダ間の密閉性を高めます。圧縮状態を正常化させ、エンジンノイズや摩耗が低減し、触媒の耐用年数が長くなります。オイル上がりによるオイル消費に効果があります。ピストンリングとバルブガイド周辺のオイル消費量を削減 。青白い排気煙やミスト状の排気ガスを低減 。オイル粘度低下防止、圧縮比改善、ノイズ低減 。高いせん断安定性によりエンジンを保護 。触媒コンバータの寿命を延長 。ガソリンおよびディーゼルエンジン用のすべてのエンジンオイルに使用可能 。オイル交換時以外でも使用可能
用途オイル添加剤(オイル上がり用白煙防止) 使用方法最大6リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。 本製品はオイル量に対し10%以下の割合でご使用ください。 オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

DPFプロテクター LIQUI MOLY 動画あり
すすなどの微粒子の堆積を低減し、DPFの信頼性を向上させる効果的なディーゼル添加剤。短時間の走行や街乗りが中心の車両は特にDPFが詰まりやすく、詰まったDPFの悪影響を受けやすい状況になりがちです。発生するPMの燃焼温度を下げ、DPF内に蓄積するPMの燃焼効率を上げて蓄積を低減、排気ガスもクリーンにします。定期的に使用することでDPFが清潔に保たれ、高額な修理費用と再生燃焼の時間を最小限に抑えられます。ディーゼルエンジン用燃料の燃焼促進 。煤の形成を削減することによりDPFのつまりを防止 。短距離ドライブやストップ&ゴーが多い環境で使用する車両に最適 。定期的な使用を推奨
用途ディーゼル添加剤(DPF保護) 使用方法DPF付ディーゼル車用 シトロエンやプジョーのように、フィルタ再生用の電子制御添加剤タンクシステムが装備されている車両には使用できません。50~70リットルまでのディーゼル燃料に対し本製品1本(250ml)をご使用ください。ディーゼルスモークストップと併用しないでください。また同様の効果を持つ製品との同時使用、または過剰投与をしないようご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れたハイプレッシャー特性と摩耗保護特性を備えた低粘度マルチパーパストランスミッションフルード。摩擦を低減し、燃料消費量と排出ガスを削減してスムーズなシフト操作を保証します。優れた熱安定性を参加安定性によりミッションをクリーンに保ち、長いオイル寿命が保証されます。
用途マニュアルトランスミッションオイル 適合【主な油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : 8322 0309 031 / 8322 0403 247 / MTF LT-2 / MTF LT-4、VOLVO : 97308、PEUGEOT / CITROEN(PSA): B71 233、FORD : WSD-M2C 200-C、GM : 1940764 / 1940768、Nissan : MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)、SPECIAL HONDA : MTF-II、TOYOTA 種類ミッションオイル 内容量(mL)1000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL APIGL4 SAE75W-80 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

20872 モータープロテクト LIQUI MOLY 動画あり
摩耗を低減し被膜を形成する、新車時に最も適した添加剤。ローフリクションのフル・シンセティックエンジンオイルに添加した場合でさえ、35%以上の摩耗低減を実現。その性能は科学的に研究され、広範な分野の試験で実証されています。摩耗低減、エンジン耐久性向上、燃費向上、排気ガスの削減、エンジンパワーの向上、静寂性など、その効果は約50,000kmまで持続します。この製品自体の耐久性で、オイルの耐久性が50,000kmになるという事ではありません。金属表面を改質・改善し、機械的な摩耗と摩擦を低減 。スムーズなアクセルレスポンスの向上 。燃費向上とオイルの消費を削減 。すべてのガソリンおよびディーゼルエンジン用のオイル添加剤として使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
用途エンジンオイル添加剤(新車向けエンジン保護剤) 使用方法5リットルのオイルに対し本製品1本(500ml)を注入してください。 オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。約50,000kmごと、オイル交換時に使用されることをお薦めします。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
8,098 税込8,908
5日以内出荷

20873 モータークリーン LIQUI MOLY 動画あり
エンジン内部をクリーンナップし、摩耗を低減させる高性能フラッシング剤。ピストンシールやリングの固着、エンジン内部の汚れがひどい車に効果的です。モータークリーンはエンジン破損の原因となるカーボンやスラッジを除去するだけでなく、金属の接触面の摩耗を低減し排気ガスを減少させ、エンジン性能を向上させます。ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンのオイルラインのクリーニング&フラッシング 。添加剤と分散液を特別に配合したクリーナー 。一般に市販されているすべてのエンジンオイルに使用可能 。オイル交換前に注入し、効果的にスラッジ類を溶解除去して古いオイルと共に排出 。エンジン内部に取り残された汚れを除去し、新しいオイルの性能を十分に発揮 。クリーニングされた状態で注入する新しいオイルにより、最適なエンジン性能を発揮 。短時間で分解することなくクリーニングが可能 。オイルフィルター交換ごとのご使用をお薦め
用途強力エンジンフラッシング剤 使用方法最大5リットルのオイルに対し本製品1本(500ml)を注入してください。オイルを交換する前に、本製品を通常使用温度のエンジンオイルに注入してください。本製品を注入後、エンジンを約10分間アイドリングした後、オイルとフィルターを新しいものに交換してください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

2507 キャブレター&バルブクリーナー LIQUI MOLY 動画あり
キャブレター車以外にも使用可能な、燃料ラインの強力洗浄用ガソリン添加剤です。キャブレター、バルブ、インジェクター、点火プラグ、燃焼室の堆積物を除去し新たな形成を防ぎます。インジェクションクリーナーで解決しない、既にトラブルを抱えたエンジンなどに効果的。圧縮を改善し燃料を節約、 燃料システム全体を腐食から保護しながらキャブレター・アイシングを防止し、エンジン本来の性能を発揮させます。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能です。キャブレターのアイシングを防止 。燃料システムの腐食防止。燃料の酸化・劣化防止 。燃焼ノッキングのリスク低減 。燃費と排気ガスの排出量を正常化 。自動車(インジェクター車)を含むすべての2ストロークおよび4ストロークの燃料にクリーニング用添加剤として使用可能 。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
用途ガソリン添加剤(強力燃料ラインクリーナー) 使用方法70リットルの燃料に対し本製品1本(300ml)を注入してください。洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。燃料タンク内のガソリンは半分以上入っている状態でご使用ください。常時使用する場合は、ガソリンに対し0.3~0.5%の割合でご使用ください。エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でガソリンに注入してください。エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,698 税込2,968
7日以内出荷