モータースポーツに対応したフルシンセティックエンジンオイル。レースやスポーツ走行向けに開発された製品。突出した潤滑性、耐摩耗性、油圧安定性を備えた信頼性の高いオイルで、スポーツ走行はもちろん、極端なドライビングにも確実に追随します。高いパワーリザーブと最高のパフォーマンスで、安全に、そしていち早くフィニッシュラインまでいざないます。スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け
用途スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け
適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Fiat 9.55535-H3
適合車ガソリン・ディーゼル用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISN
SAE10W60
ベースオイル100%PAO化学合成油
ACEAA3/B4
危険物の性状非水溶性
ベースオイルにPAOを採用したLIQUI MOLYの超高性能フラッグシップ。最高のエンジンパフォーマンスのために造られたフルシンセティックエンジンオイル。高い清浄分散性によりカーボン類の堆積を防ぎ、常にクリーンな状態を維持します。コールドスタートにも強く、シーズンを通じて使用できます。スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け
用途スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け
適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB229.3、BMW Longlife-98、Volkswagen Audi VW502 00/505 00、PORSCHE A40、Ford WSS-M2C 937-A
適合車ガソリン・ディーゼル用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISN
SAE0W-40
ベースオイル100%PAO化学合成油
ACEAA3/B4
危険物の性状非水溶性
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。