絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(82)
  • JTC(228)
  • エスコ(201)
  • 武蔵ホルト(182)
  • デンゲン(111)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(106)
  • WAKO'S(ワコーズ)(88)
  • MOTUL(76)
  • LIQUI MOLY(75)
  • SOFT99(74)
  • エクソンモービル(54)
  • PERMATEX(53)
  • 旭エンジニアリング(50)
  • カストロール(49)
  • PITWORK(日産)(49)
  • コスモ石油(42)
  • ミヤサカ工業(42)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(41)
  • 呉工業(クレ)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルード吸入器 KTCフルード吸入器KTC(70件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。容量(mL)50仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0793材質PP質量(g)30寸法L(mm)240寸法D(mm)49寸法l(mm)138危険物の類別非危険物
オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用) KTCオイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)KTC(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質(ノズル)ナイロン(金属軸芯入)危険物の類別非危険物
グリースガン(カートリッジ式) KTCグリースガン(カートリッジ式)KTC(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
付属品カートリッジ1本ノズル(G-250NS)トラスコ品番373-3441容量(mL)400質量(g)1950寸法L(mm)360寸法l(mm)250排出容量(mL)1.45(1回当たり)排出圧力(MPa)最大25チューブ径(Φmm)56危険物の類別非危険物
フルードキャッチタンク用ホース KTCフルードキャッチタンク用ホースKTC(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
フィルタオイルキャッチャー KTCフィルタオイルキャッチャーKTC(21件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 多段カップ形状により、下向きオイルフィルタ主要4サイズに対応。 KTCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。 250mLの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。 下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。 通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
全長(mm)178質量(g)64危険物の類別非危険物
フルードキャッチタンク KTCフルードキャッチタンクKTC(12件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。容量(L)1仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0792材質PE質量(g)170寸法L(mm)282寸法D(mm)100寸法l(mm)182危険物の類別非危険物
グリースガン用ノズル KTCグリースガン用ノズルKTC(2件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
飛散防止マット KTC飛散防止マットKTC
3,398税込3,738
1個
当日出荷
オイルドレーナーの補給部品です。受皿からのオイルの飛散を防止します。オイルドレーナーシリーズ(GOD80B、E)にも使用が可能です。
材質樹脂寸法(mm)415×420×42質量(g)350危険物の類別非危険物
フィルタオイルキャッチャー KTCフィルタオイルキャッチャーKTC
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ショートオイルフィルタの取り外しが可能63mm、64mm-14角専用フィルタオイルキャッチャーが登場。オイルフィルタを確実に緩めながら漏れ出るエンジンオイルをしっかり受け止め、手を汚すことなく安全にオイルフィルタの取り外し作業が行えます。軽量かつ耐油性に優れ、汚れも目立ちにくい。
質量(g)70適合エンジン型式R06A / 1NZ-FXE / HR12DE危険物の類別非危険物
グリースガン KTCグリースガンKTC(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
排出圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー 圧送ホース KTCブレーキブリーダー 圧送ホースKTC
3,798税込4,178
1個
予約販売
用途ABX70専用補助部品全長(mm)3500質量(g)100ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
オイルドレーナー KTCオイルドレーナーKTC
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
エア加圧式でタンクに溜まった廃油処理も簡単。 作業高さに合わせて、廃油受皿の高さ調節が可能。 スムーズな移動と安定した作業が行える、ブレーキ付きキャスター。 タンク内の廃油量が一目でわかる、本体側面のレベルゲージ。 本体パイプ内には廃油の逆流を防止する逆止弁付き。 飛散防止マット(オプション)を使用すると、受皿からの廃油の飛散を防止します。 接続ホースセット(オプション)を使用すると、ダイアフラムポンプと接続して廃油排出することができます。
用途エンジンオイルの排出質量(kg)30ホース長さ(m)1.6ホース径(Φmm)9.5全容量(L)廃油受皿:17危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM相当廃油排出方法エア加圧式
ブレーキブリーダー用アタッチメント KTCブレーキブリーダー用アタッチメントKTC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
危険物の類別非危険物
ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTCろ紙交換用オイルフィルタレンチKTC
7,098税込7,808
1個
当日出荷
従来品と形状や強度は変わらず約50%軽量化しています。フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止できます。フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。
用途トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し専用工具。トラスコ品番592-5710材質アルミ差込角(mm)9.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
小型オイルドレーナー「持てるくん」 KTC小型オイルドレーナー「持てるくん」KTC(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。 出張整備に便利。
タンク容量(L)全容量/24有効容量/20トラスコ品番117-7058質量(kg)13.7キャスター径(Φmm)125(固定)危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法手動式吸引ホース(Φ/m)19/2
コーンプラグLサイズアダプタ KTCコーンプラグLサイズアダプタKTC
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
仕様AE401用適合フォルクスワーゲン(全車)アウディ(全車)ボルボ(乗用車全車)ローバー(200~600、FREELANDER)フィアット(全車)トラスコ品番112-5856直径(Φmm)63高さ(mm)45適合内径(Φmm)ラジエーターキャップ:34~40危険物の類別非危険物
クーラントチャージャー KTCクーラントチャージャーKTC(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
エアを混入せず、すばやく冷却水を注入できます。タンクと本体の脱着ができ、スペアタンク(別売)の使用で、2種類の冷却水(赤系・グリーン系)の注入作業に対応できます。入力エアの圧力調整が不要です。真空引きと注入の切替え操作が手元でできます。
用途自動車の冷却水注入。適合軽自動車から普通乗用車、1.5tクラス小型トラックまで。(一部輸入車には、別売のコーンプラグLサイズアダプタが必要です。)トラスコ品番113-2150質量(kg)4.5タンク容量(L)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×450空気消費量(L/min)約120~190ホース長さ(m)2.5材質(タンク)ポリエチレン使用環境温度(℃)7~50最高真空圧力(MPa)約-0.09適合空圧(MPa)0.6~1.0危険物の類別非危険物
ABX70用 拡張ゴム KTCABX70用 拡張ゴムKTC
929税込1,022
1個
5日以内出荷
ABX70-A2ブレーキブリーダーアタッチメントの部品です。
危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
オイルドレーナー KTCオイルドレーナーKTC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
容量(L)(廃油受皿)12タンク容量(L)80付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用質量(kg)29ホース径(Φmm)(排出)19×2mキャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
見えるくん(多機能型オイルドレーナー) KTC見えるくん(多機能型オイルドレーナー)KTC(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
上抜き下抜き両方に対応!、透明シリンダ-で排出状態が一目瞭然。廃油を見ながらお客さまと対話ができる。
容量(L)12(廃油受皿)仕様エア加圧式廃油排出/径440×高さ160mmトラスコ品番117-5518質量(kg)32キャスター径(Φmm)150前方(固定)危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM
オイルドレーナー用吸引ノズルメタル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用) KTCオイルドレーナー用吸引ノズルメタル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)KTC
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
寸法L(mm)750寸法l(mm)700材質(ノズル)真鍮危険物の類別非危険物
ブリーダーレンチセット KTCブリーダーレンチセットKTC(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc)材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP質量(g)320危険物の類別非危険物
スペアタンクASSY KTCスペアタンクASSYKTC
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
仕様AE401用トラスコ品番112-4326長さ(mm)約360幅(mm)220全長(mm)420高さ(mm)370危険物の類別非危険物
自在キャスター2個セット KTC自在キャスター2個セットKTC
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
GOD80A・GOD80E・GOD80Bオイルドレーナー補修部品
危険物の類別非危険物
排出ホースASSY栓式 KTC排出ホースASSY栓式KTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
GOD80B/GOD80E用部品
危険物の類別非危険物
ベースプレート KTCベースプレートKTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
レベルゲージ KTCレベルゲージKTC
609税込670
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
レベルゲージカプラ KTCレベルゲージカプラKTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
樹脂トレイ KTC樹脂トレイKTC
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーの補給部品です。オイル交換作業時に必要な工具やドレンプラグの仮置きに便利な樹脂トレイです。
材質樹脂寸法(mm)380×320×50質量(g)350危険物の類別非危険物
オイルキャッチボトル KTCオイルキャッチボトルKTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
ノズルアダプタ JATE911ヨウ KTCノズルアダプタ JATE911ヨウKTC
729税込802
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダーホンタイ KTCブレーキブリーダーホンタイKTC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
オイルドレーナー見えるくん KTCオイルドレーナー見えるくんKTC
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
上抜き下抜き両方に対応。 透明シリンダーで排出状態が一目で分かる多機能タイプです。 廃油排出が楽なエア加圧式。 レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
質量(kg)32タンク容量(L)80ホース長さ(m)2(排出ホース)ホース径(Φmm)19(排出ホース)キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80全容量(L)廃油受皿:12危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
ジザイキャスター KTCジザイキャスターKTC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
グリップナットセット KTCグリップナットセットKTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
ハンドルASSY KTCハンドルASSYKTC
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
GOD24B小型オイルドレーナー持てるくんの部品です。
危険物の類別非危険物
スライドパイプ KTCスライドパイプKTC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
ホルダー KTCホルダーKTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
ポール KTCポールKTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
ステー KTCステーKTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル