絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(27)
  • JTC(198)
  • デンゲン(163)
  • 武蔵ホルト(111)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(98)
  • エスコ(59)
  • REX(レックス)[自動車用品](58)
  • SOFT99(56)
  • 旭エンジニアリング(49)
  • PERMATEX(44)
  • ミヤサカ工業(38)
  • カストロール(36)
  • BLUESTAR(36)
  • 呉工業(クレ)(35)
  • PITWORK(日産)(35)
  • エム・あい(34)
  • DJ(ドライブジョイ)(34)
  • Noxudol(ノックスドール)(27)
  • アールウィズエイチ(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルードキャッチタンク用ホース KTC

    フルードキャッチタンク用ホース

    KTC(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用) KTC

    オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)

    KTC(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    材質(ノズル)ナイロン(金属軸芯入)危険物の類別非危険物
  • グリースガン(カートリッジ式) KTC

    グリースガン(カートリッジ式)

    KTC(4件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
    付属品カートリッジ1本ノズル(G-250NS)トラスコ品番373-3441容量(mL)400質量(g)1950寸法L(mm)360寸法l(mm)250排出容量(mL)1.45(1回当たり)排出圧力(MPa)最大25チューブ径(Φmm)56危険物の類別非危険物
  • フィルタオイルキャッチャー KTC

    フィルタオイルキャッチャー

    KTC(22件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 多段カップ形状により、下向きオイルフィルタ主要4サイズに対応。 KTCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。 250mLの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。 下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。 通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
    全長(mm)178質量(g)64危険物の類別非危険物
  • 飛散防止マット KTC

    飛散防止マット

    KTC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    オイルドレーナーの補給部品です。受皿からのオイルの飛散を防止します。オイルドレーナーシリーズ(GOD80B、E)にも使用が可能です。
    材質樹脂寸法(mm)415×420×42質量(g)350危険物の類別非危険物
  • フルードキャッチタンク KTC

    フルードキャッチタンク

    KTC(13件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
    用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0792材質PE質量(g)170寸法L(mm)282容量(L)1寸法D(mm)100寸法l(mm)182危険物の類別非危険物
  • グリースガン用ノズル KTC

    グリースガン用ノズル

    KTC(2件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • フィルタオイルキャッチャー KTC

    フィルタオイルキャッチャー

    KTC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ショートオイルフィルタの取り外しが可能63mm、64mm-14角専用フィルタオイルキャッチャーが登場。オイルフィルタを確実に緩めながら漏れ出るエンジンオイルをしっかり受け止め、手を汚すことなく安全にオイルフィルタの取り外し作業が行えます。軽量かつ耐油性に優れ、汚れも目立ちにくい。
    質量(g)70適合エンジン型式R06A / 1NZ-FXE / HR12DE危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダー用アタッチメント KTC

    ブレーキブリーダー用アタッチメント

    KTC(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • グリースガン KTC

    グリースガン

    KTC(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷
    排出圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
  • フィルタオイルキャッチャー KTC

    フィルタオイルキャッチャー

    KTC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    フィルタオイルキャッチャーに、67mm 14角専用タイプが登場。作業箇所に干渉することなく、ショートタイプのオイルフィルタの取り外しができ、フィルタ接続部からのオイル漏れととの汚れを防いで、効率的な作業が行えます。軽量且つ耐油性に優れた樹脂製で、同シリーズ(AVP-6364)と識別しやすいオレンジ色を採用。
    用途下向きオイルフィルタの取り外し専用工具。全長(mm)105質量(g)50危険物の類別非危険物
  • オイルドレーナー KTC

    オイルドレーナー

    KTC
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    翌々日出荷
    エア加圧式でタンクに溜まった廃油処理も簡単。 作業高さに合わせて、廃油受皿の高さ調節が可能。 スムーズな移動と安定した作業が行える、ブレーキ付きキャスター。 タンク内の廃油量が一目でわかる、本体側面のレベルゲージ。 本体パイプ内には廃油の逆流を防止する逆止弁付き。 飛散防止マット(オプション)を使用すると、受皿からの廃油の飛散を防止します。 接続ホースセット(オプション)を使用すると、ダイアフラムポンプと接続して廃油排出することができます。
    用途エンジンオイルの排出質量(kg)30ホース長さ(m)1.6ホース径(Φmm)9.5全容量(L)廃油受皿:17危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM相当廃油排出方法エア加圧式
  • 小型オイルドレーナー「持てるくん」 KTC

    小型オイルドレーナー「持てるくん」

    KTC(2件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。 出張整備に便利。
    トラスコ品番117-7058質量(kg)13.7タンク容量(L)全容量/24有効容量/20キャスター径(Φmm)125(固定)危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法手動式吸引ホース(Φ/m)19/2
  • クーラントチャージャー KTC

    クーラントチャージャー

    KTC(4件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    エアを混入せず、すばやく冷却水を注入できます。タンクと本体の脱着ができ、スペアタンク(別売)。の使用で、2種類の冷却水(赤系・グリーン系)の。注入作業に対応できます。入力エアの圧力調整が不要です。真空引きと注入の切替え操作が手元でできます。
    用途自動車の冷却水注入。適合軽自動車から普通乗用車、1.5tクラス小型トラックまで。(一部輸入車には、別売のコーンプラグLサイズアダプタが必要です。)トラスコ品番113-2150質量(kg)4.5タンク容量(L)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×450空気消費量(L/min)約120~190ホース長さ(m)2.5材質(タンク)ポリエチレン使用環境温度(℃)7~50最高真空圧力(MPa)約-0.09適合空圧(MPa)0.6~1.0危険物の類別非危険物
  • オイルドレーナー見えるくん KTC

    オイルドレーナー見えるくん

    KTC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌日出荷
    上抜き下抜き両方に対応。 透明シリンダーで排出状態が一目で分かる多機能タイプです。 廃油排出が楽なエア加圧式。 レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
    質量(kg)32タンク容量(L)80ホース長さ(m)2(排出ホース)ホース径(Φmm)19(排出ホース)キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80全容量(L)廃油受皿:12危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
  • ブリーダーレンチセット KTC

    ブリーダーレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
    用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc)材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP質量(g)320危険物の類別非危険物
  • ABX-70用ゴムパッキン KTC

    ABX-70用ゴムパッキン

    KTC
    ¥349税込¥384
    1個
    6日以内出荷
    ブレーキブリーダーの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • ノズルアダプタ JATE911ヨウ KTC

    ノズルアダプタ JATE911ヨウ

    KTC
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTC

    ろ紙交換用オイルフィルタレンチ

    KTC
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    当日出荷
    従来品と形状や強度は変わらず約50%軽量化しています。フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止できます。フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。
    用途トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し専用工具。トラスコ品番592-5710材質アルミ差込角(mm)9.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定キャスターAssy KTC

    固定キャスターAssy

    KTC
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • オイルドレーナー KTC

    オイルドレーナー

    KTC
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
    付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用質量(kg)29容量(L)(廃油受皿)12タンク容量(L)80ホース径(Φmm)(排出)19×2mキャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
  • ABX70用 拡張ゴム KTC

    ABX70用 拡張ゴム

    KTC
    ¥929税込¥1,022
    1個
    6日以内出荷
    ABX70-A2ブレーキブリーダーアタッチメントの部品です。
    危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • ジザイキャスター KTC

    ジザイキャスター

    KTC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • ブレーキ付キャスターAssy KTC

    ブレーキ付キャスターAssy

    KTC
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • オイルキャッチボトル KTC

    オイルキャッチボトル

    KTC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • オイルドレーナー用吸引アダプタ(GOD24B・GOD80B・GOD90B用) KTC

    オイルドレーナー用吸引アダプタ(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)

    KTC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷
    アダプタはノズルを使用せずに直接オイルベルゲージに取り付けるためのものです。
    危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダートライアルセット KTC

    ブレーキブリーダートライアルセット

    KTC
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    3日以内出荷
    一番適用の多いアタッチメントを入れ組んだセットです。
    トラスコ品番112-9056セット内容・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)・アタッチメントA2・アタッチメントケースタンク容量(L)2適合サイズ(Φmm)32~45本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース長さ(m)圧送ホース:3.5適合車種トヨタ、日産、三菱、マツダ、ダイハツ、スズキ、富士重工、いすゞ、ダイムラーベンツ、BMW、OPEL、GM危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーセット KTC

    ブレーキブリーダーセット

    KTC
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セット
    3日以内出荷
    タンク容量(L)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース長さ(m)圧送ホース:3.5危険物の類別非危険物
  • 自在キャスター2個セット KTC

    自在キャスター2個セット

    KTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    6日以内出荷
    GOD80A・GOD80E・GOD80Bオイルドレーナー補修部品
    危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ KTC

    オイルジョッキ

    KTC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    オイルサービスステーションセット(SKR815・SKR814)およびオイルサービスステーション(SKR81)の補給部品です。
    危険物の類別非危険物
  • グリップナットセット KTC

    グリップナットセット

    KTC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • ハンドルASSY KTC

    ハンドルASSY

    KTC
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    6日以内出荷
    GOD24B小型オイルドレーナー持てるくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • スライドパイプ KTC

    スライドパイプ

    KTC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • 排出ホースASSY栓式 KTC

    排出ホースASSY栓式

    KTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    GOD80B/GOD80E用部品
    危険物の類別非危険物
  • ホルダー KTC

    ホルダー

    KTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • ベースプレート KTC

    ベースプレート

    KTC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • ポール KTC

    ポール

    KTC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • ステー KTC

    ステー

    KTC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • アダプタ KTC

    アダプタ

    KTC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • 接続ホース KTC

    接続ホース

    KTC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル