自動車用オイル・ケミカル :「マイクロセラ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
容量(mL)280 使用量オイル量3~6Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.28L 危険物の性状非水溶性
1本(280mL)
3,720 税込4,092
当日出荷

潤滑性等エンジンオイルに要求される各種性能を総合的に向上させる事ができる添加剤です。 タイプが異なる2つのFMを組み合わせ、その相乗効果により飛躍的に性能を向上させる「Synergy FM テクノロジー」を採用することで、エンジン内部の摩擦・摩耗だけでなく汚れも防止します。 その結果、エンジンの寿命延長や静粛性の向上が期待できます。
容量(mL)270 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.27L 危険物の性状非水溶性
1本(270mL)
3,960 税込4,356
当日出荷

超潤滑・多目的スプレー 航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。 あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。
容量(mL)110 危険物の類別非危険物 使用例ランチャンネルの潤滑を良くし、ビビリ音を防止。レザーシートの艶出しに最適。
1本(110g)
4,800 税込5,280
当日出荷