自動車用オイル・ケミカル :「エアー缶」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。 防錆、防蝕効果を高めて錆や腐食から保護します。 エアコンシステム内の水分を分解し冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a 成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤 容量(mL)50g (内オイル20ml) タイプ蛍光剤なし 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。 沸点(℃)-26.2 密度(g/cm3)1.206(25℃) 外観無色透明液化ガス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(50g)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊コーティング剤のはたらきにより潤滑性向上や摩耗防止に大きな効果があります。 エンジンへの負荷軽減により燃費を改善します。 耐久性、熱安定性、化学的安定性に優れ、高温時の油膜切れを防止します。
適合ガスHFC134a 成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤 容量(mL)30g (内オイル10ml) タイプ蛍光剤なし 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。 沸点(℃)-26.2 密度(g/cm3)1.206(25℃) 外観無色透明液化ガス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(30g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。 ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a 成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤 容量(mL)30g (内オイル10ml) タイプ蛍光剤なし 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。 沸点(℃)-26.2 密度(g/cm3)1.21(15℃) 外観無色透明液化ガス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(30g)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆、防蝕効果を高め錆や腐食から保護します。 コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。 ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a 成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤 容量(mL)30g (内オイル10ml) タイプ蛍光剤なし 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。 沸点(℃)-26.2 密度(g/cm3)1.21(25℃) 外観無色透明液化ガス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(30g)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性耐チッピングコートです。柔軟性に富む厚塗りの皮膜を形成し、走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート シャーシ、ドア、ロッカーパネル等への作業が簡単で耐水性、防食性に優れています。又硬化乾燥後各種上塗り塗装が可能です。
特性耐水 使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて、ご使用前にサンドペーパー等で足付けをして下さい。(2)缶を良く振り、専用ガンを缶の口に直接取り付けて下さい。(3)被塗装面とガンノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)空気圧力は3~4kg/cm2が適当です。(5)飛散した塗料は直ぐには水で、乾燥後はラッカーシンナー拭き取ってください。 比重1.17±0.05(20℃) 塗布面積(m2/缶)2~3(1缶1000mL) 指触乾燥時間(分)60~120 外観黒色粘調液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000mL)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ガス漏れの発生箇所を早期発見する事により、エアコンの大きなトラブルを防止します。 オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。 気密性を高めて冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a 成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤、蛍光剤 容量(mL)30g (内オイル10ml) タイプ蛍光剤入り 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。 沸点(℃)-26.2 密度(g/cm3)1.206(25℃) 外観無色透明液化ガス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(30g)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)