自動車用オイル・ケミカル :「クレ 潤滑油」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気づいた時に必要な分だけ補充でき、残りを保管しやすいコンパクトボトルです。 エンジンオイルを補充しながらオイル性能(潤滑・清浄分散・劣化防止効果)を強化します。 目盛り付きなので補充量と残量のチェックが簡単です。 すべてのエンジンオイルグレードに対応し、ハイブリッド車・ディーゼル車にも使用可能です。
適合車ガソリン車・ディーゼル車・ハイブリッド車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
699 税込769
7日以内出荷

モーターレブに2つの新成分をプラス。すべての多走行車のエンジン性能を復活させるプレミアムオイル添加剤。モーターレブの3潤滑性能はそのままに、「特殊清浄分散剤」「シール性向上剤」を配合。多走行車のエンジン内に生成したスラッジ・プリカーサーを溶解し、カーボンやスラッジを分散・清浄。オイル粒子の結合を強化し、エンジン内の密閉性を向上。圧縮圧力を回復させエンジン性能を復活させます。すべての四輪自動車のエンジンに適合し、ハイブリッド車やディーゼル車にも使用できます。
用途5年または5万km以上走行した四輪自動車エンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 寸法(mm)195×95×47 質量(g)480 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1セット(200mL×2本)
2,998 税込3,298
当日出荷

エンジン内の汚れによる動作不良や劣化したオイルシールによって起こるオイル消費を改善。オイルの潤滑性能も強化し、エンジンを保護! エンジン内の汚れを落として再付着を防止。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復。 シール性能を回復させ、オイル消費を低減。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
899 税込989
当日出荷

エンジンオイルの潤滑性能と清浄分散効果を強化し、オイル寿命を延ばすオイル強化剤。すぐれた耐荷重効果でオイル油膜を強化し、エンジンを保護します。エンジン内部の摩擦を低減し、走行性能を向上させます。煤(すす)やスラッジの堆積を抑え、エンジン内を清浄化します。エンジン全体の密閉性を向上させ、エンジン性能を復活させます。高性能ディーゼルターボ車やクリーンディーゼル車にも効果を発揮します。
用途四輪ディーゼル車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 適合車ディーゼル車 寸法(mm)195×95×47 質量(g)440 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

液体チタン配合で金属面への油膜吸着を強化し、潤滑性能を向上。フリクションロスを低減し、俊敏なレスポンスを実現。潤滑性能を向上させ、メカニカルノイズを抑制。エンジン内の摩耗を防いで、エンジンを保護。強い清浄分散効果で、オイルの劣化を防止。
用途四輪ガソリン自動車専用 エンジンオイル添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2120 オイルシステム デュアルブ 呉工業(クレ) 動画あり
デュアルスペックが未体感の「デュアル潤滑効果」を生み出すプレミアムオイル添加剤 ハイレベルなドライブパフォーマンスを実現します。 (スムーズなエンジン回転・パワーUP・静動性・静音性) エンジン内部を強固な潤滑被膜が保護し、エンジン寿命を延ばします。 エンジンのベストコンディションを維持します。 燃費が向上します。
用途四輪自動車専用 エンジンオイル添加剤[2液タイプ] 成分[1液]:複合有機モリブデン、耐摩耗剤、エステル化学合成油[2液]:ハイブリッドボロン、液体チタン、油膜強化剤、エステル化学合成油 質量(g)500 液色(1液)茶褐色(2液)乳白色 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×135×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1セット(200mL×2本)
3,998 税込4,398
当日出荷

軽自動車のエンジン性能強化、およびエンジン性能の改善。 エンジン内の磨耗を低減してエンジンを保護、燃費を改善します。 3種類の潤滑性能向上剤が、スライド性、ローリング性、オイル流動性を高めパワーアップを実現します。 高回転・高温・高負荷状態での油膜切れを防ぎます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
899 税込989
当日出荷

モーターレブはジェット機用「耐熱化学合成オイル」、油膜強化剤「液体スーパーチタン」と摩擦低減剤「潤滑ファインセラミックス」の3つの高機能成分を配合した高性能プレミアムオイル添加剤です。
用途四輪自動車エンジンのエンジンオイル性能の強化。 適合ガソリン車・ディーゼル車兼用 使用方法オイル3Lまでは1本(オイル6Lまでは2本)を目安に注入し、注入後5分程度アイドリングしてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1セット(200mL×2本)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。ミネラルオイル基(320mm2/s)+リチウム。シリコンフリー。プラスチックも侵しません。
仕様NLGI-1~2 形状スプレー 使用温度範囲(℃)-20~120 内容量(mL)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1本)
5,260 税込5,786
翌々日出荷