自動車用オイル・ケミカル :「ホイール ワックス」の検索結果
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。
錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。
常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆
色黒
膜厚(μm)(推奨)150~350
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ビチューメン、ワックス、防錆剤、および溶剤からなり、半硬質の防錆被膜を形成します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆
色黒
膜厚(μm)(推奨)150~500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
性状ビチューメンベース
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。
錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。
常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆
色半透明
膜厚(μm)(推奨)150~350
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。
組立はとても簡単です。
給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。
内容物の小出し作業用専用スタンドです。
適合1本
仕様ポリ蛇口付(Φ40mm)、車輪付
トラスコ品番431-3755
質量(kg)4.6
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)PP・EVA
角度(°)(転倒)58、(左右側転倒)58
キャスター有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×460×940
材質(ハンドル)PVC
適合容器一斗缶
危険物の類別非危険物
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
LOOKの持つ「汚れ落とし」、「キズ消し」、「ツヤ出し」効果を飛躍的に向上させ、上質な美しい仕上がりを実現するムースタイプのプレミアム表面仕上げ剤です。
新成分(H.C.R.)を配合し、ボディ、ホイール、ヘッドライトカバー、メッキパーツなど、様々なパーツを下地からしっかりと整え、3次元被膜を形成し、透き通るような深みのある輝きを与えます。
対応ボディー色全色
特性傷消し
付属品専用2層スポンジ、マイクロファイバークロス
成分特殊レジン、界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤
トラスコ品番776-5355
質量(g)490
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×140×65
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。