自動車用オイル・ケミカル :「冷媒配管 洗浄」の検索結果
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
適合JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a/R1234yf対応
用途電源:単相100V 50/60Hz
定格電力(W)350
本体質量(kg)115
冷媒R134a・R1234yf
危険等級Ⅲ
回収能力(g/min)200
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量230mL
充填可能量(g)200~6700
危険物の性状非水溶性
エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a対応
用途電源:単相100V 50/60Hz
定格電力(W)380
本体質量(kg)76
冷媒R134a
危険等級Ⅲ
回収能力(g/min)120
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量230mL
充填可能量(g)200~6700
危険物の性状非水溶性
エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR1234yf対応
用途電源:単相100V 50/60Hz
定格電力(W)380
本体質量(kg)76
冷媒R1234yf
危険等級Ⅲ
回収能力(g/min)120
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量230mL
充填可能量(g)200~6700
危険物の性状非水溶性
簡単操作で作業効率大幅UP!!高圧1本作業可能!
液化充填採用で作業が早い。(小型車約15分~)
全自動運転で、簡単操作。大型ディスプレー。
多彩なメッセージ機能。(注意、警告、ブザー、消耗品)
高精度ロードセル搭載。(±3g、画面表示は10g単位)
安全機構。(キャスターロック、圧力センサー、安全弁、ヒューズ)
対応冷媒種別HFC134a
ガスの種類フロン:HFC-134a
表示LED表示(充填量、回収量/エラー表示/カウントダウン)
安全装置圧力センサー、安全弁、ヒューズ、サーマルトリップ
連成計(MPa)高圧メータ:-0.1~3.5、低圧メータ:-0.1~1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)559×580×1130
使用環境温度(℃)5~40
付属品高・低圧カプラ用Oリング、缶切りバルブ用パッキン×2枚、廃液ボトル×1個、ドライフィルター、アナログ温度計×1個、管ヒューズ15A×1個
危険物の類別非危険物
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。