自動車用オイル・ケミカル :「注射器 200ml」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様先端ゴムキャップ付 トラスコ品番783-9316 容量(mL)200 質量(g)250 ホース長さ(mm)180 本体長さ(mm)295 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。 エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。 容量(mL)200 質量(g)222 ホース長さ(mm)180 本体長さ(mm)300 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ブレーキフルードの抜き取り専用!!耐ブレーキオイルOリング使用。
容量(mL)200(目盛10cc刻み) 材質合成プラスチック 全長(mm)285 直径(Φmm)47 ホース径(Φmm)8 ホース長さ(mm)190 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

JTC5534 オイルシリンジ JTC 動画あり
オイル残量が見えるメモリ付き!! ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg)0.9 容量(L)1.5 目盛0.1L刻み 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 容量(mL)50 仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm 適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番823-0793 材質PP 質量(g)30 寸法L(mm)240 寸法D(mm)49 寸法l(mm)138 危険物の類別非危険物
1個
839 税込923
欠品中