自動車用オイル・ケミカル :「耐水性グリース」の検索結果
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。
特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。
特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。
用途船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。
ちょう度0号(355~385)(グリースAよりもやわらかい)
危険物の類別非危険物
1本(50g)
¥599
税込¥659
当日出荷
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。
広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。
ちょう度(25℃、60W/min)260、約320
増ちょう剤リチウム石鹸
仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)
成分メチルフェニルシリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-40~180
比重1.05(25℃)
離油度2.5(150℃×24hr、wt%)
外観白色~灰褐色・ペースト状
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
耐熱・耐久ディスクパッドグリース
ブレーキの鳴きを防止するディスクパッドグリースです。
高粘着シリコーングリースで、耐熱性・耐久性・耐水性を兼ね備えているため、振動を吸収し、長期間に渡りブレーキ鳴きを防止します。またドラムブレーキにも使用できます。
リチウム系グリーススプレー
リチウム系グリースのスプレーで、付着性に優れているのでスプレー箇所にしっかり付着します。耐摩耗性・耐水性が良く各種機械の摺動部や各種リンク部、ドアヒンジなどの潤滑に優れます。また、ベアリングのグリースとしても使用できます。
容量(mL)300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
フッ素樹脂を配合したシールチェーン対応チェーングリースです。優れた潤滑性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性を持ち、長時間潤滑性能を発揮します。
用途フッ素樹脂配合高性能チェーングリース
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
耐水性、せん断安定性に優れ、万能グリースとして幅広く使用されているリチウム石けんグリース
No.2のちょう度値は288の中間の硬さで、一般用として密封玉軸受などに最適
仕様No.2
危険物の類別非危険物
1個(2.5kg)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
増ちょう剤として耐水性に優れたカルシウム石けん(グリースタグリースA)またはせん断安定性・耐水性・耐熱性などに優れたリチウム石けん(グリースタグリースB)を、基油として高度に精製した鉱油を用い、厳選した酸化防止剤、極圧剤などの添加剤を配合した、大型車集中給脂用グリースです。
見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適です。
グリースタグリースは水に接触しても洗い流れにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を有しています。
公害対策を十分配慮したグリースです。
用途大型集中給脂用として使用できます。
基油鉱油
銅板腐食(100℃、24h)緑色・黒変なし
シリコーン潤滑剤はシリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤です。耐熱、耐寒、耐水性に優れています。また、ゴムやプラスチックの潤滑には最適です。
用途防錆潤滑剤(自動車部品の防錆、潤滑・グリース状)
使用温度範囲(℃)-40~200
危険物の類別非危険物
1本(270mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スプレータイプのグリース状防錆・潤滑剤です。耐候性、耐水性に優れ、特に雨水などによる洗い流しに堪えて長時間にわたる防錆、潤滑効果を発揮します。
逆さ使用可能です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.084L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マイクロゲル(増ちょう剤)とジエステル(基油)をベースとし、ほとんどのタービンエンジン及びピストンエンジンの航空機の要求をほとんど満たす万能グリース(合成グリース)です。
酸化安定性、防錆性、耐腐食性、耐水性に優れ、広い温度範囲において優れた耐荷重性を発揮します。
多くの民間航空機メーカーより汎用グリースとして使用承認を得ています。
用途航空機の高荷重のかかるギヤ、アクチュエータスクリュー機構、計器類、一般的な航空機体等の潤滑
混和ちょう度25℃:296
増ちょう剤マイクロゲル
タイプジエステル
滴点(℃)260以上
離油度(100℃×30hr、wt%)3
荷重(kg)【平均ヘルツ】60
動粘度(mm2/s)40℃:10.3
危険物の類別非危険物
色相淡黄色
不混和ちょう度25℃:283
蒸発損失(%m)100℃×22hr:0.5
水洗耐水度(%)38℃:0.8
耐熱、耐水性に優れたリチウム系はん用グリースで、特に低温下において優れた潤滑性能を発揮します。
リチウム石けんを増ちょう剤とし、低粘度の高度精製鉱油を基油として、酸化防止剤及び防錆剤を添加しています。
'-40℃までの低温で使用出来ます。動力損失が望ましくない個所にも使用されます。
非常に高速で運転されるころがり軸受や、軽荷重および中荷重の平軸受にも使用されます。
混和ちょう度243
増ちょう剤リチウム
タイプ鉱油
使用温度範囲(℃)-40~130
滴点(℃)187
外観なめらか・褐色
動粘度(mm2/s)100℃:6.3、40℃:40
危険物の類別非危険物
離油度(wt%)100℃×24h:1.8
蒸発量(wt%)99℃×22h:0.3
1缶(16kg)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
集中給脂装置は給脂の確実性、メンテナンス作業の簡易化などの利点から鉄鋼、印刷製紙、鉱山、荷役機械など各種産業機械をはじめ車両関係にも広く使用されています。●これらの潤滑個所では水と接触したり、振動や高荷重、衝撃荷重を受けますので、グリースは給脂性のよいことに加え、耐水性、耐荷重性などに優れていることが必要です。
種類【石けん基】リチウム
潤滑性A級(14日)
外観淡褐色軟膏状
蒸発量(%)0.3(99℃/24hr)
耐荷重(N)【チムケン式】176
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)【基油】12.41(100℃)
銅板腐食合格(100℃/24hr)
酸化安定度(kPa)40(99℃/100hr)
きょう雑物(個/cm3)【25μm以上】200
マイクロゲル(増ちょう剤)と合成炭化水素基油をベースとする次世代万能合成グリースです。
酸化安定性、耐水性、耐腐食性、耐摩耗性、耐荷重性に優れ、広い温度範囲にて卓越した性能を発揮します。
高速・高荷重、広温度範囲、長期間の使用等の過酷な運転条件下における厳しい要求に対して使用が可能です。
用途航空機のホイールベアリング、エンジン付属品、制御システム、アクチュエータ、スクリュージャッキ、サーボ機構、電動モータ、ヘリコプターのローターベアリング・計器類、航空機体のヒンジピン・固定ジョイント・ランディングギヤ等の潤滑
混和ちょう度25℃:275
増ちょう剤マイクロゲル
タイプ合成炭化水素
滴点(℃)260以上
離油度(100℃×30hr、wt%)4.7
荷重(kg)【平均ヘルツ】45
動粘度(mm2/s)40℃:30.5
危険物の類別非危険物
色相こはく色
不混和ちょう度25℃:271
蒸発損失(%m)177℃×22hr:4.3
水洗耐水度(%)41℃:0.5
1缶(17kg)
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
増ちょう剤にポリウレアを、基油に高度に精製した鉱油を用いた高温軸受用グリースです。
酸化安定性、防錆性、耐水性、耐荷重性、音響特性にすぐれており、高温で長期間良好な性能を発揮します。
使用温度範囲は、-30~150℃で、各種モーター、自動車の足廻り・電装品、鉄鋼の耐熱用途、製紙関係、セメント関係等の軸受に使用できます。
混和ちょう度267
増ちょう剤ポリウレア
タイプ鉱油
滴点(℃)235
外観なめらか・淡褐色
動粘度(mm2/s)40℃:99、100℃:11
危険物の類別非危険物
離油度(wt%)0.2
蒸発量(wt%)0.2
1缶(16kg)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
大型ホイールベアリングで使用される過程では、長期間せん断力を受けます。
このようなせん断力を受けても 軟化漏洩することがなく、長期にわたって安全に使用することができます。
増ちょう剤としてリチウム石けん、基油として高度精製鉱油を用いており、高温の潤滑箇所でも使用可能です。
優れた酸化安定性を有しており、使用中の酸化劣化が少なく、長期にわたってグリース性能を維持します。
水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有しています。
最適なさび止め剤の配合により耐腐食性に優れており、湿度の高い使用条件でも錆の発生を防止します。
用途大型車ホイールベアリング/中大型軸受
増ちょう剤リチウム石鹸
滴点(℃)204
蒸発量(%)0.4(99℃/22時間)
酸化安定度(kPa)40(99℃/100時間)
銅板腐食変化なし(100℃/24時間)
使用温度範囲(℃)-20~30
危険物の類別非危険物
カルシウム石けん基(増ちょう剤)と鉱物油(基油)をベースとするヘリコプター用万能グリースです。
耐フレッチング性、酸化安定性、耐腐食性、耐水性に優れています。
全てのヘリコプターメーカーからの使用承認を得ており、ヘリコプターのメイン及びテールローターベアリングやスプライン等の潤滑に適しています。
産業用にも使用され、風力発電機用軸受けにも使用されています。
用途ヘリコプターのメイン及びテールローターベアリングやスプライン等の潤滑・風力発電機用軸受け
混和ちょう度25℃:273
増ちょう剤カルシウム石けん基
タイプ鉱油
滴点(℃)148
離油度(100℃×30hr、wt%)1.5
動粘度(mm2/s)40℃:12.5
危険物の類別非危険物
色相黄褐色
不混和ちょう度25℃:269
蒸発損失(%m)100℃×22hr:5.6
水洗耐水度(%)7.2
1缶(3kg×4本)
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。