自動車用オイル・ケミカル :「黒ヘルメシール」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイルに耐性のあるシール剤。
用途オイルパンとブロック合わせ面。オイルポンプとブロック合わせ面。 黒色 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1kg
1本(100g)
2,798 税込3,078
当日出荷

脱オキシムタイプの一液型RTVゴムです。空気中の水分と反応して常温で硬化するゴム状のシール剤です。耐熱・耐寒性(-40~240℃)、耐油性、耐水性、電気絶縁性に優れています。
用途自動車のエンジンブロック部のシール。(シリンダーブロックとシリンダーヘッドの合わせ面、タイミングカバーの合わせ面、オイルパンの合わせ面。) 使用温度範囲(℃)-40~240 硬化速度20分、(ゴム状硬化)15~16時間、(完全硬化)3日 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)