自動車用オイル・ケミカル :「r12 r134a フレア」の検索結果
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。
耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。
POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます
対応冷媒種別R12・R134
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒R134a
付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)170×225
材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)約1410
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)0~3400(高圧側)
連成計(kPa)-100~1700(低圧側)
取扱説明書(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途異径の接続口の接続に。
危険物の類別非危険物
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)
対応冷媒種別R12
成分炭化水素ガス
主成分炭化水素ガス(可燃性)
危険物の類別非危険物
サイズの違うR12用のアダプターセットです。
対応冷媒種別R12
アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
接続口径ホース側:1/4フレア オス
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径M14×1.25
水分(%)(wt)0.003
酸分(%)(wt)0.0001
危険物の類別非危険物
純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a
容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10
タイプ蛍光剤なし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
ねじサイズM14×1.25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥419
税込¥461
当日出荷
ストレートネジアダプター、1/4" SAE内部ネジ山×点検接続、高圧および低圧
セット内容アダプターセット、1/4インチ、レトロフィット用アダプター
質量(g)55
ねじ1/4インチ
危険物の類別非危険物
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。
カーエアコンには、15ミクロンの真空度。
アルミボディで軽量かつコンパクト。
2ステージで高真空度を実現。
オイル逆流防止電磁弁付き。
R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。
用途冷媒ガスの真空引き作業に。
ステージ数2ステージ
モーター4分の1(馬力)
オイルタンク容量(mL)230
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200
スイッチON / OFF
質量(kg)4.3
排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分
動作温度範囲(℃)5~40
電源100V AC50/60Hz
安全性電磁弁付
到達真空度15(ミクロン)
仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア)
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別R134a/R1234yf
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
用途R22、R12用
接続口1/4"フレアオス(ホース接続口)
対応冷媒種別R22・R12
仕様シールキャップ付
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
仕様●接続径:3/8"フレアー(オス)●窓サイズ:Φ28.7mm●使用圧力:4.48MPa●適用冷媒:R12、R22、R134a、R404A、R407C、R407F、R410A、R502、R507、R448A、R449A、R450A、R513A、R744、R1234ze●サイズ:72.9×33.3×35.3mm
アズワン品番65-9260-15
危険物の類別非危険物
1個
¥8,490
税込¥9,339
翌日出荷
接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
危険物の類別非危険物
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。