絞り込み
SAE
  • 5W-20
  • 0W-8(1)
  • 0W-16(4)
  • 0W-20(15)
  • 0W-30(5)
  • 0W-40(4)
  • 5W-30(23)
  • 5W-40(11)
  • 5W-50(3)
  • 10W(1)
  • 10W-30(17)
  • 10W-40(9)
  • 10W-50(6)
  • 10W-60(6)
  • 12.5W-40(1)
  • 15W-40(5)
  • 17.5W-50(1)
  • 20W-50(4)
  • 30(2)
  • 40(2)
ブランド
  • カストロール(1)
  • モリドライブ(1)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
  • 部分合成油(1)
API
  • SN(1)
  • SP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンオイルは、機械を長期間にわたって安定して動作させるために必要なケミカル剤の一種です。主に自動車や船舶の走行に必要なエンジンに投入する目的で製造されている製品で、エンジンオイルを適量投入することにより、高速回転するエンジンから発生する摩擦抵抗や摩擦熱を低減させる効果が期待できます。エンジンの回転数や負荷量に応じてエンジンオイルにはそれぞれに適した種類が存在しており、この違いはオイルの粘りの強弱や耐熱性能が当てはまります。エンジンオイルは、使用し続けるとエンジンから発生する熱によって酸化し劣化する為、定期的な交換が必要です。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンオイル アクトプラス モリドライブ

    エンジンオイル アクトプラス

    モリドライブ(10件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1缶(3L)
    4日以内出荷
    【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】 《省燃費性能と快適な走りを両立!》 モリドライブ アクトプラスは、低粘度オイルの弱点である油膜力を向上させ、省燃費性能も維持回復させます。 もっと快適に走れるエンジンオイルです! 潤滑保護性能の強化! 省燃費性能を回復! エンジン音が静かになる! オイルのにじみ防止!
    用途4サイクルガソリン車専用(4輪)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • Magnatec  5W-20 SP カストロール

    Magnatec 5W-20 SP

    カストロール(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1缶(1L)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    低粘度推奨車専用、省燃費タイプのエンジンオイル 5W-20推奨車の省燃費性能を十分に発揮させます。 インテリジェント分子がエンジンの摩耗を抑制するので、低粘度オイルに不安を持っている方にも自信を持っておすすめします。 0W-20推奨車にもご使用いただけます。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル