絞り込み
SAE
  • 0W-20(2)
  • 0W-30(1)
  • 0W-40(1)
  • 5W-30(2)
  • 10W-60(2)
ブランド
  • MOTUL
  • モノタロウ(4)
  • Petronas(29)
  • カストロール(26)
  • J&Aオイル(8)
  • モリドライブ(6)
  • スピードマスター(6)
  • HKS(6)
  • ニューテック(5)
  • シェルルブリカンツ(4)
  • RAMCO(4)
  • RESPO(4)
  • モリグリーン(4)
  • ゼロスポーツ(4)
  • コスモ石油(3)
  • Gulf(3)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • LIQUI MOLY(2)
  • モービル(2)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
内容量(L)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 5(3)
  • 20(2)
ベースオイル
  • 化学合成油(7)
API
  • SN(1)
  • SP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • High Performance Engine Oil MS-P 0W40 MOTUL

    High Performance Engine Oil MS-P 0W40

    MOTUL
    3,298税込3,628
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    エンジンタイプ4T粘度0W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ジャンルMUGEN危険物の性状非水溶性
  • 8100 POWER 0W20 MOTUL

    8100 POWER 0W20

    MOTUL
    32,980税込36,278
    1箱(1L×12缶)
    3日以内出荷
    エンジンタイプ4T粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIAPI PERFORMANCE SPジャンル8100危険物の性状非水溶性
  • 8100 Power MOTUL

    8100 Power

    MOTUL
    36,980税込40,678
    1缶(1L×12缶)ほか
    翌々日出荷
    ”本来のパワーを解き放て”をコンセプトにエンジン性能を最大限に引き出すことを期待するユーザーの為に開発されたプレミアムエンジンオイル。MOTUL ならではのエステルテクノロジーを採用。このエステルテクノロジーによる優れた低摩擦係数が、エンジン性能を効率よく引き出すと同時に滑らかなエンジンフィールを実現します。また、安定した粘度と油圧を維持し優れたエンジン保護性能を発揮すると同時に、酸性物質の中和能力が高くスラッジの生成を抑制、エンジン内部をクリーンに維持します。エンジンパワーを追求するスポーツカーはもちろん、滑らかなエンジンフィールを追求するスペシャリティカーやミニバン、SUV にも最適です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • 300V LE MANS 10W60 MOTUL

    300V LE MANS 10W60

    MOTUL
    79,980税込87,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    300V LE MANSは高い耐久性が要求されれるエンジンやドリフト車両、摩耗に対する高い保護と非常に安定した油圧を必要とするエンジンに特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
    用途競技系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W60ベースオイル100%化学合成(エステルコア)ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
  • 300V POWER    0W20 MOTUL

    300V POWER 0W20

    MOTUL
    7,998税込8,798
    1缶(2L)ほか
    欠品中
    300V POWER はスプリントレースや予選など、より高回転でパワーが必要な状況に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
    用途競技系容量(L)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W20ベースオイル100%化学合成(エステルコア)ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
  • 8100 X-clean EFE 5W30 MOTUL

    8100 X-clean EFE 5W30

    MOTUL(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本(5L)
    欠品中
    8100 X-clean EFE 5W30は、最新世代のガソリン、ディーゼルエンジン用に開発された100%化学合成エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高温耐性によりエンジン内部の摩耗低減、燃費向上、オイル消費によるエンジントラブルを未然に防ぎます。 Mercedes BenzのBlueTECディーゼルエンジンオイル規格MB229.52を取得。 低リン・低イオウ設計により最新のSCRやDPF(触媒)の性能を維持し環境負荷を低減。 MB229.52規格はMB229.51規格、MB229.31規格を指定するガソリン、ディーゼルエンジン車に使用可能。 BMWのLL-04規格を取得し、BMW全てのディーゼルエンジン車に使用可能。 GM dexos2を取得し、以前の規格GM-LL-A025、GM-LL-B-025に対応。
    用途ガソリン車用タイプAPI SN、ACEA C2/C3、BMW LL-04、MB229.52、VW505 01、Dexos2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • NISMO ENGINE OIL 10W60 RB26DETT 10W60 MOTUL

    NISMO ENGINE OIL 10W60 RB26DETT 10W60

    MOTUL
    14,980税込16,478
    1箱(1L×6缶)
    欠品中
    本商品は、高い粘度特性を有したベースオイルを、RB26DETT用に設計したオイルです。 ベースオイルの性能向上により、超ワイドレンジエンジンオイル10W60の弱点であった粘度低下を抑止しています。 ベースオイルにはオイルの吸着性向上を狙ってエステルを配合したため、ドライスタートになりにくく、 RB26DETTエンジンを大切に保護したい方に最適な仕様となっています。 また、従来品VERUSPEEDエンジンオイル10W60に対し、高温せん断粘度、 せん断安定性共に大幅に向上しているため、油圧を安定させたい方、油膜切れを防ぎたい方に最適です。
    用途ガソリン車用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-60危険物の性状非水溶性
  • NISMO COMPETITION OIL type 2108E 0W30 MOTUL

    NISMO COMPETITION OIL type 2108E 0W30

    MOTUL
    76,980税込84,678
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    NISMO COMPETITION OIL type 2108Eは、VQ35DE、VQ35HRなどNAエンジン向けに レースシーンを通して開発された高性能エンジンオイルです。 自然吸気・高回転型エンジンの性能を最大限に引き出すべく「出力向上」に特化させた設計となっております。 NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。
    用途競技専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 8100 X-clean+ 5W30 MOTUL

    8100 X-clean+ 5W30

    MOTUL(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1箱(5L×4缶)
    欠品中
    DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が目詰まりする原因となる成分の配合量を低減し、 欧州におけるディーゼルエンジン用オイルの規格であるACEA C3に適合。 VW504 00/507 00、MB229.51、BMW LL-04など欧州車メーカーの主だった承認を正式に取得。 承認毎にオイルを在庫する必要を低減。
    用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル100%化学合成ACEAC3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル