用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。
容量(L)(吸込)9.5
タンク容量(L)10
付属品メインホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.チェンジャーパイプ4本(耐熱120度)Φ3/8”×400m(透明)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ
質量(kg)4.8
本体寸法(mm)300×230×635
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
耐熱温度(℃)60
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
手動のポンピングとエアーのどちらでも使用できるので作業場所を選びません。タンクを逆さにしてもスムーズにオイルが排出されます。
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に最適
セット内容サクションホース×1本(長さ1500mm・内径9mm×外径15mm)サクションチューブ×2本(ナイロン/長さ1055mm・内径4mm×外径6mm、PVC/長さ400mm・内径6.3×外径10mm)
寸法(mm)外箱:226×224×610
質量(kg)2.73
材質(本体)PP
容量(L)吸込」7.5
タンク容量(L)8
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
耐熱温度(℃)95
本体サイズ(mm)220×220×600
危険物の類別非危険物
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
SIGNETオイルチェンジャー(46958)用のサクションホース、パイプになります。
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。
質量(kg)4.8
材質(本体)PP
備考ホース径:3/8インチ、ホース長さ:1500mm、パイプ径:3/8インチ、PVCパイプ長さ:150mm
タンク容量(L)10(吸込容量:9.5)
本体寸法(mm)ホース径:3/8インチ、ホース長さ:1500mm、パイプ径:3/8インチ、PVCパイプ長さ:150mm
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
耐熱温度(℃)60
危険物の類別非危険物
1本
¥3,498
税込¥3,848
11日以内出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。