絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- PERMATEX(42)
- BLUESTAR(36)
- 旭エンジニアリング(32)
- 武蔵ホルト(20)
- テクノ・ソテック(14)
- SOFT99(12)
- 3M(スリーエム)(10)
- エムエスアカデミー(MS ACADEMY)(9)
- DJ(ドライブジョイ)(5)
- スワンボンド(4)
- WURTH(ウルト)(4)
- PROST's(4)
- ビッグ(3)
- サンデーペイント(3)
- 日本特殊塗料(3)
- リークラボ・ジャパン(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- 3M(2)
- ブランドをもっと見る
特価

シリコンシーラント 330mL EA930シリーズ
エスコ¥11,700税込¥12,8701箱(10本)翌日出荷一成分形シリコーン樹脂剤 耐候性、耐久性に優れています。 シリコン入りシール剤 目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。危険物の類別非危険物
ウィンドウリペアキット
エスコ¥33,400税込¥36,7401袋当日出荷用途EA922AB-37用の消耗品キットになります。付属品台座12個、粘着テープ12個、透明シール12枚、ワンショットレジン12個、エアファイルター、ガラス光沢財、スクレーパー替え刃、ピットレジン危険物の類別非危険物
1.0x1.0m ガラスマット(FRP用)
エスコ(1件のレビュー)¥3,660税込¥4,0261個翌日出荷FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。エスコ品番EA942ES-41寸法(m)1×1密度450g/m2パターンランダム(マット)危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント (自動車用)
エスコ¥4,910税込¥5,4011本翌々日出荷スチール、アルミ、ガラス、セラミック等に。耐熱温度が非常に高く、耐油性・耐グリース性があります。耐圧・経年劣化にも強く、非常に弾力があります。ギアボックス、バルブ、オイルポンプ、ウォーターポンプ、ギアおよび車軸、フランジ、タンクおよびコンテナなど多くの用途で使用できます。用途エンジン、ウォーターポンプ、ギアボックス等に色黒硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~35硬度(ショア A)30
7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付
エスコ¥68,000税込¥74,8001個翌日出荷自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル危険物の類別非危険物















![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品] フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888950-260806-02.jpg)
![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品] ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888995-260806-02.jpg)