絞り込み
ブランド
- SOFT99
- モノタロウ(1)
- PERMATEX(42)
- BLUESTAR(36)
- 旭エンジニアリング(32)
- 武蔵ホルト(20)
- テクノ・ソテック(14)
- 3M(スリーエム)(10)
- エムエスアカデミー(MS ACADEMY)(9)
- エスコ(5)
- DJ(ドライブジョイ)(5)
- スワンボンド(4)
- WURTH(ウルト)(4)
- PROST's(4)
- ビッグ(3)
- サンデーペイント(3)
- 日本特殊塗料(3)
- リークラボ・ジャパン(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- 3M(2)
- ブランドをもっと見る
特価

マフラーパテ
SOFT99(40件のレビュー)¥839税込¥9231個(110g)当日出荷車のマフラーの穴あき、ヒビ割れ補修に。 排気熱で硬化する熱硬化パテです。 付属のセラミッククロスで大きな穴も補修OK。用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm未満)付属品ヘラ、セラミッククロス(110×200mm)成分ケイ酸アルカリ(50%)、充てん材、顔料トラスコ品番754-3875耐熱温度(℃)1000危険物の類別非危険物
G’ZOX ラジエーター フラッシュ
SOFT99(13件のレビュー)¥399税込¥4391個(300mL)当日出荷冷却水の交換前にラジエーターに注入するだけでサビ、水アカ、汚れを強力洗浄し、冷却効率が向上します。赤・緑どちらの冷却水にも使用OK。 ラジエーターの種類も選ばず、バイクにもお使いいただけます。用途ラジエーターの洗浄用使用方法冷却水容量10L以下の場合1本、10~20Lは2本の割合で投入してください。危険物の類別非危険物
マフラー耐熱テープ
SOFT99(13件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷マフラーの亀裂、穴あき補修に、貼りつけるだけでOK。 耐熱性で高温部分の接着力は抜群。 耐熱温度摂氏150度。用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1耐熱温度(℃)150トラスコ品番754-3891危険物の類別非危険物
マフラー耐熱ネンドパテ
SOFT99(11件のレビュー)¥939税込¥1,0331個(17g)当日出荷ねんど細工の感覚で使える2液(主剤と硬化剤)タイプの耐熱ねんどパテ用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm以上)付属品保護手袋トラスコ品番754-4031耐熱温度(℃)200危険物の類別非危険物
マフラー高耐熱テープ
SOFT99(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷300℃の高温にも耐え、航空機エンジン補修用としても採用されている超耐熱粘着素材を使用しています。用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用トラスコ品番754-4081テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1耐熱温度(℃)310危険物の類別非危険物
すきまシール剤
SOFT99(18件のレビュー)¥719税込¥7911個(30g)当日出荷から6日以内出荷ウィンドー、トランクなどのゴムパッキンのひび割れ補修、充填、接着に使います。 耐熱・耐寒性に優れ、弾力性が長期持続。用途ウェザーストリップ等のゴム補修および防水シール用付属品充てんノズル、巻き上げ金具、ヘラ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
G’ZOX PS ラジエーターモレ止め
SOFT99(11件のレビュー)¥969税込¥1,0661個(125mL)当日出荷冷却水に入れるだけで極微小の固体成分がラジエーターの破損箇所に引っかかるカタチで大きく塞ぎ、次に樹脂がしっかりと固まってモレを止めます。 モレる前に添加しておけばラジエーターが破損した場合のモレ予防になります。用途ラジエーターのひび割れ補修危険物の類別非危険物
マフラー耐熱バンド マルチ
SOFT99(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷マフラーのパイプ接合部やサイレンサー(太鼓部分)との接合部など、直線や平面部以外の複雑な形状をした個所に対応できるマフラー耐熱バンド。用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用トラスコ品番754-4049幅(mm)110適合パイプ径(Φmm)32~50危険物の類別非危険物
ラジエーターのモレストップ
SOFT99(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(125mL)当日出荷ラジエーターに入れるだけで、穴・ひび割れをふさぎモレを止めます。 予防にも使えます。用途ラジエーターの穴、ひび割れ補修用危険物の類別非危険物
幅広マフラー耐熱テープ
SOFT99(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷テープ幅が10cmもあるので縦方向に割れた亀裂でも、ひと貼りでOK。 耐熱温度は150℃ですので高温部分の補修はもちろん、破損予防にも使えます。用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用トラスコ品番754-3883テープ幅(mm)100テープ長さ(m)1耐熱温度(℃)150危険物の類別非危険物
99工房 マフラーモレ止め剤
SOFT99¥799税込¥8791個(15g)6日以内出荷優れた密着性能で排気漏れをストップ。マフラー素材の細微な凹凸にも柔軟に密着し、排気漏れの再発を防ぎます。耐熱温度は約250℃。消音器とフロントパイプの接合部分にお使いいただけます。作業に便利な使い捨て手袋付き。用途マフラー接合部分の排気もれ止め仕様保管及び廃棄方法:保管の際は密栓し、直射日光の当たる所、火気の近く、温度が40℃以上になる所を避けて、保管する。破棄の際は中身を使い切ってから捨てる。成分アルキッド樹脂、酸化チタン、有機溶剤使用方法作業前に:必ずエンジンを止め、補修箇所が冷めている状態で作業してください。1.下地処理:99工房耐水サンドペーパー(別売)や99工房サンディングメッシュシート(別売)で補修部分のサビや汚れなどをキレイに落とし、99工房シリコンオフ(別売)で油分や汚れを取り除きます。2.塗布:使用箇所に合わせて、保護手袋を着用した上で指やヘラなどに液剤を取り、両方の接合面にスキマなく均一に塗り、乾燥させます。※厚く塗りすぎた場合、はみ出した液剤が排気管内部にもれる恐れがあるのでご注意ください。指触乾燥時間15分~(20℃~)3.取り付け:液剤を塗った両方の接合面を合わせ、ボルトを締めます。液剤がはみ出した場合は必ず拭き取ってください。※塗布後1~2時間ほど作業の猶予時間があります。※ガスケットがある場合は、シール剤を塗った後に必ず取り付けてください。(ガスケットの交換についてはカーディーラーにご確認ください)警告人体に害があるので、吸入飲用しない。●吸入したり皮フに触れたりすると、中毒やかぶれを起こす恐れがある。●皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を着用する。●引火性があるので火気に近づけない。●子供や認知症の疑いのある方の手の届くところに置かない。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
ゼリー状瞬間接着剤
SOFT99¥599税込¥6591個(3g)6日以内出荷垂直・凸凹面にも使える、垂れ落ちないゼリー状の瞬間接着剤。 硬化速度を抑えてあるので、貼り合わせた後の位置修正も可能。用途レザー、プラスチック部分のはがれ、割れ補修用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3g危険物の性状非水溶性






















![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品] フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888950-260806-02.jpg)
![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品] ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888995-260806-02.jpg)