絞り込み
ブランド
タンク容量(L)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
158件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受皿のみ JTC受皿のみJTC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
JTC2018CJ用
危険物の類別非危険物
オイルアウトレットカバー&Oリングセット JTCオイルアウトレットカバー&OリングセットJTC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
JTC1023A用
危険物の類別非危険物
延長用ホース(小)(1000×Φ4.5mm) JTC延長用ホース(小)(1000×Φ4.5mm)JTC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
用途JTC1045/JTC1020/JTC1050/JTC1023Aに使用可能ホース長さ(mm)1000×Φ4.5差込口差込口10mm危険物の類別非危険物
ホース 10ΦX1000L JTCホース 10ΦX1000LJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC1020・JTC1050・JTC1045用
危険物の類別非危険物
オイルキャッチボトル 250mL エスコオイルキャッチボトル 250mLエスコ
2,000税込2,200
1個
8日以内出荷
材質ポリプロピレン質量(g)29容量(L)0.25耐熱温度(℃)120アズワン品番64-7880-67危険物の類別非危険物
ハンディーレーベル 手動式オイルチェンジャー 日平機器ハンディーレーベル 手動式オイルチェンジャー日平機器
22,980税込25,278
1個
当日出荷
手動式のオイルチェンジャーです。動力源不要のため出張作業に最適です。
トラスコ品番102-0456セット内容本体×1、吸引ノズル内径7.8mm×外径9.8mm×長さ1M、内径5.3mm×外径6.7mm×長さ1M、内径4mm×6mm×長さ1M各×1、ノズルホルダー×1組材質PP、スチール、NBR、ウレタン本体寸法(mm)高さ550×幅220危険物の類別非危険物
ベースプレート KTCベースプレートKTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
レベルゲージ KTCレベルゲージKTC
609税込670
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
レベルゲージカプラ KTCレベルゲージカプラKTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
樹脂トレイ KTC樹脂トレイKTC
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーの補給部品です。オイル交換作業時に必要な工具やドレンプラグの仮置きに便利な樹脂トレイです。
材質樹脂寸法(mm)380×320×50質量(g)350危険物の類別非危険物
オイルキャッチボトル KTCオイルキャッチボトルKTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
アジャストドリンクホルダー カシムラアジャストドリンクホルダーカシムラ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
エアコン吹き出し口取り付け用ドリンクホルダーはさみこんで調節できるから簡単直径55mm~85mmまでの細缶/太缶/ペットボトル/カップ麺まで対応手動で挟み込み、正面のプッシュボタンでアームをリリースブラックメッキとカーボン調のスタイリッシュなデザイン
ブラック高さ(mm)82適合サイズ(mm)直径50~80危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー オカツネオイルチェンジャーオカツネ(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
欠品中
簡単操作ですばやい吸引力。
仕様バキューム値:720mmHg以上、吸込パイプ:Φ6Cuパイプ、Φ6フッ素樹脂パイプ、Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ、サクションホース:耐油ホース1/2B×2200寸法(mm)機体:530×546×1370質量(kg)約65(空油時)切換方式吸排:正逆スイッチ容量(L)円筒ガラス:13スイッチリミットスイッチモーターAC100V/4P/250Wポンプ特殊ギヤポンプ吸込量(L/min)4(油温及び吸込パイプ径により異なる)危険物の類別非危険物排出量(L/min)7(吸込パイプは必ず外すこと)
オイルチェンジャー JTCオイルチェンジャーJTC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り容量(L)6.5付属品ブレーキエアー抜き用ホース付ノズル口径(Φmm)10Φ×1000 7Φ×1000 6ΦX1000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルドレン 手動ポンプ付 ヤマダコーポレーションオイルドレン 手動ポンプ付ヤマダコーポレーション
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
手動ロータリーポンプを内蔵し、大型の角型受皿で作業性を向上、ロータリーポンプによってタンク内の廃油を排出できます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739幅(mm)565質量(kg)17.5吐出量(L/回)手動駆動ポンプ:約10危険物の類別非危険物
オイルドレン エアポンプ付 ヤマダコーポレーションオイルドレン エアポンプ付ヤマダコーポレーション
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
エアー駆動式ポンプを装備、タンク内の廃油を地下又は地上設備の廃油リザーバータンクに配管を通して圧送することができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739幅(mm)499質量(kg)21.5吐出量(L/min)エア駆動ポンプ:52(無負荷時)危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー (エアー・手動兼用) エスコオイルチェンジャー (エアー・手動兼用)エスコ
32,100税込35,310
1台
翌日出荷
プラグ付き。ノイズリデューサー付き。負圧を開放する減圧バルブ付き。エアー、手動の両方で使えるオイルポンプ。空圧吸入なので、火花が発生しません。適用:エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに。
付属品1.5mシリコンホース×1本(Φ4×8mm)、1mナイロンホース×3本(Φ7.8×9.8mm、Φ5.3×6.7mm、Φ3.5×4.5mm)質量(kg)3.75容量(L)9.5温度範囲(℃)【液体】1~95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×585空気消費量(L/min)57使用空気圧力(MPa)0.28~1.17危険物の類別非危険物使用コンプレッサ3HP (2.2kw)
オイルリフトドレイン エスコオイルリフトドレインエスコ
62,600税込68,860
1組
翌日出荷
熱いエンジンオイルもOK。ロックリングで素早く高さの調整ができます。構成部品:タンク×1、じょうご×1、チューブ(1-7/8”)×1、チューブ(2”)×1、キャスター×4、クランプネジセット×1、キャスター用ネジ×16、じょうごとめねじ×1、キャップ×1、ロックリング×1。
付属品自在キャスター(Φ60mm、幅20mm)高さ(mm)927~1880径(Φmm)【ジョーゴ】380タンク容量(L)30危険物の類別非危険物
オイルパンスプレッド ヤマダコーポレーションオイルパンスプレッドヤマダコーポレーション
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
オイルドレーン類の油受けへワンタッチ装着するだけでオイルドレーン本体を移動させることなく、排出廃油の回収作業が可能。車両ドレン口より横方向へ勢いよく排出される廃油から、糸状の垂れ落ちる廃油までの回収が快適に。大型車両整備の現場ではリフトアップした車両のデフ部ドレン口とリフトとの隙間に挿入して使用。リフトや床面、ピット内などの廃油垂れを防止。油受けの回収範囲の拡張による作業性向上や整備場内の汚れ防止、機器類の破損防止。
寸法(幅W×奥行D)(mm)334×366危険物の類別非危険物
オイルフィルター交換キャッチャー CUSTOR(クストー)オイルフィルター交換キャッチャーCUSTOR(クストー)
3,798税込4,178
1セット(2個)
4日以内出荷
セット内容大・小 各1個サイズ【小】軽自動車用(サイズ:63~67mm/容量:180cc)【大】普通車用(サイズ:73~76mm/容量:240cc)高さ(mm)138危険物の類別非危険物
ドレンプラグ&エレメントリムーバー JTCドレンプラグ&エレメントリムーバーJTC
5,830税込6,413
1個
5日以内出荷
そのままイケる!効率の良さ
用途ドレンボルト&オイルエレメント取り外しに使用します。 取ってがオイルドレーナーのフチに引っ掛けられます。 二重ゴムだから漏れません。 オイルキャッチカップ 高さ:150mm 径:150mm 9.5mm・12.7mmのオイルフィルターレンチまたはソケットと組み合わせて使用します。危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース420mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース420mmWOLF'S HEAD
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ブレーキエア抜き用ホースセット
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)300ホース外径(Φmm)約7危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース450mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース450mmWOLF'S HEAD
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)450(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)420ホース外径(Φmm)約10危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース420mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース420mmWOLF'S HEAD
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6.4危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース425mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース425mmWOLF'S HEAD
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)425(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約8.5危険物の類別非危険物
エアー式オイルチェンジャー WOLF'S HEADエアー式オイルチェンジャーWOLF'S HEAD
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
オイルを負圧により吸引・回収する工具です。
付属品メインホース×1(約1500mm)・ブレーキ用ホース×1(約420mm)・吸い込みノズル4種(外径Φ×mm):6×780(青色・鉄心入り)、8.5×425、6.4×420、10×450材質ポリエチレン質量(kg)約2.8タンク容量(L)9.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×530
80Lオイルドレーナー WOLF'S HEAD80LオイルドレーナーWOLF'S HEAD
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
エアーでラクラク排出エアーゲージを使用して加圧を行います。キャスター付
用途自動車のオイル専用の回収器寸法(mm)(受け皿)大550/小400質量(kg)28タンク容量(L)80全高(mm)1140~1580圧力(kPa)(廃油時適正エアー)300(3kg/cm2)以下ホース長さ(mm)(廃油)180危険物の類別非危険物最高圧力(kPa)タンク:(エアー)700(7kg/cm2)
400mm延長パイプ WOLF'S HEAD400mm延長パイプWOLF'S HEAD
3,198税込3,518
1本
8日以内出荷
T-50D接続用延長パイプ
用途受け皿を高い位置にしたい時に。長さ(mm)約400危険物の類別非危険物
700mm延長パイプ WOLF'S HEAD700mm延長パイプWOLF'S HEAD
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
T-30D接続用延長パイプ
用途受け皿を高い位置にしたい時に。長さ(mm)約700危険物の類別非危険物
オイルドレン50L WOLF'S HEADオイルドレン50LWOLF'S HEAD
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)920~1460、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)50開口寸法(mm)(受け皿)Φ大400/小550(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)950(ハンドル高さ)
オイルドレン30L WOLF'S HEADオイルドレン30LWOLF'S HEAD
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)800~1050、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)30開口寸法(mm)(受け皿)Φ大550/小400(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)880(ハンドル高さ)
キャスター4個 1台分セット JTCキャスター4個 1台分セットJTC
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
JTC2018CJ用
幅(mm)【キャスター】小:25、大:27キャスター径(Φmm)小:75、大:121危険物の類別非危険物
レギュレーターASSY JTCレギュレーターASSYJTC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
JTC2018CJ用
危険物の類別非危険物
パイプASSY JTCパイプASSYJTC
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
JTC2018CJ用
全長(mm)730パイプ径(Φmm)23危険物の類別非危険物
タンクのみ JTCタンクのみJTC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
JTC1050用
危険物の類別非危険物
Oリング JTCOリングJTC
749税込824
1個
5日以内出荷
JTC1050用
危険物の類別非危険物
オイルシール JTCオイルシールJTC
569税込626
1個
5日以内出荷
JTC1050用
危険物の類別非危険物
タンクスタンド JTCタンクスタンドJTC
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
JTC1050用
危険物の類別非危険物
Oリング JTCOリングJTC
759税込835
1個
5日以内出荷
JTC1045用
危険物の類別非危険物
OリングΦ4.42X2.62 JTCOリングΦ4.42X2.62JTC
329税込362
1個
5日以内出荷
JTC1023A用
危険物の類別非危険物

オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります

オイルチェンジャー/オイルドレン