絞り込み
タンク容量(L)
  • 8
  • 0.25(1)
  • 3(1)
  • 4.0(1)
  • 6(1)
  • 6.5(2)
  • 7.5(1)
  • 8.5(1)
  • 9(1)
  • 9.5(3)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 30(3)
  • 50(2)
  • 55(6)
  • 60(1)
  • 80(4)
  • 90(1)
  • その他(2)
ブランド
  • SIGNET(シグネット)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
6.5(2)
9.5(3)
10(3)
30(3)
50(2)
55(6)
60(1)
80(4)
90(1)
その他(2)
  • オイルチェンジャー (ハンド・エア) SIGNET(シグネット)

    オイルチェンジャー (ハンド・エア)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    手動のポンピングとエアーのどちらでも使用できるので作業場所を選びません。タンクを逆さにしてもスムーズにオイルが排出されます。
    用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に最適セット内容4696203サクションホース(ワイヤー・PVC/長さ1500mm・内径9mmX外径15mm)、4696201サクションチューブ(PVC/長さ400mm・内径6.3X外径10mm) ギアオイル向け、4696202サクションチューブ(ナイロン/長さ1055mm・内径4mmX外径6mm)寸法(mm)外箱:226×224×610質量(kg)2.73材質(本体)PP容量(L)吸込7.5タンク容量(L)8使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)95本体サイズ(mm)220×220×600危険物の類別非危険物

『オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります

オイルチェンジャー/オイルドレン