37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
  • オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用 モノタロウ

    オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用

    モノタロウ(53件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。
    用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。付属品メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ)タンク容量(L)9.5(使用可能容量)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×265×650質量(kg)4.5耐熱温度(℃)60(本体)使用空気圧力(MPa)0.5~0.8販売区分業務用
  • フィルタオイルキャッチャー KTC

    フィルタオイルキャッチャー

    KTC(22件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 多段カップ形状により、下向きオイルフィルタ主要4サイズに対応。 KTCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。 250mLの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。 下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。 通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
    全長(mm)178質量(g)64危険物の類別非危険物
  • オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用) KTC

    オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)

    KTC(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質(ノズル)ナイロン(金属軸芯入)危険物の類別非危険物
  • オイルチェンジャー 手動式 ポータブル モノタロウ

    オイルチェンジャー 手動式 ポータブル

    モノタロウ(91件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
    タンク容量(L)9適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイクタイプ負圧式作動方式手動用チューブ全長(m)1.1販売区分業務用
  • 吸込みノズル オイルチェンジャー用 モノタロウ

    吸込みノズル オイルチェンジャー用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    モノタロウ オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用(注文コード:89825041)専用の交換用吸込みノズルです。
    危険物の類別非危険物
  • 手動式オイルチェンジャー 新日石トレーディング

    手動式オイルチェンジャー

    新日石トレーディング(72件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
    用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
  • 飛散防止マット KTC

    飛散防止マット

    KTC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    オイルドレーナーの補給部品です。受皿からのオイルの飛散を防止します。オイルドレーナーシリーズ(GOD80B、E)にも使用が可能です。
    材質樹脂寸法(mm)415×420×42質量(g)350危険物の類別非危険物
  • フィルタオイルキャッチャー KTC

    フィルタオイルキャッチャー

    KTC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ショートオイルフィルタの取り外しが可能63mm、64mm-14角専用フィルタオイルキャッチャーが登場。オイルフィルタを確実に緩めながら漏れ出るエンジンオイルをしっかり受け止め、手を汚すことなく安全にオイルフィルタの取り外し作業が行えます。軽量かつ耐油性に優れ、汚れも目立ちにくい。
    質量(g)70適合エンジン型式R06A / 1NZ-FXE / HR12DE危険物の類別非危険物
  • オイルチェンジャー(ハンド・エア) SIGNET(シグネット)

    オイルチェンジャー(ハンド・エア)

    SIGNET(シグネット)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。容量(L)(吸込)9.5タンク容量(L)10付属品サクションホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.サクションチューブ3本(耐熱120度)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ材質PP質量(kg)4.8外形寸法(mm)外箱:270×255×645本体寸法(mm)300×230×635使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60関連部品サクションホース(ホース+PVCパイプ):品番4695803、サクションチューブ(透明):品番4695801、サクションチューブ(白ナイロン):品番4695802、サクションチューブ(青ハード):品番4695804、サクションチューブ(黒ハード):品番4695805、エアー接続プラグ:SIGNET 品番 Y22-PM/20PM 相当危険物の類別非危険物
  • オイルチェンジャー 手動式 6L Meltec(大自工業)

    オイルチェンジャー 手動式 6L

    Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    どこでもオイル交換 「 手動式オイルチェンジャー 6L」。 乗用車、農耕機などのエンジンオイル抜き取りに最適!。 手動式なので電源がいりません。 オイルレベルゲージ穴を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。 リフトアップが不要なので作業も簡単。 オイルパンにたまったスラッジもスッキリ抜き取れます。 自分でできるので時間と費用が節約できます。
    用途オイルチェンジャー材質「タンク」HDPE、「台座・ハンドル排出ノズル・キャップ・吸引ホース」PE、「ポンプ本体一部・ポンプ取付口一部」PVC容量(L)約6(各部品接続時)本体質量(kg)約1.3ホース寸法(全長)(m)約2.1吸引ホース径(mm)約5危険物の類別非危険物本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約234×540×234
  • オイルチェンジャー (ハンド・エア) SIGNET(シグネット)

    オイルチェンジャー (ハンド・エア)

    SIGNET(シグネット)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    手動のポンピングとエアーのどちらでも使用できるので作業場所を選びません。タンクを逆さにしてもスムーズにオイルが排出されます。
    用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に最適セット内容サクションホース×1本(長さ1500mm・内径9mm×外径15mm)サクションチューブ×2本(ナイロン/長さ1055mm・内径4mm×外径6mm、PVC/長さ400mm・内径6.3×外径10mm)寸法(mm)外箱:226×224×610質量(kg)2.73材質(本体)PP容量(L)吸込」7.5タンク容量(L)8使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)95本体サイズ(mm)220×220×600危険物の類別非危険物
  • オイルエレメントキャッチャー JTC

    オイルエレメントキャッチャー

    JTC
    3,798税込4,178
    1セット(2個)
    欠品中
    アツいっ! 汚れるっ! オイル交換に必須アイテム
    用途アツいっ! 汚れるっ! オイル交換に必須アイテム 。軽自動車用 サイズ:63mm~67mm 容量:180cc 。普通車用 サイズ:73mm~76mm 容量:240cc危険物の類別非危険物
  • オイルチェンジャー JTC

    オイルチェンジャー

    JTC
    28,900税込31,790
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取りタンク容量(L)10付属品ブレーキ用ホース付き危険物の類別非危険物エアホース仕様ホース:10Φx1000mm・7Φx1000mm・6ΦX1000mm・4.5ΦX1000mm ブレーキ用ホース:8ΦX1500mm
  • オイルチェンジャー エアー式 JTC

    オイルチェンジャー エアー式

    JTC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り容量(L)8.5ホース径(Φmm)10Φ×1500ノズル口径(Φmm)4.5Φ×1000・6.5Φ×1000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルチェンジャー(46958)用 ホース ・チューブ SIGNET(シグネット)

    オイルチェンジャー(46958)用 ホース ・チューブ

    SIGNET(シグネット)
    2,098税込2,308
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ホースの根本に、本体装着用のプラグ(茶色)がついています。
    用途メーカー品番:46958 オイルチェンジャー用危険物の類別非危険物
  • オイルドレーン MTO

    オイルドレーン

    MTO(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受け皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネットを付属。 タンク内の廃油量をお知らせする、フロート式の満タンお知らせガイド。 容量50Lタンク タンク下部に廃油排出バルブを装備。
    タンク容量(L)50材質受皿/PP、タンク/PE、センターパイプ/アルミ、ハンドル/スチール直径(Φcm)受皿/38耐熱温度(℃)受皿/120、タンク/100危険物の類別非危険物
  • オイルドレーン MTO

    オイルドレーン

    MTO(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受け皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。 タンク内の廃油量をお知らせする、フロート式のお知らせガイド。 容量3Lタンク タンク下部に廃油排出バルブを装備。
    タンク容量(L)30材質受皿/PP、タンク/PE、センターパイプ/アルミ、ハンドル/スチール直径(Φcm)受皿/38耐熱温度(℃)受皿/120、タンク/100危険物の類別非危険物
  • 小型オイルドレーナー「持てるくん」 KTC

    小型オイルドレーナー「持てるくん」

    KTC(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。 出張整備に便利。
    タンク容量(L)全容量/24有効容量/20トラスコ品番117-7058質量(kg)13.7キャスター径(Φmm)125(固定)危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法手動式吸引ホース(Φ/m)19/2
  • オイルドレーナー KTC

    オイルドレーナー

    KTC
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
    容量(L)(廃油受皿)12タンク容量(L)80付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用質量(kg)29ホース径(Φmm)(排出)19×2mキャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
  • オイルチェンジャー(手動式)用ナイロンホース エスコ

    オイルチェンジャー(手動式)用ナイロンホース

    エスコ
    470税込517
    1本
    翌日出荷
    EA991CR-7用替えホース。
    材質ナイロンホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • エアー加圧式オイルドレーン MTO

    エアー加圧式オイルドレーン

    MTO(2件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    最高170cmまで受皿を上げることが可能。 受皿は回転が可能。 標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。 タンク内の廃油量をお知らせするレベルガイド付き。 大容量80Lタンク タンク内の排油はエアーを利用して簡単に排出可能。
    タンク容量(L)80仕様廃油排出/エアー加圧式付属品ワイドアダプター、ネット材質受皿/PP、タンク/スチール質量(kg)31サイズ(cm)45×45×122~170直径(Φcm)受皿/38耐熱温度(℃)受皿/120高さ(cm)受皿/122~170の間で調整可能危険物の類別非危険物
  • [EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付) エスコ

    [EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付)

    エスコ
    700税込770
    1本
    当日出荷
    3段アダプター付 スティールワイヤー付
    仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ6mm●ホース全長:1160mm(実寸法)危険物の類別非危険物
  • [EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付) エスコ

    [EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付)

    エスコ
    815税込897
    1本
    当日出荷
    アダプター付
    仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ10mm●ホース全長:1120mm(実寸法)危険物の類別非危険物
  • オイルキャッチボトル KTC

    オイルキャッチボトル

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • オイルチェンジャー (エアー・手動兼用) エスコ

    オイルチェンジャー (エアー・手動兼用)

    エスコ
    32,100税込35,310
    1台
    翌日出荷
    プラグ付き。ノイズリデューサー付き。負圧を開放する減圧バルブ付き。エアー、手動の両方で使えるオイルポンプ。空圧吸入なので、火花が発生しません。適用:エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに。
    付属品1.5mシリコンホース×1本(Φ4×8mm)、1mナイロンホース×3本(Φ7.8×9.8mm、Φ5.3×6.7mm、Φ3.5×4.5mm)質量(kg)3.75容量(L)9.5温度範囲(℃)【液体】1~95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×585空気消費量(L/min)57使用空気圧力(MPa)0.28~1.17危険物の類別非危険物使用コンプレッサ3HP (2.2kw)
  • オイルフィルター交換キャッチャー CUSTOR(クストー)

    オイルフィルター交換キャッチャー

    CUSTOR(クストー)
    4,398税込4,838
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容大・小 各1個サイズ【小】軽自動車用(サイズ:63~67mm/容量:180cc)【大】普通車用(サイズ:73~76mm/容量:240cc)高さ(mm)138危険物の類別非危険物
  • 角形オイルドレンパッド エスコ

    角形オイルドレンパッド

    エスコ
    7,220税込7,942
    1枚
    翌日出荷
    ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
    材質不織布のポリエステル繊維厚さ(mm)25サイズ(mm)558×558危険物の類別非危険物
  • オイルチェンジャー(手動式)用シリコンホース エスコ

    オイルチェンジャー(手動式)用シリコンホース

    エスコ
    1,640税込1,804
    1本
    翌日出荷
    EA991CR-7用替えホース。
    材質シリコン寸法(mm×m)4×1.5危険物の類別非危険物
  • ハンディーレーベル 手動式オイルチェンジャー 日平機器

    ハンディーレーベル 手動式オイルチェンジャー

    日平機器
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    手動式のオイルチェンジャーです。動力源不要のため出張作業に最適です。
    トラスコ品番102-0456セット内容本体×1、吸引ノズル内径7.8mm×外径9.8mm×長さ1M、内径5.3mm×外径6.7mm×長さ1M、内径4mm×6mm×長さ1M各×1、ノズルホルダー×1組材質PP、スチール、NBR、ウレタン本体寸法(mm)高さ550×幅220危険物の類別非危険物
  • [EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付) エスコ

    [EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [EA992DB-15用]替キャスター エスコ

    [EA992DB-15用]替キャスター

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 20L オイルリフトドレン エスコ

    20L オイルリフトドレン

    エスコ
    48,300税込53,130
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 6.5L オイルチェンジャー エスコ

    6.5L オイルチェンジャー

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ポータブルオイルチェンジャー用部品 手動 エアー兼用 モノタロウ

    ポータブルオイルチェンジャー用部品 手動 エアー兼用

    モノタロウ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    手動・エアー兼用ポータブルオイルチェンジャー用の交換用バルブです。
    用途注文コード:89825041用適合注文コード:89825041用危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • オイルドレーナー用吸引ノズルメタル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用) KTC

    オイルドレーナー用吸引ノズルメタル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)

    KTC
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    寸法L(mm)750寸法l(mm)700材質(ノズル)真鍮危険物の類別非危険物
  • オイルキャッチボトル 250mL エスコ

    オイルキャッチボトル 250mL

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン質量(g)29容量(L)0.25耐熱温度(℃)120危険物の類別非危険物

オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります

オイルチェンジャー/オイルドレン