16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
  • オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用 モノタロウ

    オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用

    モノタロウ(53件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。
    用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。付属品メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ)タンク容量(L)9.5(使用可能容量)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×265×650質量(kg)4.5耐熱温度(℃)60(本体)使用空気圧力(MPa)0.5~0.8販売区分業務用
  • フィルタオイルキャッチャー KTC

    フィルタオイルキャッチャー

    KTC(22件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 多段カップ形状により、下向きオイルフィルタ主要4サイズに対応。 KTCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。 250mLの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。 下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。 通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
    全長(mm)178質量(g)64危険物の類別非危険物
  • オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用) KTC

    オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)

    KTC(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質(ノズル)ナイロン(金属軸芯入)危険物の類別非危険物
  • 吸込みノズル オイルチェンジャー用 モノタロウ

    吸込みノズル オイルチェンジャー用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    モノタロウ オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用(注文コード:89825041)専用の交換用吸込みノズルです。
    危険物の類別非危険物
  • オイルチェンジャー 手動式 ポータブル モノタロウ

    オイルチェンジャー 手動式 ポータブル

    モノタロウ(91件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
    タンク容量(L)9適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイクタイプ負圧式作動方式手動用チューブ全長(m)1.1販売区分業務用
  • 手動式オイルチェンジャー 新日石トレーディング

    手動式オイルチェンジャー

    新日石トレーディング(72件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
    用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
  • オイルチェンジャー 手動式 6L Meltec(大自工業)

    オイルチェンジャー 手動式 6L

    Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    どこでもオイル交換 「 手動式オイルチェンジャー 6L」。 乗用車、農耕機などのエンジンオイル抜き取りに最適!。 手動式なので電源がいりません。 オイルレベルゲージ穴を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。 リフトアップが不要なので作業も簡単。 オイルパンにたまったスラッジもスッキリ抜き取れます。 自分でできるので時間と費用が節約できます。
    用途オイルチェンジャー材質「タンク」HDPE、「台座・ハンドル排出ノズル・キャップ・吸引ホース」PE、「ポンプ本体一部・ポンプ取付口一部」PVC容量(L)約6(各部品接続時)本体質量(kg)約1.3ホース寸法(全長)(m)約2.1吸引ホース径(mm)約5危険物の類別非危険物本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約234×540×234
  • オイルドレーン MTO

    オイルドレーン

    MTO(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受け皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。 タンク内の廃油量をお知らせする、フロート式のお知らせガイド。 容量3Lタンク タンク下部に廃油排出バルブを装備。
    タンク容量(L)30材質受皿/PP、タンク/PE、センターパイプ/アルミ、ハンドル/スチール直径(Φcm)受皿/38耐熱温度(℃)受皿/120、タンク/100危険物の類別非危険物
  • オイルドレーン MTO

    オイルドレーン

    MTO(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    エアーも電気もいらないシンプル設計。大きな受け皿と使いやすさで作業がカンタン!!
    用途廃油処理にタンク容量(L)30仕様最高位1620mm、最低位1220mm、受け皿直径440mm、キャスター付パイプ径(Φmm)50危険物の類別非危険物
  • オイルドレーン MTO

    オイルドレーン

    MTO(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    欠品中
    標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受け皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネットを付属。 タンク内の廃油量をお知らせする、フロート式の満タンお知らせガイド。 容量50Lタンク タンク下部に廃油排出バルブを装備。
    タンク容量(L)50材質受皿/PP、タンク/PE、センターパイプ/アルミ、ハンドル/スチール直径(Φcm)受皿/38耐熱温度(℃)受皿/120、タンク/100危険物の類別非危険物
  • 小型オイルドレーナー「持てるくん」 KTC

    小型オイルドレーナー「持てるくん」

    KTC(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。 出張整備に便利。
    タンク容量(L)全容量/24有効容量/20トラスコ品番117-7058質量(kg)13.7キャスター径(Φmm)125(固定)危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法手動式吸引ホース(Φ/m)19/2
  • オイルキャッチャー 60L JTC

    オイルキャッチャー 60L

    JTC(3件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    溜まった廃油はエアーで排出できます。 廃油のタンク内残量がわかります。
    タンク容量(L)60仕様排出:エアー式直径(Φmm)廃油受皿:420高さ(mm)1060~1650使用空気圧力(MPa)0.2以下ホース長さ(m)1.45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー加圧式オイルドレーン MTO

    エアー加圧式オイルドレーン

    MTO(2件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    最高170cmまで受皿を上げることが可能。 受皿は回転が可能。 標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。 タンク内の廃油量をお知らせするレベルガイド付き。 大容量80Lタンク タンク内の排油はエアーを利用して簡単に排出可能。
    タンク容量(L)80仕様廃油排出/エアー加圧式付属品ワイドアダプター、ネット材質受皿/PP、タンク/スチール質量(kg)31サイズ(cm)45×45×122~170直径(Φcm)受皿/38耐熱温度(℃)受皿/120高さ(cm)受皿/122~170の間で調整可能危険物の類別非危険物
  • 延長用ホース(大) 1000×Φ6.5mm JTC

    延長用ホース(大) 1000×Φ6.5mm

    JTC(1件のレビュー)
    2,488税込2,737
    1個
    12日以内出荷
    適合JTC1023A危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルチェンジャー オカツネ

    オイルチェンジャー

    オカツネ(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    簡単操作ですばやい吸引力。
    仕様バキューム値:720mmHg以上、吸込パイプ:Φ6Cuパイプ、Φ6フッ素樹脂パイプ、Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ、サクションホース:耐油ホース1/2B×2200寸法(mm)機体:530×546×1370質量(kg)約65(空油時)切換方式吸排:正逆スイッチ容量(L)円筒ガラス:13スイッチリミットスイッチモーターAC100V/4P/250Wポンプ特殊ギヤポンプ吸込量(L/min)4(油温及び吸込パイプ径により異なる)危険物の類別非危険物排出量(L/min)7(吸込パイプは必ず外すこと)

オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります

オイルチェンジャー/オイルドレン