絞り込み
種類
- CVTF
- ATF(10)
- DCTF(2)
- DPSF(1)
- MTF(1)
内容量(L)
- 1(1)
- 4(1)
- 20(2)
ベースオイル
- 化学合成油(2)
- 鉱物油(1)
ブランド
- ホンダ(1)
- ニッサン(1)
- MOTUL(1)
- J&Aオイル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ATFとは、オートマチックフルードといい、オートマチック変速の自動車に使われるミッションオイル。通常のマニュアル車用のミッションオイルと違い、摩擦調整剤が添加されているのも特徴で、オートマチック車でも確実な変速が可能です。使用に伴なって性能が劣化し、変速時に衝撃を感じたり、加速が悪化するため、20,000km程度で交換するのが望ましいでしょう。製品によって添加物をほとんど含んでいないものから、消泡剤、酸化防止剤などを添加したものまであります。
「種類」から絞り込む
ATF(10)
CVTF
DCTF(2)
DPSF(1)
MTF(1)

ホンダ ウルトラ HMMF
ホンダ(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
CVTトランスミッションオイル Premium Gear CVTF-Multi
J&Aオイル¥2,998税込¥3,2981缶(1L)欠品中J&Aオイル CVT車用CVTF CVTトランスミッションオイルです。 チェーンの駆動部または金属ベルトの摩擦特性を重要し、更に高性能基油及特殊添加剤が配合され、CVTFの働きによっての伝達効率が大幅にアップします。 優れた耐熱性及び酸化安定性により、長期間使用でも安定した性能を維持出来ます。種類CVTFベースオイル100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CVT-Fスペシャル 駆動系オイル
ニッサン¥39,980税込¥43,9781本(20L)5日以内出荷種類CVTF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
Multi CVTF
MOTUL¥33,980税込¥37,3781缶(20L)3日以内出荷用途CVT用ベースオイル化学合成種類CVTF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性













![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品] フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888950-260806-02.jpg)
![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品] ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888995-260806-02.jpg)