ATF/CVTF :「ATF 20」の検索結果

特価
本日8月28日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
ATF(3)
CVTF(2)
独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。
用途ホンダAT車。ホンダCVT車 種類ATF/CVTF ベースオイル部分合成油 容量(L)20 規格ホンダAT車、ホンダCVT車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格1A適合 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

種類ATF ベースオイル部分合成油 GM規格DEXRON III-H 規格ホンダAT車、ホンダCVT車 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L JASO規格1A適合 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷

独自のスムーズドライブテクノロジー(TM)と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。 よりスムーズなAT変速性能。大きなトルクでも確実に伝達。低粘度でありながら優れたAT保護性能。
用途車用ATFオイル 種類ATF ベースオイル全合成油 適合国産AT車(スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く) 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格JASO 1A LV RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

低温時の流動性に優れているので、走行直後からのCVTの性能をフルに発揮させます。 安定した高温時の粘度により、高速走行時においてもCVTの変速を司るベントプーリーをスムーズに駆動させます。 部分合成油の採用により、安定した油膜の強さが保たれるため、高い焼付き防止性能を発揮します。
用途トヨタ・日産・マツダ・三菱・スズキ・ダイハツの金属ベルト式CVT車におすすめ 種類CVTF ベースオイル全合成油 適合国産CVT車(ホンダCVT車は除く) 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
23,980 税込26,378
4日以内出荷