2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CVTメーカーの審査にもクリアーした金属ベルトタイプCVT専用フルード。最適な摩擦係数を有しスムーズなリニア変速を行い快適なドライブフィーリングを実現したCVTFです。金属ベルト、プーリーの摺動磨耗を防ぎ、ロックアップクラッチのシャダー防止にも優れています。※CVT専用フルードであり、一般のAT車には使用出来ません。
適合チェーンCVTユニット(スバル)搭載車にも 淡黄色 容量(L)20 引火点(℃)208 危険等級 動粘度(mm2/s)5.8(100℃)、27.8(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数159 関連資料(2.03MB) (0.27MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

JASO規格に適合したオートマチックトランスミッション専用フルード。優れた摩擦特性と安定性によって良好なシフトフィーリングを実現したATFです。耐ジャダー寿命に優れ、せん断後の安定性に優れ部品の損傷を抑制します。低温時における粘度特性が良く、幅広い温度領域で快適なドライバビリティを発揮します。乗用車専用ですが、建機・土木機械や輸送運搬車両等の自動変速機にも使用できます。※無段変速機(CVT)には使用出来ません
容量(L)20 引火点(℃)212 危険等級 動粘度(mm2/s)7.07(100℃)、35.25(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数167 関連資料(0.33MB) (0.36MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷