オイルポンプ :「容器 一斗缶」の検索結果
オイルポンプとは、エンジンオイルやミッションオイルなどを給油する際に、オイルを送出させる機器です。手動式のレバーポンプは、井戸汲み方式でドラム缶などからオイルを汲み上げます。軽油や灯油などの注入には、ポンプ部分を押して、オイルを吸い上げる手軽なハンディポンプが便利です。4L缶用のポンプは、文字通り、4L缶に装着して使用。ペール缶用のオイルポンプは、20Lのペール缶からの注入が可能であり、ノズルホルダーが付いているものもあります。
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に
適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶
全長(mm)約606(ホース除く)
質量(kg)約1.2
材質(本体)スチールクロムメッキ
最大吐出量230mL/ストローク
材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側)
ホース内径(Φmm)約12.7
粘度SUS5000以下
使用可能液体オイル・灯油・軽油
ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)
材質(パッキン)PE
ホース外径(Φmm)約15.5
危険物の類別非危険物
取扱説明書(6.8MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
『オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。