絞り込み
ブランド
- Noxudol(ノックスドール)(13)
- DJ(ドライブジョイ)(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
- WURTH(ウルト)(5)
- PITWORK(日産)(5)
- スリーボンド(4)
- ENDOX(エンドックス)(4)
- ダイゾーニチモリ(2)
- 日本バーズ(2)
- クール・テック(2)
- SOFT99(1)
- 日本磨料工業(1)
- REDEX(武蔵ホルト)(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- PERMATEX(1)
- FALCON(1)
- RESPO(1)
- LIQUI MOLY(1)
- Teroson(テロソン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
防錆潤滑剤とは、回転を必要とするボルトや機械部品のサビを防ぎ、滑らかに動作させるために使用するものです。材料は鉱油や石油系溶剤などの他に、天然由来であるラノリンが使用されているものもあります。機械部品のナットやボルトの潤滑、自動車整備などでの部品の潤滑だけではなく、水分を避けたい電子パーツなどにコーティングして水分を弾くといった用途にも使用可能。サビを防ぐことができる他、初期のサビ取りに使用できる製品もあります。

750 エアゾール
Noxudol(ノックスドール)(89件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(500mL)当日出荷低溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。付属品ノズル(50cm)色黄褐色タイプ低溶剤膜厚(μm)(推奨)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
NX33 ペネトン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(34件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷浸透性が非常に良く、固着したボルトも簡単に緩みます。塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。用途錆び付いて固着したボルト、ナットのゆるめ。各種分解、整備、修理時の潤滑。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
700 エアゾール
Noxudol(ノックスドール)(108件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(500mL)当日出荷無溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。付属品ノズル(50cm)色薄褐色容量(mL)500タイプ無溶剤膜厚(μm)(推奨)40~60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ハイルーセン 有機モリブデン配合防錆浸透潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(180mL)ほか当日出荷有機モリブデンが配合されたオイルタイプの潤滑剤で、見える部分や高荷重のかかる部分の使用に最適。 浸透性に優れ、錆や腐食などにより固着したボルトやナットのゆるめ剤として、また摺動部のキシミ止め、電気系統の防湿、防錆剤としても効果を発揮します。用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部など。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラジエター油中和&洗浄剤
サンエスエンジニアリング(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1缶(1L)ほか当日出荷から翌々日出荷油の中和と洗浄が同時に行え、中性のためラジエターへの性状による影響もありません。ラジエター本体を外さなくても洗浄できて作業効率にも配慮しています。オイルスラッジの除去剤としても使用できます。優れた乳化洗浄力を持っています。中性なのでラジエター本体への影響はありません。ラジエター本体を外さなくとも使用できます用途エンジンヘッドの抜け・ガスケットの漏れ・エンジンブロックの破損などによる、ラジエターに混入した油の処理剤・オイルスラッジの除去剤成分界面活性剤・グリコール類・アルコール類分類炭化水素系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
高性能耐熱耐久グリーススプレー
ENDOX(エンドックス)¥1,598税込¥1,7581本(300mL)当日出荷耐熱性250℃以上の沸点 高温酸化安定性。150℃300時間の継続試験でも安定したグリース状を保ちます。 潤滑寿命は軸受機能寿命試験において3000時間以上クリア(一般品は150時間前後) 防錆力は、湿潤試験2000時間以上、塩水噴霧試験100時間以上クリア。耐熱温度(℃)250以上危険物の類別非危険物
モリスキッド 摩耗・固着防止潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)¥2,998税込¥3,2981本(290mL)当日出荷二硫化モリブデンをベースにした超微粒子の潤滑剤で、使用温度範囲が広く耐熱性・耐圧性に優れています。 特にクラッチディスクパネルなど、絶えず高温や高荷重にさらされる部位の焼き付きや摩耗、かじりつき防止に最適です。用途アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、クラッチスプラインなど。危険物の類別非危険物
DJハイルーセンEVO エボハイルーセン 高浸透マイクロバブル防錆潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(350mL)当日出荷現行品に比べ、防錆潤滑剤にひつようなすべての性能において同等以上の性能をもつハイスペックモデルです。 現行品と比較して約2倍の防さび性能を実現。 水置換性。対象物が濡れた状態でも作業ができます。 高浸透マイクロバブルでロスの少ない作業。 潤滑性。錆や腐食などで固着したボルトやナットをゆるめ、滑りをよくします。 2WAYロングノズル採用。用途ボルト・ナット、キーシリンダー、ドア、ボンネット、トランク、ゲート(ヒンジ部)、アクセル、ブレーキ、クラッチ(リンク部)など。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
ハイルーブ 鳴き止め潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(270mL)当日出荷グリース状・淡黄色の高分子潤滑剤で、潤滑効果が長時間持続するのが大きな特長。 外からは見えない部位、注油しにくい部位、一度分解して整備したらしばらく整備の必要がない部位などの使用に最適です。用途ドア・ボンネット・トランク・ゲートのロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
1Lカートリッジ専用ガン
Noxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ねじ込み式のノックスドール1L専用ガンです。 エアコンプレッサを利用し、エアミックスガンとして使用できます。セット内容ガン本体、ニップル(エアチャック用)危険物の類別非危険物
ドラムブレーキグリース(エアゾールワンショットタイプ)
PITWORK(日産)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(300mL)当日出荷バックプレート、アンカー等金属摺動部に塗布することでドラムブレーキの鳴きを低減します。 定量噴射バルブの採用により細かい点付け塗布が可能。ボタンを押し続けても一定量しかグリースが出ません。 過剰噴射がなく、液だれ・液の飛散が少ないため、安全性・作業性向上に役立ち、さらには経済的に使用することができます。危険物の類別非危険物
ジェットルーブ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷滑被膜の密着力が強いので、長期間、潤滑効果と防錆・防蝕効果が持続します。水がかかっていても、水の下に強固な油膜を形成する水置換性長期潤滑防錆剤です。用途自動車のドア部、ペダル、レバーのキシミ音の防止。自動車組立、整備作業時の潤滑剤。仕様屋内防錆/18ヶ月以上成分ラノリンポリブデン鉱油防錆油LPGタイプ低臭使用温度範囲(℃)-10~150耐荷重性能(MPa)0.60以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧120時間以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ノックスドール700
Noxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(1000mL)当日出荷無溶剤で低粘性の防錆剤。表面張力が低く、強力な浸透性を持ち、パネルの合わせ目やスポット溶接部の隙間などに深く浸透します。 また、水置換性により、水分を除去し、撥水性のある軟質の防錆被膜を形成します。 錆の上から施工することでその進行を抑制する作用を持っているので新車時からの防錆対策はもちろんのこと、中古車に対しても高い効果を発揮します。用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆色半透明膜厚(μm)(推奨)40~60危険等級Ⅲ浸透性80mm危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(高浸透、低粘度)危険物の性状非水溶性
ニューオイルスプレー
SOFT99(5件のレビュー)¥649税込¥7141個(220mL)当日出荷金属製品の潤滑、サビ止め保護、電気系統の除温、接点不良防止に。 すばやく浸透して効果を発揮! どんな角度でもフレキシブルに対応するフリーアクションノズルを採用、噴射ノズルの切り替えもワンアクションで行えます。用途金属部分の潤滑、サビ止め保護、電気系統の除湿。トラスコ品番477-7590危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量92mL危険物の性状非水溶性
防錆スプレー RS-930S
RESPO(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個(420mL)当日出荷防錆効果と潤滑性能を兼ね備えた、セミウェットタイプ防錆被膜形成スプレー。 工業用途から自動車まで、あらゆる条件に対応。 無色透明でツヤのあるしっとりとした仕上がりが、パーツの質感を向上させます。用途金属および精密機械の保存防錆処理。機械・工具類の防錆処理。 パーツ類保存中の防錆処理。自動車・バイク・自転車の防錆処理。成分防錆剤、鉱油、化学水素系溶剤塩水噴霧48時間(JIS K2246)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量115mL危険物の性状非水溶性
410ボウセイジュンカツザイ
UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個(420mL)当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
CU800 銅ベース耐熱グリーススプレー
WURTH(ウルト)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)当日出荷耐高温耐高圧性のある粘着分離耐錆性に優れた銅スプレー。 非常に高い耐性 ドライ潤滑では-40℃から+1200℃の温度幅で使用可能 水、希アルカリ、希酸に対する耐性 長期間の高潤滑性 融合および焼着、磨滅、摩耗、腐食、接触腐食を長期間持続的に保護します。 シリコンおよびAOX不使用 通知 ブレーキディスクおよびブレーキライニングには塗布しないでください。用途適用領域 ブレーキ: ディスクブレーキパッドの背面(軋み音の防止)、取り付け部品および個々の部品 バッテリーターミナル: 接点保護、MIG溶接ガンノズル(溶接ビードの形成を防止)。 シール: 固体シールの焼け付きを防止します。 その他: ネジ固定部(排気マニホールドネジ、スパークプラグネジなど)、ベアリング、ピボットポイント、ジョイント、摺動面。 説明書 商品番号08901087のブレーキクリーナーで施工する部品をクリーニングしてください。施工面に埃やグリースがない状態にします。CU 800を薄く均等に塗布します。仕様耐水、耐アルカリ及び耐酸性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
延長ノズル(90cm)
Noxudol(ノックスドール)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷カートリッジガンの延長ノズルです。 浸透性防錆剤 (700及び750) を塗布することができます。 ロングノズルの先端で放射状に塗布することができます。寸法(cm)90危険物の類別非危険物
ロストウムバンダラー
WURTH(ウルト)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本(1L)当日出荷環境に優しい散布ベースの錆転換剤 上塗り塗装可能 乾燥後(約3時間)に市販のトップコート塗料で上塗り可能 充填可能 分散体ベースで環境に優しい 腐食を防ぎ、上塗り可能な塗布表面に仕上げます。 錆転換剤は錆に浸透後反応して、酸化鉄を安定した不溶性の黒紺の有機金属錯体に変換します。 表面はクリーンで、乾燥し、グリースがないこと ブラシまたはローラーで薄く均等にコーティングします 流れ落ちないようにします 48時間以内に上塗り塗装します 反応時間に合わせます 処理しない表面をマスクします用途ワイヤーブラシ、スクレーパーなどで緩い錆、塗装、汚れを除去します色クリーム温度(℃)120(最大温度耐性)容積1000mL危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg保存期間(年)60ヶ月
ノックスドール750
Noxudol(ノックスドール)¥3,798税込¥4,1781本(1000mL)当日出荷溶剤(ホワイトスピリット)入りのワックスベースの浸透性防錆剤で、比較的軟質の防錆被膜を形成します。 現在発生している錆の上から施工することで錆の進行を抑制します。 アンダーボディでは、900・UM-1600と合わせて使用。用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆色半透明膜厚(μm)(推奨)40~80危険等級Ⅲ浸透性18mm危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(高浸透、低粘度)危険物の性状非水溶性
シリコーンルーブ シリコーン防錆潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(270mL)当日出荷シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。 温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。 またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。危険物の類別非危険物
MOZD(高性能浸透潤滑剤)
ENDOX(エンドックス)¥1,298税込¥1,4281本(300mL)当日出荷2wayノズル搭載!ノズルをたたんだ状態で広い範囲に塗布。ノズルを上げた状態で狭い場所へ塗布することが可能。 二硫化モリブデン配合で優れた浸透・潤滑・防湿効果を得られます。 錆びた部品の取り外し他、機械部品のメンテナンスにご使用頂けます。用途自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットヒンジ、各種リンケージ、スプリング、トランクヒンジ、ディストリビューター、ヒューズボックス、配線ターミナル、プラグ、ダイナモ、バッテリーターミナル。 ダンボール製造設備、印刷機械、船舶建設機械、電装品等機械類い全般の分解修理および手入れ、部品取り外し、組み付けなど。仕様浸透・防錆・潤滑・防湿の4つの効果危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量155mL危険物の性状非水溶性
マルチスプレー
REDEX(武蔵ホルト)(10件のレビュー)¥929税込¥1,0221本(320mL)当日出荷浸透潤滑・防錆剤。天然素材ラノリン(化粧品・医薬品にも多く使用)が主成分で安全性バツグン!!無香性でベトつかず、布物に付着してもシミになりにくい!!ゴム・プラスチックにも使用可能です。用途固くしまったホイールのナットやキャップ、錆ついたネジなどの開閉に。 バッテリーの端子や電子パーツなど水分に弱い部品の保護に。色無色透明タイプ無香性主成分ラノリン(羊毛の油)・LPG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
シリコーンルーブ(チューブ) シリコーン防錆潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)¥2,598税込¥2,8581本(100g)当日出荷シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。 温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。 またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。危険物の類別非危険物
シリコーンルブリカント
日本バーズ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(270mL)当日出荷シリコーン潤滑剤はシリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤です。耐熱、耐寒、耐水性に優れています。また、ゴムやプラスチックの潤滑には最適です。用途防錆潤滑剤(自動車部品の防錆、潤滑・グリース状)使用温度範囲(℃)-40~200危険物の類別非危険物
RM-20W(防錆剤)
ダイゾーニチモリ(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷半乾きタイプの半透明防錆ワックス。ドア内部やボンネット、トランク内部の防錆。液色淡褐色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
リアック25
日本磨料工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷あらゆる金属に対して優れた浸透潤滑力を与えると同時に、強力な防錆効果と除湿作用を発揮する高分子化学配合剤。用途防サビ・潤滑適合金属部分使用方法容器を振ってください。噴射口を吹き付け部に向け、吹き付けてください。細部や深部に使用する場合は、長いノズルボタンをセットしてご使用ください。錆びついたネジ等は、たっぷりスプレーしてしばらく置いてから、分解してください。湿気で接点不良になった電気系統にスプレーすると、除湿効果により回復します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
インナープロテクションスプレー
ENDOX(エンドックス)¥2,198税込¥2,4181本(420mL)当日出荷鋼板の合せ目への浸透性に優れ、高い防錆効果があります。低臭タイプで160℃までの耐熱性もあります。 160℃まで耐える高耐熱性。低溶剤臭で扱いやすい!内部防錆・下回りの両方に使える。 優れた防錆性・防湿効果を発揮します。用途自動車のドア、ボンネット、クロスメンバーの中空部、フェンダー内部の防錆に付属品ロングノズル仕様硬化後の耐性:水・塩水・オイル・酸性(強酸除く)、塩水噴霧試験:1000時間(100μmフラット)タイプエアゾール缶ノズル長(mm)505耐熱温度(℃)-25~160密度(g/cm3)0.85(20℃)指触乾燥時間(分)約105/100μm硬化時(20℃/65%)固形分(DIN53216)120℃/3時間/47%粘度(Pa・s)30(20℃)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約5/100μm硬化時(20℃/65%)塗膜厚(μm)(推奨)100浸透性40mm(ベアメタル隙間100μm)色調乳白色半透明(硬化後)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.255L危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤(無香性)
FALCON(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)6日以内出荷強力な浸透力によって、機械の動きの悪くなった部分や腐蝕した金属表面に浸透し、潤滑性を与えます。 潤滑剤特有の嫌な臭いがなく作業ができます。 錆びたり焼き付いて固着したボルト、ナット等にすばやく浸透し、動きを良くします。 発生当初の錆取りにもご使用できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
ペーストスプレー
PITWORK(日産)¥1,798税込¥1,9781本(190mL)5日以内出荷二硫化モリブデン系の焼付き防止剤です。機械部品の摩耗・焼付き・かじり付から機械部品を保護します。 逆さ使用可能です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レノックス コールドディグリーザ
Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(1L)6日以内出荷油性無溶剤(300、700)・油性低溶剤(750、900、1600、オートプラストーン等)のリムーバー用途塗膜除去や機材清掃色透明危険等級Ⅲ溶剤低溶剤(ホワイトスピリットを使用)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
レノックス ミリュー10
Noxudol(ノックスドール)¥2,298税込¥2,5281本(1L)4日以内出荷油性無溶剤(300、700)・水性(1100、3100等)のリムーバー用途塗膜除去や機材清掃色薄黄色液性水性危険物の類別非危険物
多目的潤滑剤 マルチプルルーセン 1816B
スリーボンド¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ピン・ブッシュなどの細部への浸透性に優れ、チェーンの伸びや摩耗を防ぎます。適度な粘性がありチェーンへの残留性に優れます。特殊潤滑剤配合で高速から低速までのチェーンに対応出来ます。ベトつきが少なく、ホコリなどの付着が少なくなります。低温下でも塗膜の柔軟性・追従性が損なわれず性能を維持します。トラスコ品番552-9876色黄容量(mL)300粘度(mPa・s)80危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
ねじ用防錆潤滑剤 1862
スリーボンド¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷ねじ部の錆の発生を抑えます。潤滑性の付与によりねじ部締め付け時に発生するかじりの低減が期待できます。摩擦係数のバラツキ(規定トルクでの締め付けによって得られる軸力のバラツキ)が少なくなります。適度な潤滑性の付与により繰り返し使用した場合でも安定した軸力を得ることができます。振動によるゆるみを抑えることができます。トラスコ品番552-9773色淡黄色容量(mL)300粘度(mPa・s)185危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性