絞り込み
ブランド
- PITWORK(日産)
- Noxudol(ノックスドール)(21)
- WURTH(ウルト)(13)
- WAKO'S(ワコーズ)(9)
- ENDOX(エンドックス)(6)
- DJ(ドライブジョイ)(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
- スリーボンド(4)
- LIQUI MOLY(4)
- PERMATEX(3)
- 日本バーズ(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- ダイゾーニチモリ(2)
- Teroson(テロソン)(2)
- マイクロロン(2)
- ヤシマ化学(2)
- クール・テック(2)
- SOFT99(1)
- 日本磨料工業(1)
- ブランドをもっと見る

ドラムブレーキグリース(エアゾールワンショットタイプ)
PITWORK(日産)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(300mL)当日出荷バックプレート、アンカー等金属摺動部に塗布することでドラムブレーキの鳴きを低減します。 定量噴射バルブの採用により細かい点付け塗布が可能。ボタンを押し続けても一定量しかグリースが出ません。 過剰噴射がなく、液だれ・液の飛散が少ないため、安全性・作業性向上に役立ち、さらには経済的に使用することができます。危険物の類別非危険物
ペーストスプレー
PITWORK(日産)¥2,498税込¥2,7481本(190mL)5日以内出荷二硫化モリブデン系の焼付き防止剤です。機械部品の摩耗・焼付き・かじり付から機械部品を保護します。 逆さ使用可能です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキメンテナンスセット(チューブタイプ)
PITWORK(日産)¥1,198税込¥1,3181セット5日以内出荷ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。セット内容ペーパーワイパー(340×345mm)4枚、サンドペーパー#60(140×115mm)1枚、シム用グリース(5g)、ガイド用グリース(3g)危険物の類別非危険物
ブレーキメンテナンスセット(エアゾールタイプ)
PITWORK(日産)¥1,998税込¥2,1981セット7日以内出荷ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。セット内容ペーパーワイパー(340×345mm)4枚、サンドペーパー#60(140×115mm)1枚、シム用グリース(11mL)、ガイド用グリース(3g)危険物の類別非危険物
浸透防錆潤滑剤
PITWORK(日産)取扱い終了防錆、潤滑、ねじのゆるめ、清浄など多目的に使用できる浸透性に優れた防錆潤滑剤です。 強力な防錆力で金属表面から錆を追放し、キシミを解消します。 強力な浸透力で固着したボルトを取り外しやすくし、サビや汚れの内部に強力に浸透し浮き上げ、取りやすくします。 多くのプラスチック類に悪影響を及ぼしません。 耐塩水噴霧性・水置換性・耐湿潤性を有します。 逆さ使用可能です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性