絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • Noxudol(ノックスドール)(18)
  • DJ(ドライブジョイ)(6)
  • WURTH(ウルト)(5)
  • スリーボンド(4)
  • PITWORK(日産)(4)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • 日本バーズ(2)
  • ENDOX(エンドックス)(2)
  • SOFT99(1)
  • 日本磨料工業(1)
  • REDEX(武蔵ホルト)(1)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
  • PERMATEX(1)
  • FALCON(1)
  • RESPO(1)
  • Teroson(テロソン)(1)
  • サンエスエンジニアリング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NX33 ペネトン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX33 ペネトン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(34件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    浸透性が非常に良く、固着したボルトも簡単に緩みます。塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。
    用途錆び付いて固着したボルト、ナットのゆるめ。各種分解、整備、修理時の潤滑。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • ジェットルーブ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ジェットルーブ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    滑被膜の密着力が強いので、長期間、潤滑効果と防錆・防蝕効果が持続します。水がかかっていても、水の下に強固な油膜を形成する水置換性長期潤滑防錆剤です。
    用途自動車のドア部、ペダル、レバーのキシミ音の防止。自動車組立、整備作業時の潤滑剤。仕様屋内防錆/18ヶ月以上成分ラノリンポリブデン鉱油防錆油LPGタイプ低臭使用温度範囲(℃)-10~150耐荷重性能(MPa)0.60以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧120時間以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 植物性潤滑剤 PN-55BIO イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    植物性潤滑剤 PN-55BIO

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    6日以内出荷
    潤滑成分にバイオマスマーク55を取得しました。植物由来の原料を使用した潤滑・浸透・防錆剤です。(噴射ガスを除く)。腐食した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます。錆ついて固着したボルト、ナットなどに浸透して動きやすくなります。湿気による電気系統の不調を回復します。(かけ過ぎに注意してください)。逆さ吹きOKです。
    用途ボルト、ナットのネジゆるめ剤、機械部品などの防錆・潤滑その他【水置換性試験】〇使用方法1.使用前に缶をよく振って使用してください。2.噴射口の向きを確認し、15cm~20cm離して使用してください。使用温度範囲(℃)-10~130危険等級動粘度(mm2/s)7.23(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類動摩擦係数0.015(100g過重)危険物の性状非水溶性荷重(N)【シェル四球融着】1569バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240008バイオマス配合率(%)55
  • NK-7 鉄材用水溶性防錆剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NK-7 鉄材用水溶性防錆剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    80,980税込89,078
    1個(18kg)
    5日以内出荷
    用途水没試験などの防錆用、錆取り後の水洗い用、部品の一時防錆に。成分水、トリエタノールアミン、有機系化合物危険物の類別非危険物
  • PN-55BIO イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    PN-55BIO

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    52,980税込58,278
    1箱(420mL×24本)
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240008バイオマス配合率(%)55

防錆/潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります

防錆潤滑剤