絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- モノタロウ(26)
- JTC(198)
- デンゲン(163)
- 武蔵ホルト(111)
- KTC(64)
- エスコ(59)
- REX(レックス)[自動車用品](58)
- SOFT99(56)
- 旭エンジニアリング(49)
- PERMATEX(44)
- ミヤサカ工業(38)
- カストロール(36)
- BLUESTAR(36)
- 呉工業(クレ)(35)
- PITWORK(日産)(35)
- エム・あい(34)
- DJ(ドライブジョイ)(34)
- Noxudol(ノックスドール)(27)
- アールウィズエイチ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
バイオマスマーク認定(2)
特価

NX33 ペネトン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(34件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷浸透性が非常に良く、固着したボルトも簡単に緩みます。塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。用途錆び付いて固着したボルト、ナットのゆるめ。各種分解、整備、修理時の潤滑。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
シャーシーWスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)¥699税込¥7691本(420mL)当日出荷優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャシー塗料です。 艶、密着性に優れています。 マーキングの黄ペンがにじみません。仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本成分水溶性アクリル系樹脂、カーボン、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DME色ブラックタイプ水溶性乾燥時間(分)10~20(常温)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。多くのメーカーがガス漏れ探知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アンダーコート クロ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(131件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG色黒タイプ油性塗布面積(m2)1~1.5(1本)指触乾燥時間(分)20(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量232mL危険物の性状非水溶性
エンジンチューンUP
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(71件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(240mL)当日出荷吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。成分芳香族系炭化水素 ブチルセロソルブ界面活性剤精製水LPG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量195mL危険物の性状水溶性
NX29 高粘着消音グリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(46件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(100g)当日出荷粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面 。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面使用温度範囲(℃)900以下危険物の類別非危険物
ブレーキラバーグリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(25件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(300mL)当日出荷二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。 優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの気密を保ちます。 ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。用途ホイールシリンダーのピストン及びカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。成分二硫化モリブデン、特殊石鹸グリース、ポリエーテル系合成油、アルコール類、LPG使用温度範囲(℃)-20~200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
パッキンはがし
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力なはく離剤です。はく離して汚れた部分は、水洗いして取り除くことができます。用途エンジン本体の焼き付いたパッキンのはく離(シリンダーブロックのシリンダーパッキング、シリンダーヘッドのカバーパッキング)。頑固な油汚れや接着剤の除去。塗装のはく離成分塩化メチレン、増粘剤(高分子物質)、芳香族系溶剤、アルコール類、LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
シルバーコート
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(40件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(300mL)当日出荷耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。 再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。仕様耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ)耐熱温度(℃)200指触乾燥時間(分)5~10以内(常温)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
シリコーングリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(100g)当日出荷ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)成分メチルフェニルシリコーンオイル使用温度範囲(℃)-40~180比重1.05(25℃)ちょう度(25℃、60W/min)260、約320離油度2.5(150℃×24hr、wt%)外観白色~灰褐色・ペースト状増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
ラストガード
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(107件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(500mL)当日出荷浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。使用温度範囲(℃)100以下耐熱温度(℃)150塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)膜厚(μm)20~50危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ディスクパッドグリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(100g)当日出荷ディスクブレーキの鳴き防止剤を添加した耐熱性に優れたグリース用途ディスクパッド消音、焼き付き防止剤成分基油、増ちょう剤、真ちゅう粉末、添加剤使用温度範囲(℃)170以下外観茶色・ペースト状危険物の類別非危険物
耐熱黒
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(300mL)当日出荷変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。 融雪剤などの塩害から守ります。用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。仕様ツヤなし成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME色黒耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)15~20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
シャーシーブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(51件のレビュー)¥869税込¥9561本(420mL)当日出荷速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。用途自動車用シャーシー塗装剤仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本成分ピッチ石油系樹脂カーボンLPG/DME乾燥時間(分)3~5(常温)使用の目安2000cc乗用車:1~2本危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
シリコーングリーススプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(220mL)当日出荷ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)成分メチルフェニルシリコーンオイル使用温度範囲(℃)-40~180比重1.05(25℃)ちょう度(25℃、60W/min)260、約320離油度2.5(150℃×24hr、wt%)外観白色~灰褐色ペースト状増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
アンダーコート シロ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(65件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン、LPG、DEM色白タイプ油性塗布面積(m2)1~1.5(1本)指触乾燥時間(分)20(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
NX496 塩害ガードスプレー ブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(38件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
RTVガスケット
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(19件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(137g)ほか当日出荷脱オキシムタイプの一液型RTVゴムです。空気中の水分と反応して常温で硬化するゴム状のシール剤です。耐熱・耐寒性(-40~240℃)、耐油性、耐水性、電気絶縁性に優れています。用途自動車のエンジンブロック部のシール。(シリンダーブロックとシリンダーヘッドの合わせ面、タイミングカバーの合わせ面、オイルパンの合わせ面。)使用温度範囲(℃)-40~240硬化速度20分、(ゴム状硬化)15~16時間、(完全硬化)3日危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
耐熱シルバー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(25件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(300mL)当日出荷変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。 融雪剤などの塩害から守ります。用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME色シルバー耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)15~20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
NX402 シャーシーブラックL 15L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(15L)当日出荷速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。用途シャーシー塗装剤成分トルエン瀝青質(ピッチ)石油系樹脂キシレンエチルベンゼンナフタレンカーボンブラック色黒タイプ油性乾燥時間(分)(常温)3~5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
キャブクリーン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷キャブレターを分解する事なく内部に溜まったカーボン、スラッジ等の汚れを除去し、キャブレターの作動を円滑にする化学洗浄剤です。 キャブレター内のエアポート、チョークバルブ、バタフライバルブにスプレーすると汚れを洗い流します。 洗浄後はエンジンがスムーズになり、始動が楽になります。用途自動車キャブレターの内部洗浄分解洗浄にも使用可能成分キシレン、ケトン類、脂肪族系炭化水素、CO2タイプ液状タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
ブレーキメンテナンスグリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷ノンシリコンタイプのブレーキ専用組付けグリースです。ラバー兼用タイプなのでブレーキ全般に使用できます。高い潤滑性能と防錆力を有しており、低温時から対応できます。ダストブーツ内側に塗布することにより密閉性をよくし湿気を寄せ付けません。ブレーキホールシリンダーのカップシール、ディスクブレーキのキャリパーのピストン、スライドピン、ロックピンなどの固着防止に最適です。用途ホイールシリンダーのピストン及びピストンカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーにご使用いただけます。内容量(mL)300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
塩害ガードクリアスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(420mL)当日出荷従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。用途自動車足回り用防錆剤色クリアータイプツヤ塩水噴霧試験:300時間膜厚(μm)推奨:30塗布面積(m2)5~6/L指触乾燥時間(分)10危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量231mL危険物の性状非水溶性
NX285 コネクタ用防湿グリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(180mL)当日出荷各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。PTFE配合(ノンシリコーン)。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。用途自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。タイプ白色グリース状危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
NX11 シャーシーブラックL
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(32件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281缶(1L)当日出荷速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。用途シャーシー塗装剤種別油性色黒タイプ速乾・高密着乾燥時間(分)常温3~10使用の目安2000cc乗用車2~3台危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
厚塗りアンダーコート 黒
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(29件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)当日出荷車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、カーボン、ピッチ、トルエン、n-ヘキサン適合【専用ガン】厚塗りガン(00094)色黒タイプ油性塗布面積(m2/缶)1.5~2指触乾燥時間(分)30~40(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量926mL危険物の性状非水溶性
NX12 シャーシーブラック W
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(1L)当日出荷スチール洗浄でもはがれません(塗装から1ヵ月以上経過後)。ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。マーキングの黄ペンがにじみません。用途シャーシー塗装剤色黒タイプ水溶性使用温度(℃)最低0(0以下で使用する場合は通常よりエア圧を高くしてください)乾燥時間(分)10~15(常温)使用の目安2000cc乗用車:2~3台危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
ディスクパッドグリーススプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,898税込¥2,0881本(180mL)当日出荷ディスクパッドとキャリパー本体及びブラケットの金属部あたり面の共鳴音防止剤を添加した耐熱性に優れたグリーススプレーです。スプレーは指が届かない部分にもピンポイントに噴露が可能です。高温のかかるネジの焼き付き、かじり付き、酸化を防止します。用途ディスクパッドの消音・焼付き防止/ネジの焼付き、かじり付き、酸化防止危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
NX15 タフブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(28件のレビュー)¥929税込¥1,0221本(420mL)欠品中防錆力のあるエポキシ樹脂を配合しています。 一般のシャーシーブラックにない高級感のある光沢があります。 防錆力が高く乾燥後は耐溶剤性に優れています。用途シャーシー塗装剤種別油性色黒タイプ超強力、超光沢乾燥時間(分)常温10~15使用の目安乗用車:1~2本耐熱温度(℃)150塩水噴霧120時間(下地錆無)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
ラジエーターシーラー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(220mL)当日出荷ラジエーターの亀裂を急速にシールします。防錆剤、洗浄剤、クーラントと併用しても差しつかえありません。用途軽自動車から大型車までのラジエーターに。成分繊維状物質、パルプ粉末、メタノール、水、指定可燃物(可燃性液体類)使用方法ラジエーター容量4リットル(普通車)に対して1本の割合で使用して下さい。危険物の類別非危険物
ジェットルーブ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷滑被膜の密着力が強いので、長期間、潤滑効果と防錆・防蝕効果が持続します。水がかかっていても、水の下に強固な油膜を形成する水置換性長期潤滑防錆剤です。用途自動車のドア部、ペダル、レバーのキシミ音の防止。自動車組立、整備作業時の潤滑剤。仕様屋内防錆/18ヶ月以上成分ラノリンポリブデン鉱油防錆油LPGタイプ低臭使用温度範囲(℃)-10~150耐荷重性能(MPa)0.60以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧120時間以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
エンジンコート
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(300mL)当日出荷耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです 密着性、耐水性、防蝕性に優れています。 長期間艶を保ちます。 電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。用途エンジンのアルミカバーの塗装。 バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。 バッテリー端子の防錆。成分耐熱性アクリル樹脂・キシレンLPG/DME乾燥時間(分)10~15(常温)耐熱温度(℃)150危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
JIP694 サベスSP 500
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(500mL)当日出荷数分で浸透し錆びついたり、かじりついたボルトや部品の錆を浮かせます。浸漬しての錆取りが可能です。錆取り後、水洗いするか布で良く拭き取った後、防錆処理を行って下さい。用途自動車や機械などの金属の錆取り。建設機械やミキサー車、ダンプカーなどの鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。種類強力除錆剤危険物の類別非危険物
NX490 塩害ガードブラック 1kg
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781缶(1kg)当日出荷融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量940g危険物の性状非水溶性
厚塗りアンダーコート 白
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)当日出荷車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン適合【専用ガン】厚塗りガン(00094)色白タイプ油性塗布面積(m2/缶)1.5~2指触乾燥時間(分)30~40(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量926mL危険物の性状非水溶性
シャーシーブラック W07
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(14kg)当日出荷優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が速く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。仕様最低使用温度/-5℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。)成分アルキッド系樹脂アクリル系樹脂カーボン増粘剤エチルアルコールグリコールエーテル類水タイプ水溶性乾燥時間(分)10~15(常温)危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L危険物の性状水溶性
マフラー防錆コートシルバー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(300mL)当日出荷耐熱600℃のマフラー用塗料です。有機溶剤中毒予防規則をクリアーしています。しっとりと落ち着いたシルバー色です。600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。塩水噴露試験を200時間クリアーしました。用途自動車、オートバイのマフラーなどの塗装、煙突、ボイラー配管などの塗装色シルバー使用温度範囲常温耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)20~30(15℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
NX30 高粘着消音グリーススプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(220mL)当日出荷粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面使用温度範囲(℃)900以下危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性





























































![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)