絞り込み
ブランド
- WURTH(ウルト)
- Noxudol(ノックスドール)(13)
- DJ(ドライブジョイ)(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
- PITWORK(日産)(5)
- スリーボンド(4)
- ENDOX(エンドックス)(4)
- ダイゾーニチモリ(2)
- 日本バーズ(2)
- クール・テック(2)
- SOFT99(1)
- 日本磨料工業(1)
- REDEX(武蔵ホルト)(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- PERMATEX(1)
- FALCON(1)
- RESPO(1)
- LIQUI MOLY(1)
- Teroson(テロソン)(1)
- ブランドをもっと見る

CU800 銅ベース耐熱グリーススプレー
WURTH(ウルト)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)欠品中耐高温耐高圧性のある粘着分離耐錆性に優れた銅スプレー。 非常に高い耐性 ドライ潤滑では-40℃から+1200℃の温度幅で使用可能 水、希アルカリ、希酸に対する耐性 長期間の高潤滑性 融合および焼着、磨滅、摩耗、腐食、接触腐食を長期間持続的に保護します。 シリコンおよびAOX不使用 通知 ブレーキディスクおよびブレーキライニングには塗布しないでください。用途適用領域 ブレーキ: ディスクブレーキパッドの背面(軋み音の防止)、取り付け部品および個々の部品 バッテリーターミナル: 接点保護、MIG溶接ガンノズル(溶接ビードの形成を防止)。 シール: 固体シールの焼け付きを防止します。 その他: ネジ固定部(排気マニホールドネジ、スパークプラグネジなど)、ベアリング、ピボットポイント、ジョイント、摺動面。 説明書 商品番号08901087のブレーキクリーナーで施工する部品をクリーニングしてください。施工面に埃やグリースがない状態にします。CU 800を薄く均等に塗布します。仕様耐水、耐アルカリ及び耐酸性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
ロストウムバンダラー
WURTH(ウルト)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本(1L)当日出荷環境に優しい散布ベースの錆転換剤 上塗り塗装可能 乾燥後(約3時間)に市販のトップコート塗料で上塗り可能 充填可能 分散体ベースで環境に優しい 腐食を防ぎ、上塗り可能な塗布表面に仕上げます。 錆転換剤は錆に浸透後反応して、酸化鉄を安定した不溶性の黒紺の有機金属錯体に変換します。 表面はクリーンで、乾燥し、グリースがないこと ブラシまたはローラーで薄く均等にコーティングします 流れ落ちないようにします 48時間以内に上塗り塗装します 反応時間に合わせます 処理しない表面をマスクします用途ワイヤーブラシ、スクレーパーなどで緩い錆、塗装、汚れを除去します色クリーム温度(℃)120(最大温度耐性)容積1000mL危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg保存期間(年)60ヶ月
ロストコンバーター エアゾールー
WURTH(ウルト)¥4,998税込¥5,4981本(400mL)当日出荷防錆性を含んだ防錆塗料色無色温度(℃)100容積400mL危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L保存期間(年)24ヶ月危険物の性状非水溶性












![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)