絞り込み
SAE
- 80
- 75W-85(1)
- 75W-90(4)
- 75W-140(3)
- 80W-90(10)
- 80W-110(1)
- 80W-140(3)
- 85W-90(1)
- 85W-140(1)
- 90(5)
- 140(3)
API
- GL-5(1)
内容量(L)
- 200(1)
ベースオイル
- 鉱物油(1)
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ギアオイルとは、ギア部分に使われるオイルで、摩擦を低減してエネルギーのロスやギアの摩耗を防ぐケミカル。使用される環境などによって幅広い性能のものが作られており、寒冷地向けのものや強い力がかかる場所に使用するものなどがあります。長期間の使用で粘度の低下、ギアの摩耗による金属粉の混入などが発生するため、定期的な交換が必須です。製品によっては粘度の異なるオイルをブレンドすることで、必要な目的に合わせた粘度に調整できるものもあります。
商品豆知識
「SAE」から絞り込む
75W-90(4)
75W-140(3)
80
80W-90(10)
80W-110(1)
80W-140(3)
85W-90(1)
85W-140(1)
90(5)
140(3)

ギヤオイル GL-5
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801缶(200L)6日以内出荷高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5級ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性