絞り込み
SAE
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 140(2)
API
  • GL-5(2)
内容量(L)
  • 200(3)
ベースオイル
  • 鉱物油(1)
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • モノタロウ(1)
  • RED LINE(3)
  • ゼロスポーツ(3)
  • HKS(3)
  • Volkswagen(フォルクスワーゲン)(3)
  • MOTUL(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • アイシン精機(1)
  • Gulf(1)
  • RESPO(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • Valvoline(1)
  • ニッサン(1)
  • BILLION(1)
  • スピードマスター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
80(1)
90(2)
140(2)
  • ギヤグランドDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ギヤグランドDX

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    優れた省燃費性 ギヤの耐久信頼性確保 トランスミッション・デフ兼用油である(80W-90)
    用途*90、140:乗用車、トラック、バスおよび建設機械などのデファレンシャルギヤオイル *80W-90 :乗用車、トラック・バスおよび建設機械などのトランスミッションギヤおよびデファレンシャルギヤ(樹脂系シンクロナイザーリングなど黄銅製以外にも対応)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル GL-5 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ギヤオイル GL-5

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
    用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5級ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル GL-3 90 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ギヤオイル GL-3 90

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    179,800税込197,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    APIサービス分類のGL-3級に該当するギヤ油で、通常の運転条件で使用するトランスミッションおよびスパイラルギヤのデフ部の潤滑に優れた性能を発揮します。 極圧添加剤として優れた実績のある硫黄系、リン系添加剤を使用していることはいうまでもなく金属腐食防止性、清浄性および泡立ち防止性に対しても十分な配慮をしてあります。なお、デフ部にハイポイドギヤが使われている場合にはGL-4あるいはGL-5のギヤ油をお使い下さい。 酸化安定性の優れたベースオイル、極圧剤およびその他の添加剤を最適に組合わせていますから、長時間安心してご使用になれます。
    用途自動車および建設機械などのトランスミッションギヤ。色(ASTM)L1.5密度(g/cm3 at15℃)0.892引火点(℃)246流動点(℃)-22.5動粘度(mm2/s)184.7(40℃)、17.2(100℃)粘度指数99危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギアオイル