絞り込み
内容量(L)
- 20(3)
ブランド
- コスモ石油
- モノタロウ(1)
- Petronas(5)
- カストロール(4)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
- RED LINE(3)
- ゼロスポーツ(3)
- HKS(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- Volkswagen(フォルクスワーゲン)(3)
- MOTUL(2)
- アイシン精機(1)
- RESPO(1)
- LIQUI MOLY(1)
- WAKO'S(ワコーズ)(1)
- Valvoline(1)
- ニッサン(1)
- BILLION(1)
- スピードマスター(1)
「SAE」から絞り込む

コスモ トルクオイル 15
コスモ石油¥24,980税込¥27,4781缶(20L)4日以内出荷コスモトルクオイル 15は、建設機械や車両および一般産業機械に装着されているフルードカップリング(流体継手)やトルクコンバータの専用油です。容量(L)20引火点(℃)190流動点(℃)-35.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)21.34(40℃)、4.750(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数148密度(g/cm3 at15℃)0.8614色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
コスモ ギヤー GL-3 90
コスモ石油¥19,980税込¥21,9781缶(20L)4日以内出荷APIサービス分類GL-3クラスに属するギヤーオイルで、中程度のすべり速度と荷重のもとで運転されるスパイラルべベルギヤーアクスルや手動式トランスミッションの潤滑に適するギヤーオイルです。 酸化安定性、消泡性、さび止め性に優れていますので、ギヤーの汚れも少なく、耐久性が向上します。容量(L)20引火点(℃)230流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)196.3(40℃)、17.78(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数98密度(g/cm3 at15℃)0.8954危険物の性状非水溶性












![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)