絞り込み
ブランド
  • LIQUI MOLY
  • MOTUL(11)
  • WAKO'S(ワコーズ)(8)
  • スピードマスター(6)
  • HKS(5)
  • RESPO(4)
  • カストロール(3)
  • Gulf(3)
  • RED LINE(3)
  • A.S.H(3)
  • BILLION(3)
  • ゼロスポーツ(3)
  • 日本サン石油(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • Volkswagen(フォルクスワーゲン)(3)
  • ニッサン(2)
  • Max Factory(2)
  • BOLL(1)
  • アイシン精機(1)
SAE
  • 75W(1)
  • 75W-80(2)
  • 75W-90(2)
  • 85W-90(1)
API
  • GL-4(3)
  • GL-5(4)
内容量(L)
  • 1(3)
ベースオイル
  • 化学合成油(2)
  • 鉱物油(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
75W(1)
75W-80(2)
75W-90(2)
85W-90(1)
ハイポイドギアオイル GL5 LS SAE 85W90 LIQUI MOLYハイポイドギアオイル GL5 LS SAE 85W90LIQUI MOLY
3,498税込3,848
1本(1L)
4日以内出荷
ミネラルベースのハイポイドギアオイル。過酷な動作条件下や大きな温度変動の元でも安定した油膜を保持し、シフトの正常な作動を実現します。LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。車両メーカーやミッションメーカーからLS添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 05C / TE-ML 21C【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE85W90ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ギアオイル GL5 75W80 LIQUI MOLYギアオイル GL5 75W80LIQUI MOLY(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(1L)
4日以内出荷
極めて高いパフォーマンスリザーブを備えたギアオイル。低温での流動性に優れており、その性能はカーメーカーの厳しいテスト基準を上回ります。特にプジョー、シトロエンの最新のマニュアルミッション、及びトランスアクスルに最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】PEUGEOT / CITROEN(PSA): B71 2315 / 2330【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL L 2105C危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE75W80ベースオイルPAO配合合成油危険物の性状非水溶性
フルシンセティックギアオイル GL5 SAE 75W90 LIQUI MOLYフルシンセティックギアオイル GL5 SAE 75W90LIQUI MOLY
5,498税込6,048
1本(1L)
4日以内出荷
精密な摩耗特性を生み出し、高い耐久性能を発揮するフルシンセティックのギアオイル。広い粘度範囲により、潤滑の信頼性と摩耗防止性能を最大限に発揮、スムーズなギアシフトと動作環境を実現します。特に最新のトランスアクスルシステム、且つLSD 無しのアクスルギアに最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL L 2105C / 2105D危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE75W90ベースオイルPAO全合成油危険物の性状非水溶性
トップテックMTF5200 75W-80 LIQUI MOLYトップテックMTF5200 75W-80LIQUI MOLY
4,398税込4,838
1本(1000mL)
4日以内出荷
優れたハイプレッシャー特性と摩耗保護特性を備えた低粘度マルチパーパストランスミッションフルード。摩擦を低減し、燃料消費量と排出ガスを削減してスムーズなシフト操作を保証します。優れた熱安定性を参加安定性によりミッションをクリーンに保ち、長いオイル寿命が保証されます。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合【主な油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : 8322 0309 031 / 8322 0403 247 / MTF LT-2 / MTF LT-4、VOLVO : 97308、PEUGEOT / CITROEN(PSA): B71 233、FORD : WSD-M2C 200-C、GM : 1940764 / 1940768、Nissan : MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)、SPECIAL HONDA : MTF-II、TOYOTA種類ミッションオイル内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE75W-80危険物の性状非水溶性
トップテックMTF5100 75W LIQUI MOLYトップテックMTF5100 75WLIQUI MOLY
3,698税込4,068
1本(1000mL)
4日以内出荷
高性能な低粘度トランスミッションオイル。様々なマニュアル及びデュアルクラッチトランスミッション(Stronic, DSG)に最適です。優れたせん断安定性により燃料消費の削減と最適な摩耗保護性能を発揮します。粘度温度特性にも秀でており、すべての動作条件下で最適なシフトフィーリングを可能にします。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合【主な油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : 8322 7533 818 / MTF LT-3、FIAT : 9.55550-MZ6、FORD : WSS-M2C 200-D2、Volkswagen / AUDI : G052 178 / 512 / 726 / G055 512 / G060 726 / G070 726、PEUGEOT / CITROEN(PSA): (B71) 2310、TOYOTA種類ミッションオイル内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE75W危険物の性状非水溶性
ハイポイドギアオイルTDL 75W-90 LIQUI MOLYハイポイドギアオイルTDL 75W-90LIQUI MOLY
4,698税込5,168
1本(1000mL)
4日以内出荷
極めて高性能なセミシンセティックハイポイドギアオイル。経年安定性に優れており、シビアコンディションや大きな温度変化の状況下でもシフトユニットの完璧な動作を保証します。優れた粘度温度特性を保ち、摩耗を最小限に抑えてロングライフでの使用を可能にします。
用途マニュアルトランスミッションオイル種類ミッションオイル内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4/GL5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
ギアオイル