絞り込み
ブランド
  • RAVENOL
  • モノタロウ(2)
  • Gulf(3)
  • HKS(2)
  • Petronas(1)
  • RG(レーシングギア)(2)
  • TRD(1)
  • TRW(1)
  • Volkswagen(フォルクスワーゲン)(1)
  • WEDS(1)
  • カストロール(1)
  • コスモ石油(1)
  • シーシーアイ(CCI)(2)
  • ジョイフル(2)
  • スピードマスター(1)
  • トヨタ(1)
  • ニューテック(1)
  • 制研化学工業(6)
  • 古河薬品工業(1)
  • 日本サン石油(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RAVENOL R 340+ 500ml RAVENOL

    RAVENOL R 340+ 500ml

    RAVENOL
    ¥7,998税込¥8,798
    1個(500mL)
    11日以内出荷
    連続周回でブレーキフルードの温度が上がると、フルード中に気泡が生じてペダルが奥まで入る「ベーパーロック」が起きます。沸点の高さがそのまま安全マージンです。R 340+ のドライ沸点342℃は、DOT 4 の規格最低値(ドライ230℃)を100℃以上上回ります。低い圧縮性と安定した応答性を重視した設計で、ABS付きの競技車両にも使用できます。最適な性能を得るため、レース前の新液交換を推奨します。他のブレーキフルードとの混合は禁止されています。ミネラルオイル系(LHM)指定車には使用できません。街乗り主体で交換周期を長く取りたい場合、ABS/ESP搭載の一般車両には DOT 5.1 を。
    用途自動車・二輪の競技用ブレーキシステム性能FMVSS 116 DOT 4 の要求を上回る備考【要求性能・試験表記】FMVSS 116 DOT 4 の要求を上回る、ISO 4925-4 tested(試験表記)、SAE J1704 tested(試験表記)仕様・用途主な用途:自動車の競技用ブレーキシステム(サーキット走行・耐久レース・ジムカーナ・ドリフト)、二輪の競技用ブレーキシステム、DOT 4 レベルを要求する高負荷用途沸点(℃)342、【ウェット】210ベースホウ酸エステル / グリコールエーテル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL使用例GR86/BRZ、86、ロードスター、スイフトスポーツ、シビック タイプR、GRヤリス、WRX STI などのサーキット走行仕様、日産 GT-R(R35)、フェアレディZ、レクサス F系、ポルシェ 718、BMW M などのスポーツ走行・トラックデー、耐久レース車両、走行会での使用動粘度(cSt)1739試験方法ISO 4925-4 tested / SAE J1704 tested危険物の性状非水溶性
  • RAVENOL DOT 5.1 1L RAVENOL

    RAVENOL DOT 5.1 1L

    RAVENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(1L)
    11日以内出荷
    DOT 5.1 は DOT 4 と同じグリコール系でありながら、より高い沸点と低い低温粘度が求められる規格です。ABS/ESP/ブレーキアシストが高速で油圧を制御する現代の車両では、低温粘度の低さが制御の正確さに直結します。同一規格のブレーキフルードと混合可能ですが、高い性能を生かすため全量交換を推奨します。シリコン系 DOT 5 やミネラルオイル系 LHM とは混合できません。サーキット走行が主体で、より高いドライ沸点が必要な場合は Racing Brake Fluid R 340+ を。
    適合規格FMVSS 116 DOT 5.1 / ISO 4925 Class 5.1 / SAE J1704仕様・用途主な用途:DOT 5.1指定の油圧ブレーキシステム、ABS / ESP / ブレーキアシスト搭載車主な用途ブレーキ / ABS / ESP沸点(℃)【ウェット】187(代表値・規格最低値 180 ℃)【ドライ】271(代表値・規格最低値 260)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL使用例国産車・輸入車のDOT 5.1指定ブレーキシステム、二輪車のDOT 5.1指定ブレーキシステム動粘度(cSt)810(DOT 5.1 規格上限 900)危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード
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
RAVENOLのブレーキフルード 【通販モノタロウ】 自動車用オイル・ケミカル:自動車用品