絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(4)
- モリコート(4)
- NORITAKE(ノリタケ)(3)
- ファインケミカルジャパン(3)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
- コスモ石油(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ダイゾーニチモリ(2)
- PITWORK(日産)(2)
- ガリウム(2)
- スリーボンド(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- リキモリ(大東潤滑)(1)
- LIQUI MOLY(1)
- Julabo(ユラボ)(1)
- ゼノア(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- NIS(1)
エコロジープロダクト
グリースとは、潤滑油に増ちょう剤を分散させ半固体状または固体状にしたもの。流れて落ちてしまう潤滑油より耐久力が期待できる潤滑剤です。増ちょう剤の種類として、石鹸やカルシウム、ナトリウムなど様々なものが用いられており、増ちょう剤の種類によって粘着性が異なります。また、使用するグリースの種類によっては、用途や塗布する製品の種類によって侵食が発生する場合があるので注意が必要。使用後、残量がある場合は酸化されやすいので室内の冷暗所に保管しましょう。
「ちょう度」から絞り込む

スミオートグリスター #0
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥519税込¥5711個(300g)当日出荷安心の国産グリース用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)成分鉱油・カルシウム石鹸色淡褐色使用温度範囲-5~80℃ちょう度355~385危険物の類別非危険物
スミグリスリザーバー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(1000cc)当日出荷安心の国産グリース用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)成分鉱油・カルシウム石鹸色淡褐色使用温度範囲-5~80℃ちょう度355~385危険物の類別非危険物
シリコーングリス(チューブ)
PITWORK(日産)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個(10g)ほか当日出荷ゴム、プラスチックの摩耗、劣化、脆化を防止する無臭性潤滑剤です。 使用温度範囲が-30~170℃と広く、優れた潤滑性を発揮します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ベアリンググリース No.2
リキモリ(大東潤滑)(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681缶(2.5kg)当日出荷二硫化モリブデンを配合したグリースなので長期間の使用に耐えられます。 ベアリングの摩擦防止、給油間隔の延長に効果を発揮します。 耐熱性、機械的安定性に優れているので高速回転でも軟化流出しません。 耐水性に優れているので水か混入しても、錆が発生しません。用途ハブベアリング、その他各種ベアリングに充填。色灰黒色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度No.2危険物の類別非危険物
ヤマハグリースD対塩水腐食性グリース
YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)¥899税込¥9891本(50g)当日出荷アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。 特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。 特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。用途船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。ちょう度0号(355~385)(グリースAよりもやわらかい)危険物の類別非危険物
コスモ グリース銀河
コスモ石油(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(400g×20本)翌々日出荷有機モリブデン配合のリチウム石けん基グリースです。 有機モリブデンを配合したことにより耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性、潤滑油面への付着性などのグリース特性が大幅に向上した耐荷重用グリースです。 また、有機モリブデンを採用することで、従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。 特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。使用温度範囲(℃)-30~130外観黄色軟膏状危険物の類別非危険物石鹸基リチウム
クラッチスプライングリース
DJ(ドライブジョイ)¥1,598税込¥1,7581本(80g)3日以内出荷二硫化モリブデンを高濃度で配合したクラッチ専用グリースです。色灰黒色ちょう度No.1~2の中間値耐熱温度(℃)180危険物の類別非危険物
耐熱グリース
ヤマダコーポレーション¥17,980税込¥19,7781箱(20本)当日出荷ヤマダ耐熱グリースは鉄工設備をはじめ、製紙・セメントなどの生産機械の耐熱性を必要とする箇所や長寿命ベアリングのグリースに最適です。用途鉄鋼設備をはじめ産業製紙・セメント機械の耐熱性を必要とする箇所や長寿命ベアリング摺動部等使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度265~295番手No2増ちょう剤ウレア危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーングリース 1855
スリーボンド¥1,298税込¥1,4281本12日以内出荷ゴム、プラスチックを侵しません。-30~170℃の広い温度範囲で使用可能です。熱酸化安定性に優れ、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性にも優れています。トラスコ品番552-9792色ベージュ容量(g)10粘度ペースト危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10g
ドライブシャフトオイル(FJR1300専用) 500mL
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(500mL)当日出荷極圧性能を高めるとともに耐熱性が向上しています。 GL-5 ハイポイドギヤオイル SAE 80W-90適合FJR1300,NEW VMAX,リアアスクルギア専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
シリコーングリーススプレー
ファインケミカルジャパン¥1,598税込¥1,7581本(180mL)4日以内出荷耐熱性、熱酸化安定性、耐水性、耐ブレーキ油性などの点においてもきわめて優れており、摺動部や回転部の長期間の潤滑や錆止め。 米国MIL-L15719A規格に適合する性能を持っています。 透明で長期高温部分に使用できるシリコーン潤滑剤。用途印刷機械、プリンター、改札機、貨幣勘定機などの潤滑。 フェンス、ドア、回転椅子などに。使用温度範囲-30℃~200℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水溶性研削油 ノリタケクール ソリューション型 Nー60TCS 20L
NORITAKE(ノリタケ)¥29,980税込¥32,9781缶翌々日出荷ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。ソリューション型で有機アミンを主成分として、冷却性・防錆性に優れ、水に希釈すると無色透明になります。水希釈前は淡黄色透明です。用途ダイヤモンドホイールでの作業に。トラスコ品番107-2803色無色透明タイプソリューション容量(L)20主成分界面活性剤、防錆剤危険物の類別非危険物
水溶性研削油 ノリタケクール ソリューブル型 SECーY
NORITAKE(ノリタケ)¥29,980税込¥32,9781缶3日以内出荷ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。ソリューブル型で界面活性剤を主成分とし、洗浄性・浸透性に優れ、水に希釈すると無色透明になります。シンセティックタイプで高分子構造の合成潤滑剤を使用し、高い潤滑性・洗浄性を有しています。水希釈前は微黄色透明です。用途一般砥石での、鋼(生材)の平面研削・円筒研削・センタレス研削に。トラスコ品番107-2806色無色透明タイプソリュブル容量(L)20主成分界面活性剤、防錆剤、水溶性潤滑剤危険物の類別非危険物
サーマルリキッド
Julabo(ユラボ)¥42,980~税込¥47,278~1個8日以内出荷から66日以内出荷様々なサーキュレーター、チラーの使用温度帯をカバーした 循環恒温水槽用バスリキッドです。 蒸発しにくく、長期間使用することができます。 低粘度の為、流動性が高く循環用ポンプの負担を少なくします。 高い熱伝導率を持ち、素早く加熱・冷却することができます。熱安定性、酸化安定性に優れた循環恒温水槽用バスリキッドです。シリコンベースのオイルです。用途循環恒温水槽用。汎用的なシリコンオイル。容量(L)5
バッテリークランプグリーススプレー
LIQUI MOLY¥2,298税込¥2,5281本(300mL)欠品中バッテリー端子の腐食防止用グリーススプレー。バッテリー交換時などに使用することで、バッテリー端子や電気接続プラグ、コネクタ部の腐食や酸化、硫化を防止します。漏電や接触抵抗を防ぎバッテリーの寿命を延ばします。漏電や、酸化、硫化などの腐食の防止 。接触抵抗を低減 。プラスチックにも使用可能用途バッテリーグリススプレータイプ使用方法汚れた施工箇所をクリーニングし、本製品を静かに振ってから塗布します。スプレーした後、すぐに電源に接続せず、10分程度の蒸発乾燥時間を確保してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
水溶性研削油 ノリタケクール エマルション型 ESー20KP
NORITAKE(ノリタケ)¥32,980税込¥36,2781缶翌々日出荷ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。エマルション型で鉱物油及び界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると乳白色になります。水希釈前は黄白色微濁です。用途一般砥石での、アルミの平面研削に。トラスコ品番107-2805色乳白タイプエマルション容量(L)20主成分精製鉱油、界面活性剤、防錆剤危険物の類別非危険物
亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” ハケ塗りタイプ(環境対応型)
NIS¥56,980税込¥62,6781缶5日以内出荷「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型亜鉛末塗料です。亜鉛粉末とアルミペーストで落ち着いたシルバー色。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー仕上りです。用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。成分亜鉛粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤トラスコ品番597-0449色アッシュシルバータイプハケ塗り容量(kg)20容器塗料缶使用環境気温5℃以上 / 湿度85%以下含有量(%)【亜鉛】84危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性![”モリコート[[R上]] 111コンパウンド” モリコート](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19693375-250527-02.jpg)
”モリコート[[R上]] 111コンパウンド”
モリコート¥779,800税込¥857,7801箱(4缶)3日以内出荷FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。トラスコ品番124-0129色白容量(kg)5容器缶主成分シリコーンオイル・シリカ危険物の類別非危険物![”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り) モリコート](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19694161-250527-02.jpg)
”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り)
モリコート¥3,298,000税込¥3,627,8001箱(20缶)3日以内出荷フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリース。防錆性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。(蛇腹カートリッジ入り)用途塗装ラインの耐熱軸受。ホットメルトの耐熱ベアリング。トラスコ品番124-0121色白容量(g)750容器蛇腹主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+防錆剤危険物の類別非危険物
”ラバーコート”
ファインケミカルジャパン¥45,980税込¥50,5781缶9日以内出荷簡単に手で剥がせる強じんな保護皮膜を作ります。用途研磨部品、金型、工具などの表面に塗布し、長期保護防錆皮膜。バイト、研磨面、鏡面仕上げ品の保護。乾燥塗布被膜は部品などの使用時に手で剥がして使用する。仕様ゴム状剥がせる乾燥皮膜タイプ剥がせる乾燥ゴム皮膜使用温度範囲(℃)-40~60容量(L)18主成分スチレン系ブロックコポリマー危険物の類別非危険物
”ニューTFEコート”(乾性被膜)
ファインケミカルジャパン¥75,980税込¥83,5781缶9日以内出荷対象物に四フッ化エチレン樹脂の乾性皮膜が簡単にできます。金属・ガラス・セラミックス・木・ゴム・プラスチックにコーティング可能です。用途作業台、包装機、印刷機、木工機械などの定盤の潤滑。繊維製品のなど潤滑油が使用できない作業台などの滑りに。シリコーン潤滑剤と違いそのまま塗装など二次加工ができる。湿度の高い時期でもゴムやセロファンのスムーズな潤滑。季節に関わらず粉体ホッパーのスムーズな供給仕様透明に近い乳白色の乾燥皮膜トラスコ品番810-6112材質四フッ化エチレン樹脂色透明に近い乳白色容量(mL)4000使用温度範囲(℃)-20~82危険物の類別非危険物![”モリコート[[R上]]SH33M Grease” モリコート](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19694976-250527-02.jpg)
”モリコート[[R上]]SH33M Grease”
モリコート¥369,800税込¥406,7801箱(10缶)3日以内出荷低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。用途低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-7528色白色容量(g)1000ちょう度260容器缶主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物
ガリG31
ガリウム¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から翌々日出荷有機溶剤不使用の液体パラフィンワックス潤滑剤です。用途自動車、オートバイ、自転車、電動工具、工作機械、農業機械用材質パラフィンワックス、モリブデン※EC0005以外に使用色黒危険物の類別非危険物![”モリコート[[R上]]33M グリース” モリコート](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19693461-250527-02.jpg)
”モリコート[[R上]]33M グリース”
モリコート¥719,800税込¥791,7801箱(4缶)3日以内出荷シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリースです。使用温度範囲が広い軽・中荷重ベアリンググリースです。用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。トラスコ品番599-7780色白容量(kg)5容器缶主成分シリコーンオイル+リチウム石けん危険物の類別非危険物
ガリG31 多用途用
ガリウム¥23,980税込¥26,3781箱(12本)翌々日出荷有機溶剤不使用の液体パラフィンワックス潤滑剤です。用途ドアのヒンジ、窓枠、シャッター、鍵穴、スポーツ用品等、金属金属部分の潤滑、防錆用トラスコ品番645-2121材質パラフィンワックス、モリブデン※EC0005以外に使用色白容量(mL)100危険物の類別非危険物
ホイールベアリンググリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥329,800税込¥362,7801本(180kg)12日以内出荷大型ホイールベアリングで使用される過程では、長期間せん断力を受けます。 このようなせん断力を受けても 軟化漏洩することがなく、長期にわたって安全に使用することができます。 増ちょう剤としてリチウム石けん、基油として高度精製鉱油を用いており、高温の潤滑箇所でも使用可能です。 優れた酸化安定性を有しており、使用中の酸化劣化が少なく、長期にわたってグリース性能を維持します。 水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有しています。 最適なさび止め剤の配合により耐腐食性に優れており、湿度の高い使用条件でも錆の発生を防止します。用途大型車ホイールベアリング/中大型軸受使用温度範囲(℃)-20~30滴点(℃)204増ちょう剤リチウム石鹸蒸発量(%)0.4(99℃/22時間)危険物の類別非危険物銅板腐食変化なし(100℃/24時間)酸化安定度(kPa)40(99℃/100時間)
クリアードライ
PITWORK(日産)¥5,398税込¥5,9381本(247mL)5日以内出荷化学安定性、熱安定性に優れたフッ素樹脂粉末を使用しているので、ベタつかずほこりが付着しません。 アクリル以外・金属を含めほとんどの樹脂、ゴム製品の潤滑に使用可能です。ウェザーストリップなどのゴム製品、樹脂部品による鳴き・キシミ防止に効果があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グリースタグリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥29,980税込¥32,9781箱(300g×48本)5日以内出荷増ちょう剤として耐水性に優れたカルシウム石けん(グリースタグリースA)またはせん断安定性・耐水性・耐熱性などに優れたリチウム石けん(グリースタグリースB)を、基油として高度に精製した鉱油を用い、厳選した酸化防止剤、極圧剤などの添加剤を配合した、大型車集中給脂用グリースです。 見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適です。 グリースタグリースは水に接触しても洗い流れにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を有しています。 公害対策を十分配慮したグリースです。用途大型集中給脂用として使用できます。基油鉱油銅板腐食(100℃、24h)緑色・黒変なし
シャーシーグリース(N)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥219,800税込¥241,7801缶(180kg)6日以内出荷淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。 潤滑性、粘着性、給油性が優れている。用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。使用温度範囲(℃)約-20~70危険物の類別非危険物石鹸基カルシウム銅板腐食(室温、24h)合格
コスモ 耐熱グリースA
コスモ石油¥33,980税込¥37,3781缶(16kg)4日以内出荷耐熱性、極圧性に優れたアルミニウムコンプレックスタイプのグリースです。用途圧延機、乾燥炉、焼却機、製紙機などの高温部・潤滑個所・電動機ベアリング、シールドベアリングなどの長寿命を要求する潤滑個所・水、水蒸気と接触する潤滑個所使用温度範囲(℃)-20~150潤滑性A級(14日)外観黒褐色軟膏状耐荷重(N)【チムケン式】196危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃/24hr)
コスモ SPコンクリートポンプグリース
コスモ石油¥26,980税込¥29,6781缶(15kg)4日以内出荷コンクリートポンプのピストン駆動部や開閉弁の駆動を円滑に行うために開発された専用グリースです外観淡褐色軟膏状増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃/24hr)
























![”モリコート[[R上]] 111コンパウンド” モリコート](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19693375-250527-02.jpg)
![”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り) モリコート](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19694161-250527-02.jpg)


![”モリコート[[R上]]SH33M Grease” モリコート](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19694976-250527-02.jpg)

![”モリコート[[R上]]33M グリース” モリコート](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19693461-250527-02.jpg)










![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)