絞り込み
ブランド
- EPCOS
- モノタロウ(201)
- JTC(1,357)
- エスコ(452)
- KTC(354)
- BOURNS(295)
- KOTO(293)
- HASCO(166)
- REX(レックス)[自動車用品](133)
- ハゼット(106)
- 日平機器(97)
- SIGNET(シグネット)(79)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- FACOM(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- KUKKO(クッコ)(58)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(54)
- Lisle(ライル)(50)
- FPC(46)
- BAHCO(バーコ)(43)
- ブランドをもっと見る
特価

サーミスタ NTC 20Ω 1袋 5個入
EPCOS¥489税込¥5381袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:B57153S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:30s●抵抗@ 25℃:20Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.4W●長さ:8.5mm●奥行き:6mm●高さ:13mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7128-41
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V 1.15nF
EPCOS¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●材料:金属●シリーズ:MT30●直径:30mm●最大サージ電流:25kA●静電容量:1.15nF●長さ:34mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:680Vアズワン品番65-7156-10
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 1.32nF 1セット 40個入
EPCOS¥66,980税込¥73,6781セット(40個)7日以内出荷TDK 金属酸化物バリスタは、異常な過電圧条件下で自己保護され、高エネルギーを提供します。サージ電流は最大 20 kA です。動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です用途には、電力計、通信、TVSS、家庭用電化製品などがあります。UL1449 認定、タイプ 4CA (ファイル番号 E321126 ) リモート信号コンタクト 特許取得済みのオーバーモールド設計のコンパクト仕様●入数:1トレイ(40個入り)●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.32nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●パッケージ/ケース:ラジアル●リード間隔:18.5 mm, 12.7mmアズワン品番65-7155-82
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 1.32nF
EPCOS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.32nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7155-81
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:1200V 最大直流定格電圧:970V 500pF
EPCOS¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:750V●最大直流定格電圧:970V●材料:金属●シリーズ:MT30●直径:30mm●最大サージ電流:25kA●静電容量:500pF●長さ:34mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:1200Vアズワン品番65-7156-69
バリスタ バリスタ電圧:1100V 最大直流定格電圧:895V 2.6nF
EPCOS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:680V●最大直流定格電圧:895V●制限電圧:895V●エネルギー:1800J●シリーズ:B722●直径:60mm●最大サージ電流:70000A●静電容量:2.6nF●長さ:100mm●厚さ:24mm●バリスタ電圧:1100Vアズワン品番65-7157-17
サーミスタ NTC 8Ω 1箱 1000個入
EPCOS¥92,980税込¥102,2781箱(1000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:B57235S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:60s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.8W●長さ:9.5mm●奥行き:6mm●高さ:14mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7128-40
サーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入
EPCOS¥669税込¥7361袋(5個)7日以内出荷NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです仕様●シリーズ:B57235S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:60s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.8W●長さ:9.5mm●奥行き:6mm●高さ:14mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7125-44
サーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入
EPCOS¥899税込¥9891袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7125-62
サーミスタ NTC 7Ω 1箱 500個入
EPCOS¥99,980税込¥109,9781箱(500個)7日以内出荷NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7133-70
サーミスタ NTC 6Ω 1袋 5個入
EPCOS¥669税込¥7361袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:B57235S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:60s●抵抗@ 25℃:6Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.8W●長さ:9.5mm●奥行き:6mm●高さ:14mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7125-42
サーミスタ NTC 60Ω 1袋 5個入
EPCOS¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:B57237S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:90s●抵抗@ 25℃:60Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.1W●長さ:15mm●奥行き:7mm●高さ:22mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7038-58
サーミスタ NTC 4.7Ω 1袋 5個入
EPCOS¥629税込¥6921袋(5個)7日以内出荷NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:4.7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7133-68
サーミスタ NTC 3Ω 1箱 1000個入
EPCOS¥129,800税込¥142,7801箱(1000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7134-40
サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入
EPCOS¥739税込¥8131袋(5個)7日以内出荷NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7123-22
サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入
EPCOS¥989税込¥1,0881袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7130-26
サーミスタ NTC 2Ω
EPCOS¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:B57464S0M000●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:130s●抵抗@ 25℃:2Ω●許容差:±20%●最大定格電力:6.7W●長さ:26mm●奥行き:7mm●高さ:31mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7150-62
サーミスタ NTC 2.5Ω 1箱 500個入
EPCOS¥99,980税込¥109,9781箱(500個)7日以内出荷仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:2.5Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7122-79
サーミスタ NTC 2.5Ω 1袋 5個入
EPCOS¥929税込¥1,0221袋(5個)7日以内出荷NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:2.5Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7120-34
サーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:16Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7120-88
サーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入
EPCOS¥459税込¥5051袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:B57153S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:30s●抵抗@ 25℃:16Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.4W●長さ:8.5mm●奥行き:6mm●高さ:13mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7128-43
サーミスタ NTC 120Ω 1袋 5個入
EPCOS¥699税込¥7691袋(5個)5日以内出荷NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:120Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7157-70
サーミスタ NTC 10Ω
EPCOS¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:B57464S0M000●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:130s●抵抗@ 25℃:10Ω●許容差:±20%●最大定格電力:6.7W●長さ:26mm●奥行き:7mm●高さ:31mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-6952-64
サーミスタ NTC 10kΩ 1セット 10個入
EPCOS¥469税込¥5161セット(10個)7日以内出荷積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 125℃までの温度測定用 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 高い機械的堅牢性 短い応答時間 100 %鉛フリー 用途 温度の測定及び補正仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:B57620C5●温度係数のタイプ:NTC●熱係数:6.9%/K●熱時定数:10s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●最大定格電力:210mW●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.3mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7007-23
バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V 4.6nF
EPCOS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷TDK金属酸化物バリスタはヘビーデューティバリスタです。動作温度範囲は-40℃→85℃ですこの製品は、505Vdc及び385Vacの電源を備えています。ディスク型バリスタ素子、プラスチックケースに封止されていますSIOV-B40はハウジングなし(LS40シリーズ)も用意PSpiceモデルUL94V-0のハウジング及びポッティング難燃性仕様●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:505V●材料:金属●シリーズ:B722●直径:60mm●最大サージ電流:70000A●静電容量:4.6nF●長さ:100mm●厚さ:24mm●バリスタ電圧:620Vアズワン品番65-7155-72
サーミスタ NTC 7Ω 1袋 5個入
EPCOS¥899税込¥9891袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7116-95














![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)


![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)