絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(29)
- BAHCO(バーコ)(43)
- CUSTOR(クストー)(49)
- FACOM(64)
- FPC(46)
- HASCO(153)
- JTC(1,256)
- KOTO(293)
- KTC(352)
- KUKKO(クッコ)(36)
- REX(レックス)[自動車用品](55)
- RotopaX(ロトパックス)(39)
- SIGNET(シグネット)(48)
- TECH(56)
- TIPTOP(46)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(67)
- TRUSCO(37)
- エスコ(132)
- ハゼット(104)
- 日平機器(121)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
特価

9529 C SB ラジエター用5段レンチ12.7mm
Wera¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷ラジエター用5段レンチはラジエター、自動温度調節及び排水パーツなどのねじ回し作業に適します。5段(3/8。 7/16。 1/2。 16 と 21 mm)。用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8414セット内容9529 C SB ラジエター用5段レンチ12.7mm、 88 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
ホイールナット用ソケット 8790C
Wera¥3,698税込¥4,0681個当日出荷インパクト用のソケットです。早回しスリーブ付きです。面接触にナットの損傷を避けるためゴムコーティングを施しています。色分けしているためサイズの選定が容易です。用途自動車整備用材質特殊合金鋼全長(mm)85差込角(mm)12.7規格ISO2936ソケット形状六角