絞り込み
ブランド
- 東空販売
- モノタロウ(201)
- JTC(1,354)
- エスコ(456)
- KTC(353)
- BOURNS(295)
- KOTO(293)
- HASCO(166)
- ハゼット(106)
- REX(レックス)[自動車用品](105)
- 日平機器(97)
- SIGNET(シグネット)(79)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- FACOM(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- KUKKO(クッコ)(58)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(54)
- Lisle(ライル)(50)
- FPC(46)
- BAHCO(バーコ)(43)
- ブランドをもっと見る

19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ
東空販売¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷シャットオフ機能付きインパクトレンチです。4段階の締め付けモードで、締め過ぎを防止します。ボルト・ナットの締めすぎを防止することで、安全で確実なトルク管理作業をサポートします。自動車整備~産業組み立てまで幅広い分野で活躍します。充電は急速充電で最短25分です。LEDライトを標準装備し、奥まった箇所や暗い場所でも便利にご使用頂けます。用途自動車、産業機械のボルト脱着。全長(mm)221質量(kg)3.7タイプ単発能力普通ボルト M12~M30、高力ボルト M10~M24)全高(mm)290最大トルク(N・m)1100モーターブラシレスモーター締付トルク(N・m)約400、3 約500、4 約600騒音レベル(dB(A))103充電時間(分)25蓄電池容量(Ah)2.5/36V差込角(sq.)19回転数(回/分)1:1050、2:1200、3:1350、4:1500打撃機構打撃開始から1.2秒で自動停止





![コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品] コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)







![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品] クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926459-260824-02.jpg)
![スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926416-260824-02.jpg)