絞り込み
ブランド
- Meltec(大自工業)
- モノタロウ(201)
- JTC(1,357)
- エスコ(453)
- KTC(355)
- BOURNS(295)
- KOTO(293)
- HASCO(166)
- REX(レックス)[自動車用品](133)
- ハゼット(106)
- 日平機器(97)
- SIGNET(シグネット)(79)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- FACOM(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- KUKKO(クッコ)(58)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(54)
- Lisle(ライル)(50)
- FPC(46)
- BAHCO(バーコ)(43)
- ブランドをもっと見る

折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応)
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼タイプ折り畳み式本体寸法(mm)ロック時:約354×355本体質量(kg)約1.25収納時寸法(mm)約355×72支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
ホイールセットボルト ホイールボルト車専用
Meltec(大自工業)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ホイールボルト車専用 ホイールセットボルト 2本入り。輸入車ホイールボルト採用車専用のアイテムです。 ホイール脱着時に大変、便利!。ホイールをラクラク脱着!。2箇所のホイールベルトを取り外し本製品を取り付けるだけでホイールの交換が簡単に!。ホイール取り付け時の位置合わせ。ボルト穴が素早く揃い、ホイールやキャリバーの損傷を防ぐ。ホイールの脱落を防止。2点で支えられることでホイールが安定。取り外す際もより早く安全に作業ができる。ボルトサイズ:M14xP1.5。長さ:約150mm材質(本体)スティ―ル寸法(mm)14x150質量(g)135(1本あたり)
トルクレンチ ミニ
Meltec(大自工業)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷車のメンテナンスに!。オイル交換・ブレーキ整備・プラグ交換などの整備に。用途に応じて適正トルク値で締め付けが可能。差込角:9.5mm 。トルク測定範囲:19~110N・m。国内メーカー保証1年。収納ケース付き材質(本体)カーボンスティ―ル質量(g)800寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)370x35x33
クロスレンチ アルミホイール対応
Meltec(大自工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼本体寸法(mm)約399×400本体質量(kg)約1.3支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・21(薄型仕様)
ホイールセットボルト M14×P1.25
Meltec(大自工業)¥889税込¥9781個当日出荷ホイールボルト車専用。ボルトサイズ:M14xP1.25。長さ約150。2本入り材質スティール質量(g)135(1本あたり)製品サイズ(mm)Φ14×150
クロスレンチ アルミホイール対応
Meltec(大自工業)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
充電式インパクトレンチ
Meltec(大自工業)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷コードレスで手軽に作業!。4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる(約 100 / 180 / 260 / 340 N・m)。最大トルク約340N・m。大容量リチウムイオンバッテリー 18V 4.0Ah。白色LEDライト付。保護スリーブ付き薄型ディープソケット 17/19/21を付属。収納ケース付き材質ABS、スティール寸法(mm)角ドライブ:12.7質量(g)1040使用温度範囲(℃)10~40電源リチウムイオン電池(DC18 V、4.0 Ah)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~3750モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70×204最大締付トルク(N・m)約340 (3468 kf・cm)充電時間(時間)約2(専用充電器MP-BC使用)モード打撃:4段階切替(100 N・m、180 N・m、260 N・m、340 N・m)打撃数(min-1)4800~7500
タイヤリフター
Meltec(大自工業)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷重いタイヤの脱着に。テコの原理を使ったタイヤ交換の補助工具!。タイヤ交換の便利ツール!。テコの原理でタイヤの脱着が楽々に!材質[本体]スチール質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×80×125
ホイールマスターレンチ
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチです。材質 クロームバナジウム銅(ソケット部)。ソケットサイズ 19・21mm用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質「本体」特殊鋼、「ソケット部」クロムバナジウム鋼タイプ収縮仕様本体寸法(mm)(標準)375、(最大)555本体質量(kg)約0.9ソケットサイズ(mm)19・21 一体型
電工ペンチ
Meltec(大自工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷LEDなどの電装品取り付け専用工具。端子をかしめる・圧着する、配線コードを切断する、被覆をむくなどがこの1つで可能材質[本体]12Cカーボン鋼、[グリップ]PVC質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×220×23
スピードレンチ
Meltec(大自工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ホイールナットの脱着が楽に、早くできる。 2WAYレンチ・クロスレンチ・マスターレンチ。 ホイールカバー外し付。 組立て式にてコンパクトに収納用途レンチ付属品収納袋材質クロムバナジウム鋼寸法(幅W×高さH)(mm)約400×260本体質量(kg)約1ソケットサイズ(mm)17・19一体型/21・23一体型
ホイールマスターレンチ用ソケット
Meltec(大自工業)¥599税込¥6591個4日以内出荷ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチ用ソケットです。用途保安用品材質クロームバナジウム銅
EVA ニーパット
Meltec(大自工業)¥899税込¥9891個3日以内出荷タイヤ交換や愛車のメンテナンス作業に! 硬い地面や冷たい場所で膝をつく作業に最適! EVA素材でクッション性に優れ、体への負担を軽減用途自動車・バイク整備材質EVA樹脂質量(g)約100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×30×190



















![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)


![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)



![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品] ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04275097-260910-02.jpg)