曜日別特売

ドレンプラグソケット10mm四角

ドレンプラグソケット10mm四角 - JTCドレンプラグソケット10mm四角 - JTCドレンプラグソケット10mm四角 - JTC

ドレンプラグ脱着用ソケット

用途
差込12.7mm
サイズ:四角10mm
長さ:75mm
材質:CR-MO
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04277206JTC6501
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする