整備工具・収納 :「狭い」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC7310 9.5mm 16PCS 超ショートソケットセット JTC 動画あり
狭い場所での作業に最適!
セット内容17mmフレキシブルラチェット、H17×3/8アダプター 、17mm角六角ソケット 全長(mm)【17mmフレキシブルラチェット】455 ソケットサイズ(mm)8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22 関連資料(0.65MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

狭い場所に最適!
仕様カシメタイプのブーツバンド用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

JTC6042 ショックスプレッダー JTC 動画あり
コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。
用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。 寸法(mm)21・17 開き幅(mm)5~12
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

JTC6951 ユニバーサルアイドラーレンチセット JTC 動画あり
狭い場所で大活躍!
セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

短い!!強力!!狭い場所で大活躍!!
差込角(mm)12.7 最大トルク(N・m)678(左回転)、658(右回転) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 本体質量(kg)1.56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,900 税込21,890
5日以内出荷

小型タイプ 狭いスペースに最適 燃料ホースのコネクター取り外し用
全長(mm)135
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

手の入りにくい狭いエンジンルームでの作業に便利です。
最大幅(mm)235 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ポルシェ用 狭いスペースに 12mmのレンチで使用します。
主な適合純正品番8056426946 全長(mm)30 サイズM8.5/12PT 適合車種ポルシェ 911 GT3 (2022年以降)
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

ヒーターパイプ等、狭い場所での作業に適しています。
用途使用ホース径:25~45mm 全長(mm)190 曲げ角度(°)100
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

先端がフレキシブルに曲がるので角度の付いた狭い場所に
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ATF交換時、狭いスペースで充填プラグの脱着が簡単に出来ます。
サイズT55 差込角(mm)17 メーカーBMW 適合車種BMW_MINI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,188 税込4,607
5日以内出荷

TESLA TESLA用 薄肉仕様で狭いスペース対応 マグネット付き ショックのリテーニングナットの脱着が出来ます。
寸法(mm)13 全長(mm)63 差込角(mm)9.5 適合車種TESLA MODEL3
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

細い!長い!ドライバー 通常より細い軸径5mm!! ヘッドライトの光軸調整穴が狭い車に最適!!引っかけられるグリップ付き・先端マグネット付き
軸径(Φmm)Φ5 全長(mm)405 軸長(mm)300 先端+2番 先端形状+ グリップ部(mm)Φ10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

エンジンやトランスミッションからの危険信号であるメカノイズを確実にキャッチしてくれるのが、このサウンドスコープです。 約275mmのアルミニウム製先端ニードルを使用しているので、狭い場所でも作業ができノイズを鮮明に拾ってくれます。 付属のラバートランペットを使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調もチェックすることが可能です。
全長(mm)275(ニードル) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ギアボックスに差し込まれたドライブシャフトを素早く簡単に抜き取りできます。
用途バーが薄く狭い場所での作業が可能。支点が調整可能で、テコで抜き取ります。 関連資料(0.19MB)
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

クランクシールの交換が簡単に出来ます。 。クランクシャフトやカムシャフト等のオイルシールが、ケースを分解せずに交換できます。ハンマー等による打ち込み作業ができない、狭いエンジンルーム内に便利です。センター出しのできるボルトアタッチメント付き
用途セット内容 。8pcsアダプター:36×46、38×48、40×50、40×52、42×54、44×56、46×58、48×60mm 。2pcsスペーサーアダプター:35×45、65×45mm 。2pcsセンターボルト:M10、M12 。2pcsシールリムーバー
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング