絞り込み
ブランド
- カイセ
- モノタロウ(202)
- エスコ(436)
- JTC(316)
- KTC(217)
- SIGNET(シグネット)(75)
- KOTO(70)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- 日平機器(48)
- Lisle(ライル)(43)
- KUKKO(クッコ)(40)
- CUSTOR(クストー)(38)
- TRUSCO(37)
- TECH(30)
- SK11(30)
- HASCO(29)
- TIPTOP(29)
- STAHLWILLE(スタビレー)(23)
- エーモン(21)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
- FPC(16)
- ブランドをもっと見る

メモリーバックアップ+ケーブルセット
カイセ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷OBDⅡ接続で、確実なバックアップが可能です。小型・軽量で携帯性に優れています。USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能です。過充電・過電流・温度保護の保護機能を搭載し安全性に優れています。過充電・過電流・温度保護DC12V機器の電源として5A以内使用可能です。808バッテリークリップ変換ケーブルを標準セットしました。OBDⅡコネクターに電源が無い車両は、バッテリー端子接続によるバックアップが可能です。用途自動車用バッテリーバックアップバッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4)バッテリー容量(mAh)6000出力USB出力端子(DC5V/2A)・バックアップ出力端子(DC12V/5A)充電方式充電用USB5V電源(PC不可)充電時間(時間)約3(付属ケーブル及び2AのUSB ACアダプター使用)付属品806 OBDⅡケーブル、808バッテリークリップ変換ケーブル、807シガーソケット、913本体充電用USBケーブル、取扱説明書、警告カードインジケータ残量:5個のLEDで7段階表示寿命サイクル:約2000回(目安)保護機能(出力/入力)過放電、過電流、温度/過充電、温度使用温度範囲(℃)0~45(本体)、-10~45(環境)ケーブル長(mm)バッテリークリップ変換:全長470バッテリー電圧(V)3.2バッテリー容量(Ah)6







![ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553525-260806-02.jpg)

![プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889029-260806-02.jpg)
![ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品] ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888941-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888925-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888916-260806-02.jpg)