OBDⅡ接続で、確実なバックアップが可能です。小型・軽量で携帯性に優れています。USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能です。過充電・過電流・温度保護の保護機能を搭載し安全性に優れています。過充電・過電流・温度保護DC12V機器の電源として5A以内使用可能です。808バッテリークリップ変換ケーブルを標準セットしました。OBDⅡコネクターに電源が無い車両は、バッテリー端子接続によるバックアップが可能です。
用途自動車用バッテリーバックアップ
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4)
バッテリー容量(mAh)6000
出力USB出力端子(DC5V/2A)・バックアップ出力端子(DC12V/5A)
充電方式充電用USB5V電源(PC不可)
充電時間(時間)約3(付属ケーブル及び2AのUSB ACアダプター使用)
付属品806 OBDⅡケーブル、808バッテリークリップ変換ケーブル、807シガーソケット、913本体充電用USBケーブル、取扱説明書、警告カード
インジケータ残量:5個のLEDで7段階表示
寿命サイクル:約2000回(目安)
保護機能(出力/入力)過放電、過電流、温度/過充電、温度
使用温度範囲(℃)0~45(本体)、-10~45(環境)
ケーブル長(mm)バッテリークリップ変換:全長470
バッテリー電圧(V)3.2
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
国産8メーカー主要システムの故障コードを読み取り・消去!
24V車(国産トラック3メーカー)に対応。
輸入車はグローバルOBDⅡで対応。
Pコード以外のB・C・Uコードも読み取り・消去(※輸入車はPコードのみ)。
CAN等の各種通信プロトコルに対応。
フリーズフレームデータ対応。
ソフトウェア、データベースのバージョンアップ可能。
付属品1024キャリングケース、電池(1.5VR6P)2本、937USBケーブル
質量(g)約410(電池含まず)
電源(V)1.5 R6PまたはLR6(単3)電池×2本(外部接続が何もないときのみ電池駆動)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×88×32
表示部LCD(ドット表示:128×64ドット) 日本語表示対応
電源電圧(V)(動作)DC10~32
消費電流(mA)100以下(DC12V作動時)、200以下(電池作動時)
使用温湿度範囲0~40℃、80%rh以下(ただし、結露のないこと)
表示LED緑:DTC(故障コード)がなく、正常状態の時に点灯黄:車両との通信中に点滅赤:通信エラーの際に点灯
保存温湿度範囲-20~60℃、70%rh以下(ただし、結露のないこと)
電池消耗チェック12.4V以下で表示
電源供給外部:DLC(車両側コネクター)接続時、PC接続時
各種認証安全基準:CEマーク
関連資料使用方法・適合表(0.82MB)
取扱い終了
充実した作業サポート機能。
国産乗用車8メーカー、輸入車5メーカーソフトを標準搭載。
国産トラック4メーカーDPF強制再生ソフトを標準搭載。
カスタマイズ機能で車両の設定変更が可能。
よく使うメンテナンス機能(バッテリー交換やオイル交換)をメンテナンスモードに集約。
データモニタ機能で車両の状態をチェック。(OBDⅡソフトのみ)
ご購入(ユーザー登録)後1年間無償アップグレード。
ハードタイプのキャリングケース(型式:1024)が付属。
株式会社 日立オートパーツ&サービスの故障診断サポートセンターを利用可能。(有料)
付属品673 OBD2ケーブル、674 USBケーブル、1024キャリングケース、クイックスタートガイド
質量(g)147
電源車両から供給
表示2.8インチ(320RGB 240pixels)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×27×160
電源電圧(V)DC10~32
適合車トヨタ/レクサス、日産/インフィニティ、ホンダ/アキュラ、三菱、スズキ、ダイハツ、マツダ、スバル、フォルクスワーゲン、アウディ、メルセデスベンツ、BMW、BMW MINI、いすゞ、日野、三菱ふそう、UDトラックス
液晶モニターTFTカラー液晶
取扱い終了
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。