サスペンションメンバーとフレームの間に本商品を挟み込み4本のボルトで締め込めばセット完了です。
フレーム修正機が無くても楽々固定出来ます。
固定作業時間が大幅に削減でき、エンジンを降ろさず足回りも外さずに車両固定が可能です。
クランプやチェーンによる傷付けの心配がなく、車体への負担軽減出来ます。
質量(kg)3.2
取付穴(mm)フック:R14×48
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ツインカム等のエンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外し、ステームシール等の交換ができます。
コッターがワンタッチで取付できます。
軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンにご使用ください。
DOHC以外でも日産E型エンジン、ワーゲン、ゴルフなどバルブスプリングがエンジンフレームに囲まれているタイプにも使用できます。
適合軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジン
セット内容クリップASSY、フレーム、ホルダーASSY、フックASSY、固定ボルト(4個)、レール、レールホルダー(2個)、固定ボルトM8(2個)、固定ボルトM6ASSY(2個)、エアーノズルASSY、コッターアタッチメント、ドライバー、コッターアタッチメント(L)
質量(kg)2.24
ケース寸法(mm)520×115×50
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
クラッチパイロットのベアリングを迅速容易に抜き取る専用工具です。
リテーナーの付け替えによりトヨタ、ニッサン、いすゞ等幅広い車種にご利用いただけます。
小さなブッシュ抜き取りにもご利用ください。
ケース寸法(mm)170×80×30
引き出しにくい場所を簡単に引き出すボディプーラーです。
クランプとは異なりねじ穴や、取付穴を利用できるため、セットが早く、場所を選ばず、効率の良い引き作業ができます。
ライトまわりの微妙な引き作業に便利です。
セット内容フレーム、シャックル(2個)、サイドフック(2個)、リングフック6mm(2個)、リングフック8mm(2個)、リングフック10mm(2個)、ジョイントボルト6mmロング(2個)、ジョイントボルト8mmロング(2個)、ジョイントボルト10mmロング(2個)、ジョイントボルト6mmショート(2個)、ジョイントボルト8mm(2個)、丸型プレート6mm小(2個)、丸型プレート6mm大(2個)、丸型プレート8mm大(2個)、丸型プレート10mm大(2個)、平型プレート6mm小(2個)、平型プレート8mm小(2個)、平型プレート6mm大(2個)、平型プレート8mm大(2個)、平型プレート10mm大(2個)
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。