絞り込み
ブランド
  • NPA(東洋テック)
  • モノタロウ(29)
  • JTC(1,257)
  • KTC(352)
  • KOTO(290)
  • HASCO(153)
  • エスコ(134)
  • ハゼット(105)
  • 日平機器(89)
  • REX(レックス)[自動車用品](74)
  • FACOM(64)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
  • TECH(56)
  • CUSTOR(クストー)(49)
  • SIGNET(シグネット)(48)
  • FPC(46)
  • BAHCO(バーコ)(43)
  • TIPTOP(42)
  • TRUSCO(37)
  • RotopaX(ロトパックス)(37)
  • KUKKO(クッコ)(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエーターキャップテスター NPA(東洋テック)

    ラジエーターキャップテスター

    NPA(東洋テック)(4件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷
    手動式ポンプにより加圧してラジエータキャップの加圧バルブの良否判定、および冷却系統の漏れの有無判定が簡単に行えます。 また、目視点検による漏れ箇所の発見にも役立ちます。
    付属品ホースアダプター、筒型アダプター質量(g)約1350径(Φmm)(メーター)50ネック形状(フィラー)ロック式(ツメ式)内径41mm、深さ19.5mm、24.5mm最大目盛200kPa適合車種(参考)国産中小型トラック、外国車、旧国産小型車最小目盛(kPa)10能力(kPa)(加圧)200
  • ラジエーターキャップテスター用アダプター NPA(東洋テック)

    ラジエーターキャップテスター用アダプター

    NPA(東洋テック)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    用途RC-3BLは大型車用アダプター、RC-3BS・RC-4BSはロック式(ツメ式)アダプター
  • ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
    用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
  • ガソリンエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ガソリンエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)(4件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1セット
    当日出荷
    ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。 ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。 3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
    付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400質量(g)約1850径(Φmm)(メーター)60ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 )最小目盛(MPa)0.1
  • ハンディバキュームポンプ NPA(東洋テック)

    ハンディバキュームポンプ

    NPA(東洋テック)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    手動によりバキューム圧を発生させる機器です。 任意の圧力に減圧できるためバキューム圧により作動する装置のメンテナンスには欠かせない機器です。
    付属品ホース(500mm)質量(g)約800径(Φmm)(メーター)50最大目盛-100kPa(約75cmHg)最小目盛(kPa)2能力(kPa)(減圧)約-80(約60cmHg)
  • ガソリンエンジン用コンプレッションテスター オプションアダプター NPA(東洋テック)

    ガソリンエンジン用コンプレッションテスター オプションアダプター

    NPA(東洋テック)(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    適合G-1C
  • ガソリンエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ガソリンエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)
    28,980税込31,878
    1セット
    7日以内出荷
    アジャストナットを回すことによりテスター先端の14mmゴムを膨張させて密着固定させるため1人で測定できます。(14mmスパークプラグの場合のみ)
    付属品14mmゴム(予備)2ヶ、Vゴム1ヶ全長(mm)220質量(g)(総)約800径(Φmm)(メーター)60ケース寸法(mm)(メタル)W235×D75×H45最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.1
  • オートマチックトランスミッション油圧計 NPA(東洋テック)

    オートマチックトランスミッション油圧計

    NPA(東洋テック)
    83,980税込92,378
    1台
    23日以内出荷
    オートマチックトランスミッションの各油圧系統を測定することにより圧力漏れの箇所、油圧ピストンの欠陥、スクリーンのつまりなどの異常箇所を探るテスターです。アダプターとテスターの接続はバルブ付のカプラ式になっているため、必要な全ての部分にアダプターを取り付けた後、順次測定したい箇所にテスターを接続できるため敏速な測定を行えます。
    付属品アダプター:PT1/4(L型、長)、PT1/4(L型、短)、PT1/4(ストレート)、M12×1.5(ストレート)、PT1/8(L型、長)、PT1/8(L型、短)、PT1/8(ストレート、長)、PT1/8(ストレート、短)、5/16-24UNF(ストレート)全長(mm)2090径(Φmm)メーター:75最小目盛(mm)2090最小目盛(MPa)3(約30kgf/cm2)ケースメタルケース(W290×D165×H70mm)総質量(kg)約2.6
整備工具・収納